4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。 屋外用看板として最もポピューラーな素材。耐候性に優れ、固定はネジ止めで簡単。 アルミ複合板は、屋外展示もできる看板素材。素材への直接印刷することにより、メリハリのある鮮やかな表示面。遠くからの視認性にも優れます。
用途屋内・屋外両方使用可能 材質アルミ複合板 厚さ(mm)3 寸法(幅W×高さH)(mm)910×1820 印刷片面 インクUV紫外線硬化 耐候性1~2年 サービス分類オーダー・加工
1枚
15,980 税込17,578
60日以内出荷

アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板(1~3mm)には安定化処理が行われます。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68 サービス分類オーダー・加工
1枚
929 税込1,022
翌日出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています 厚さ(mm)3 材質ポリカーボネート 透明 比重1.2 表面抵抗>15(10×Ω/□) 荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa) 全光線透過率(%)89 曲げ弾性率(MPa)2300 ロックウェル硬度67Mスケール 吸水率(%)0.24 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 引張弾性率(MPa)2250 体積抵抗率(10×Ω・cm)>13 比熱(J/g・k)1.3 熱膨張率(×105・K-1)6.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
829 税込912
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

【オーダー】アルリーダー(R) 三菱ケミカルインフラテック カスタマイズ可
アルポリックの芯材(黒色)を発泡させ、面材のアルミの厚みも極限まで薄くすることによって、さらなる軽量化を実現するとともに、コストメリットも生み出しました。 切断や穴あけ加工も簡単にできます。 軽量性と高剛性を生かして、ドアの面材や看板・サイン、装置カバーとしてご利用いただいています。
用途サッシ、建具用面材、看板、サイン材料、店舗、住宅内装 材質アルミ樹脂複合板 長さ(mm)10~2000(一部の色は1820まで) 幅(mm)10~1000(一部の色は910まで) 厚さ(mm)3、アルミ:1.8 質量(kg/m2)2.2 表面両面ポリエステル樹脂 芯材発泡ポリエチレン(黒) 誤差±1 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,966 税込3,263
3日以内出荷