12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板(1~3mm)には安定化処理が行われます。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68 サービス分類オーダー・加工
1枚
929 税込1,022
翌日出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性、溶接性、成形性がよい。特に強度のわりに疲労強度が高く、耐海水性が優れている。
タイププレート 種類Al-Mg系・非熱処理合金 直角度(mm)0.02以下(直角保証100mmにつき) 表面粗さ(S)6.3以下 長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき) 幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき) 調質H112 最小加工単位(mm)0.1 サービス分類オーダー・加工
1枚
848 税込933
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (770種類の商品があります)

強度が高く、構造用材として使用される。鍛造用にも適用される。
タイププレート 種類Al-Cu系・熱処理合金 直角度(mm)0.02以下(直角保証100mmにつき) 表面粗さ(S)6.3以下 長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき) 幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき) 調質T351 最小加工単位(mm)0.1 サービス分類オーダー・加工
1枚
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (605種類の商品があります)

中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性、溶接性、成形性がよい。特に強度のわりに疲労強度が高く、耐海水性が優れている。
タイププレート 種類Al-Mg系・非熱処理合金 直角度(mm)0.02以下 表面粗さ(S)6.3以下 長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき) 幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき) 厚さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき) 調質H112 最小加工単位(mm)0.1 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (715種類の商品があります)

板厚精度を向上し平坦度を保証。また内部応力を除去していますので余分な切削加工、歪取作業が省略できるなど、加工コストの大幅な削減が実現できます。
タイププレート 種類Al-Mg系・非熱処理合金(材質A5052P-H112) 直角度(mm)0.02以下(直角保証100mmにつき) 表面粗さ(S)6.3以下 長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき) 幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき) 調質H112 最小加工単位(mm)0.1 材料メーカー神戸製鋼所 サービス分類オーダー・加工
1枚
889 税込978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (770種類の商品があります)

アルミニウム合金中最高の強度を有する合金の一つ。
タイププレート 種類Al-Zn-Mg系・熱処理合金 直角度(mm)0.02以下 表面粗さ(S)6.3以下 長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき) 幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき) 厚さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき) 調質T651 最小加工単位(mm)0.1
1枚
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (695種類の商品があります)

強度が高く、構造用材として使用される。鍛造用にも適用される。
タイププレート 種類Al-Cu系・熱処理合金 直角度(mm)0.02以下(直角保証100mmにつき) 表面粗さ(S)6.3以下 長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき) 幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき) 厚さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき) 調質T351 最小加工単位(mm)0.1 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (695種類の商品があります)

板厚精度を向上し平坦度を保証。また内部応力を除去していますので余分な切削加工、歪取作業が省略できるなど、加工コストの大幅な削減が実現できます。
タイププレート 種類Al-Mg系・非熱処理合金(材質A5052P-H112) 直角度(mm)0.02以下 表面粗さ(S)6.3以下 長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき) 幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき) 厚さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき) 調質H112 最小加工単位(mm)0.1 材料メーカー神戸製鋼所 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (715種類の商品があります)

SPV-224R 【オーダー】 表面保護フィルム SPV-224R 日東電工 カスタマイズ可
軟質ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとした金属板用表面保護材です。 特殊粘着材を使用しているため、屋外での使用が可能です。
用途ステンレス板・アルミ板・銘板などの加工時の保護。ガラス・アルミサッシなどの養生用 伸び(%)200 主な用途表面保護用 背面剤シリコーン系背面処理剤 粘着力(N/20mm)1 引張強度(N/20mm)50 特性屋外使用可 巻戻し力(N/20mm)0.2 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,000 税込1,100
欠品中

【オーダー】サイズオーダー#3000国産ブルーシート・カラーシート 萩原工業 カスタマイズ可
0.5m×0.5m~10m×10mまで10cm単位でサイズ及び色(5色から)の指定ができる国産オーダーメイドシートです。周囲加工、ハトメ加工を含みます。 。ハトメピッチは、90cmピッチ若しくは均等割りです。寸法の精度は概ね±3%です。
用途サイズ指定のブルーシートが必要な際 形状折りたたみタイプ 厚さ#3000 材質(シート)ポリエチレン 質量(g/m2)153 引裂強度(N)縦150×横100 シート厚さ(mm)0.25 材質(ハトメ)アルミ ハトメ内径(mm)12 引張強度(N/5cm)縦665×横575 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,517 税込1,669
7日以内出荷

BLUE#3000 【オーダー】サイズオーダー #3000 ブルーシート ユタカメイク カスタマイズ可
ご希望のサイズに合わせて作成可能なブルーシートです。 周囲折り返し加工、ハトメ加工を施しています。 #3000原反を使用し、耐用年数は約1年です。
用途養生現場での使用や野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策として。 材質シート:PE(ポリエチレン)、ハトメ:アルミ 幅(mm)500~30000 厚さ(mm)約0.22 ブルー 高さ(mm)500~30000 厚さ#3000 ハトメ内径(mm)約12 ハトメ90cm間隔または均等割り サービス分類オーダー・加工
1枚
1,165 税込1,282
15日以内出荷

OD-GREEN#3000 【オーダー】サイズオーダー #3000 ODグリーンシート ユタカメイク カスタマイズ可
ご希望のサイズに合わせて作成可能なODグリーンシートです。 ODグリーン色を採用し、山間部や緑地地帯で使用の際に周囲の景観のよいシートです。 周囲折り返し加工、ハトメ加工を施しています。 #3000原反を使用し、耐用年数は約1年です。
用途養生現場での使用や野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策として。 材質シート:PE(ポリエチレン)、ハトメ:アルミ 幅(mm)500~30000 厚さ(mm)約0.22 ODグリーン 高さ(mm)500~30000 厚さ#3000 ハトメ内径(mm)約12 ハトメ90cm間隔または均等割り サービス分類オーダー・加工
1枚
1,165 税込1,282
15日以内出荷