4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】AL-Mg 系・5000 シリーズ 非熱処理系:A5056パイプ(相当品) ノーブランド カスタマイズ可
耐食性、加工性、アルマイト性などに優れたAL-Mg 系合金です。 A5056は、AL-Mg系合金のパイプです。A5052よりも多少Mgの量を多くして強度を高めた材料で、耐食性、切削加工性、アルマイト性(陽極酸化処理性)が良好です。用途は光学部品や一般機械部品に広く使われており、アルミ合金のなかで最も汎用性の高い材料です。
仕様疲れ強さ:140N/mm2 比重2.64 調質H112 引張強度(N/mm2)280 サービス分類オーダー・加工
1本
698 税込768
欠品中

ASTP-30 【オーダー】パイプフレーム ASTP-30 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状その他 材質(本体)A6063S-T5(205) 質量(kg/m)0.795 フレーム幅(mm)30 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)30×30 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)290.09 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.995・Iy 1.995 サービス分類オーダー・加工
1本
28 税込31
4日以内出荷

S 【オーダー】たため~るくん 水平タイプ(屋内用) さくらコーポレーション カスタマイズ可
伸縮式のテントですので、必要な時に伸ばし、いらない時にはたたんでおけます。 キャスターがついていますので、どこでも好きなところに設置でき、移動もラクラクです。 豊富なサイズがそろっていますので、ご希望にあった大きさを選んでいただけます。
用途簡易クリーンブース、臨時通路、作業場、塗装ブース、倉庫、資材置き場など 仕様(間口)オープン/オープン、オープン/固定張り、カーテン/固定張り、カーテン/カーテン、カーテン/オープン 付属品柱フレーム(キャスター・クロスバー・アイナット付)×2セット、天井フレーム×必要本数、伸縮防止バー×4、組立用フラットバー×2、天幕×1、タッチアップセット(ペンキ・ハケ)×1 形式組立式 奥行(mm)3000、4000、5000、6000 間口(mm)2300、2800、3300、3800、4300、4800、5300、5800 フレーム柱フレーム H3m: スチール角パイプ(38×38×1.6t)のダブル H2.5m / H2m: スチール角パイプ(38×38×1.6t) クロスバー H3m / H2.5m: スチール丸パイプ(27Φ×1.9t) H2m: スチール丸パイプ(21.7Φ×1.9t) 天井フレーム アーチ部: スチール丸パイプ(34Φ×2.3t) 水平部: スチール角パイプ(31×31×1.6t) 伸縮防止バー: スチール鉄筋(13Φ L=1000) カーテンレール: アルミ押出形材+アルマイトコーティング仕上げ キャスター100Φゴム車(全てストッパー付)自在輪 有効高さ(mm)2033、2533、3033 生地糸入り透明 サービス分類オーダー・加工
1台
489,800 税込538,780
46日以内出荷

A 【オーダー】たため~るくん アーチタイプ(屋外用) さくらコーポレーション カスタマイズ可
伸縮式のテントですので、必要な時に伸ばし、いらない時にはたたんでおけます。 キャスターがついていますので、どこでも好きなところに設置でき、移動もラクラクです。 豊富なサイズがそろっていますので、ご希望にあった大きさを選んでいただけます。 丈夫なスチールフレームで、屋外での使用も可能です。
用途簡易クリーンブース、臨時通路、作業場、塗装ブース、倉庫、資材置き場など 仕様(間口)オープン/オープン、オープン/固定張り、カーテン/固定張り、カーテン/カーテン、カーテン/オープン 付属品柱フレーム(キャスター・クロスバー・アイナット付)×2セット、天井フレーム×必要本数、伸縮防止バー×4、組立用フラットバー×2、風対策用品×必要本数、天幕×1、タッチアップセット(ペンキ・ハケ)×1 奥行(mm)3000、4000、5000、6000 間口(mm)2300、2800、3300、3800、4300、4800、5300、5800 フレーム柱フレーム H3m: スチール角パイプ(38×38×1.6t)のダブル H2.5m / H2m: スチール角パイプ(38×38×1.6t) クロスバー H3m / H2.5m: スチール丸パイプ(27Φ×1.9t) H2m: スチール丸パイプ(21.7Φ×1.9t) 天井フレーム アーチ部: スチール丸パイプ(34Φ×2.3t) 水平部: スチール角パイプ(31×31×1.6t) 伸縮防止バー: スチール鉄筋(13Φ L=1000) カーテンレール: アルミ押出形材+アルマイトコーティング仕上げ キャスター100Φゴム車(全てストッパー付)自在輪 有効高さ(mm)2033、2533、3033 生地ホワイトグレー、糸入り透明 サービス分類オーダー・加工
1台
559,800 税込615,780
46日以内出荷