4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AFS-80160-8 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-80160-8 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-80160-8
エコ商品
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5 種類4面溝 溝数2列溝×4列溝 質量(kg/m)6.555 適合キャップブラック:ECP-8080-8(2個使用) グレー:ECP-8080-8-GY(2個使用) フレーム幅(mm)80 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)80×160 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)2427.9 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 207.6・Iy 647.1 サービス分類オーダー・加工
1本
192 税込211
4日以内出荷

AFR-25165-6 【オーダー】ラックフレーム AFR-25165-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~3000 形状その他 材質(本体)A6063S-T5 種類1面溝 溝数4列溝×0列溝 質量(kg/m)1.857 適合キャップブラック:ECPR-25165,ECPR-2587 グレー:(無し) フレーム幅(mm)25 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)140×25 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)687.8 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 4.02・Iy 157.2 サービス分類オーダー・加工
1本
79 税込87
4日以内出荷

AFS-40160-8 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-40160-8 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-40160-8
エコ商品
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5 種類4面溝 溝数1列溝×3列溝 質量(kg/m)4.876 適合キャップブラック:ECP-4080-8(2個使用) グレー:ECP-4080-8-GY(2個使用) フレーム幅(mm)40 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)40×160 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)1805.9 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 34.6・Iy 440.5 サービス分類オーダー・加工
1本
142 税込156
4日以内出荷

AFF-80160 【オーダー】ブラケットフレーム AFF-80160 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ブラケットフレーム AFF-80160
エコ商品
長さ(mm)15~3000 形状その他 材質(本体)A6N01S-T5 質量(kg/m)2.601 フレーム幅(mm)10 引張強度(N/mm2)245 サイズ(mm)10×160 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)963.2 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.35・Iy 193.1 サービス分類オーダー・加工
1本
95 税込105
4日以内出荷