キャスター付なので、移動がラクラク。急な配置変更でも、すぐ対応できます。
完成品の為、組立不要です。届いたら直ぐにお使い頂けます。
用途移動が多い場所での使用にオススメ!!
機械回りなどの危険防止柵などに。
メッシュ寸法(mm)30
サービス分類オーダー・加工
キャスター付なので、移動がラクラク。急な配置変更でも、すぐ対応できます。
完成品の為、組立不要です。届いたら直ぐにお使い頂けます。
用途移動が多い場所での使用にオススメ!!
機械回りなどの危険防止柵などに。
厚さ(mm)3
サービス分類オーダー・加工
積載するコンテナーサイズに合わせてオーダーメイド(カスタマイズ)で製作します。
キャスターの取付がボトルレスになりました。
自在・固定キャスターの取付が可能です。キャスター交換が簡単にできるので製品を長くご使用いただけます。
積載するコンテナーサイズに合わせて製作できますので安定した運搬が可能です。
フレーム5色+アルミ、コーナー4色の中から、用途に合わせてカラーが選べます。
従来品(アングルキャリーL、Ⅱ)と同じ高さ。混在しても問題なくご使用いただけます。
短辺(mm)310~1100(1mm単位で指定可)
長辺(mm)310~1500(10mm単位で指定可)
耐荷重(kg)150(3インチナイロン車)、150(3インチエラストマー車)、200(4インチナイロン車)、200(4インチエラストマー車)
フレーム色赤、緑、青、白、黒、アルミ
コーナー赤、緑、青、黒
キャスター種類自在×4輪、自在×2輪+固定×2輪、自在×2輪+自在ストッパー付×2輪、自在ストッパー付×2輪+固定×2輪
板幅(mm)(アルミ補強板)50、140
キャスタータイプ3インチナイロン車、3インチエラストマー車、4インチナイロン車、4インチエラストマー車
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード