【オーダー】間仕切りシート パールホワイト&カーテンレールセットユタカメイク15日以内出荷
シート特長
パールホワイトラミネート層の熱線領域の反射効果をさらに高めたシートです。
一般的なブルーシートはもちろん、UVシルバーと比較しても、直射日光の下でのカバー内部の
温度上昇を大幅に低下させ、アルミ蒸着シートより長期間の使用を可能にしました。
真夏の直射日光を遮断したい作業場やハウス、シェード効果が必要な場合に抜群の効果を発揮します。
カーテンレール特長
工事現場や工場、店舗等の間仕切りシート、カーテンに最適で開閉もスムーズ、ハイグレードな大型機能レールです。
用途簡易間仕切りシート。主に工場や倉庫、物流センター、空間を間仕切る用途としてご活用いただけます。材質ランナー:樹脂・スチール/ユニクロメッキ/耐荷陵10kg、キャップストップ:スチール/ユニクロ、継カバー:スチール/ユニクロ幅(mm)400~10000高さ(mm)500~5000材質(シート)ポリエチレンハトメピッチ(mm)200材質(ジョイント)スチール/ユニクロ生地厚(mm)0.37材質(ブラケット)スチール/ユニクロ材質(レール)アルミサービス分類オーダー・加工