カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 制御機器(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(7)
  • TOSO(4)
  • 日本バイリーン(3)
  • ノーブランド(3)
  • タイガースポリマー(2)
  • カクイチ(2)
  • セイキ販売(2)
  • 伊藤忠建材(2)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
  • TOYOX(トヨックス)(1)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(1)
  • ニチアス(1)
  • 奥岡製作所(1)
  • TOYOZUMI(トヨズミ)(1)
  • クラレプラスチックス(1)
  • フォレストリンク(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
サービス分類
  • オーダー・加工
  • その他サービス(2)
  • レンタル(107)
  • 修理(8)
  • 組立・設置・取付(2,530)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「アース」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】フィレドン エアフィルター 塗装ブース給気二次天井フィルター PA/350HL カット品 日本バイリーン【オーダー】フィレドン エアフィルター 塗装ブース給気二次天井フィルター PA/350HL カット品日本バイリーン
3,390税込3,729
1枚
5日以内出荷
1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の塗装ブースに合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。 【塗装ブース用給気二次天井フィルター フィレドン PA/350HLの特長】 粗大粒子を確実に除去し、塗装不良を削減。 1.主要自動車メーカーでの圧倒的な採用実績。 2.目視可能な浮遊粉じん(10μm以上)をほぼ確実に除去します。 3.整流されたやわらかい風で、塗装の最適理想空間を演出します。 4.難燃性を有しています。 5.振動にも強い粘着剤付与タイプです。 粘着機能のないPA/305HLもあります。 幅300mmから1.6m、長さ300mmから5m、1mm単位でオーダーできます。
用途塗装ブース給気二次天井フィルター材質ポリオレフィン厚さ(mm)18.0±3.0種類給気二次フィルター(天井フィルター)最小寸法(mm)300×300荷姿ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。)風速(m/s)0.5機能難燃性、JIS F☆☆☆☆その他の機能粘着剤付き耐熱温度(℃)80最大寸法(mm)1600×5000捕集効率(%)98RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)505圧力損失(Pa)45~400サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フィレドン エアフィルター 塗装ブース給気二次天井フィルター PA/305HL カット品 日本バイリーン【オーダー】フィレドン エアフィルター 塗装ブース給気二次天井フィルター PA/305HL カット品日本バイリーン
3,110税込3,421
1枚
5日以内出荷
1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の塗装ブースに合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。 【塗装ブース用給気二次天井フィルター フィレドン PA/305HLの特長】 粗大粒子を確実に除去し、塗装不良を削減。 1.主要自動車メーカーでの圧倒的な採用実績。 2.目視可能な浮遊粉じん(10μm以上)をほぼ確実に除去します。 3.整流されたやわらかい風で、塗装の最適理想空間を演出します。 4.難燃性を有しています。 粘着剤を付与したPA/350HLもあります。 幅300mmから1.6m、長さ300mmから5m、1mm単位でオーダーできます。
用途塗装ブース給気二次天井フィルター材質ポリオレフィン厚さ(mm)19.0±3.0種類給気二次フィルター(天井フィルター)最小寸法(mm)300×300荷姿ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。)風速(m/s)0.5機能難燃性、JIS F☆☆☆☆耐熱温度(℃)80最大寸法(mm)1600×5000捕集効率(%)98RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)524圧力損失(Pa)45~400サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フィレドン エアフィルター 塗装ブース排気用 FR-580 カット品 日本バイリーン【オーダー】フィレドン エアフィルター 塗装ブース排気用 FR-580 カット品日本バイリーン
2,930税込3,223
1枚
5日以内出荷
1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の塗装ブースに合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。 【塗装ブース排気フィルター フィレドン FR-580の特長】 保塵量が多く、10μmの粒子を82%補修できる。 排気フィルターですが、難燃性はありません。 幅300mmから1.6m、長さ300mmから5m、1mm単位でオーダーできます。
用途塗装ブース排気フィルター材質ポリオレフィン厚さ(mm)20.0±3.0種類塗装ブース排気フィルター最小寸法(mm)300×300荷姿ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。)風速(m/s)2.5機能JIS F☆☆☆☆耐熱温度(℃)60最大寸法(mm)1600×5000捕集効率(%)80RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)984圧力損失(Pa)54~200サービス分類オーダー・加工
【オーダー】レース 突っ張り棒カーテン 防炎タイプ フォレストリンク【オーダー】レース 突っ張り棒カーテン 防炎タイプフォレストリンク
2,998税込3,298
1枚
6日以内出荷
スクエア柄が特徴の防炎ミラーレースカフェカーテンは、シンプルながら定番のデザインが魅力です。公共施設や防炎対策が必要な場所に最適で、外からの日差しや熱を和らげてくれます。ウオッシャブル仕様で、簡単に洗濯できるため、衛生的に保つことが可能です。スクエア柄は、様々なインテリアに合わせやすく、使い勝手の良いカーテンです。 シンプルなスクエア柄でどの場所でも合わせやすいデザインです。消防法に対応した防炎ラベルが縫い付けてあります。洗濯機で洗濯ができます。
用途目隠しカーテン 棚の目隠し 小窓カーテン 仕切り 突っ張り棒カーテン 戸棚カーテン カフェカーテンホワイト機能防炎、ウオッシャブル素材ポリエステルサービス分類オーダー・加工
【オーダー】モノマーキャストナイロン / MCナイロン(青) ノーブランド【オーダー】モノマーキャストナイロン / MCナイロン(青)ノーブランド
722税込794
1枚
3日以内出荷
モノマーキャストナイロン / MCナイロンは、注型(キャスト)法にてモノマ-直接重合・成形することにより重合度と結晶化度を高めた高性能ナイロン樹脂です。 優れた物性:押出成形された6ナイロンに比べ、機械的強度や耐熱性、化学的特性が優れています。 優れた耐摩耗性:自己潤滑性があり、耐摩耗性に優れています。 良好な加工性:硬度が高く、粘り気が少ないことから、切削加工性が良好です。
用途各種ローラー・スターホイール・スクリュー・軸受・ライニング・ガイド・歯車・スプロケット等材質モノマーキャストナイロンブルー比重1.16連続使用温度(℃)120厚さ公差(mm)5~30(公差:0~1.5)吸水率(%)0.3切断公差0~500mmまで0~+1mm 501~1000mmまで0~+2mmRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】indus NBA (耐圧ホース インダス NBA) カクイチ【オーダー】indus NBA (耐圧ホース インダス NBA)カクイチ
3,009税込3,310
1本
3日以内出荷
軽量(ゴムホースに比べ約40%)で取扱いが容易なため、作業効率が向上します。耐寒性に優れ、冬でも硬くならず作業性良好。耐摩耗性、耐候性に優れた高弾性特殊樹脂を使用しており、耐久性抜群。
用途コンプレッサー用途。土木、建設工事、採石場、鉱山等の砕石機使用、圧搾空気用途。各種エアーライン材質内外管:軟質塩ビ樹脂長さ(m)5~100(5M単位、最長はサイズにより異なります。)使用温度範囲(℃)-5~50呼称(mm)6,8,9,12,19,25サービス分類オーダー・加工
【オーダー】indus AR-E (サクションホース インダス AR-E) カクイチ【オーダー】indus AR-E (サクションホース インダス AR-E)カクイチ
15,319税込16,851
1本
3日以内出荷
インダスARをグレードアップ。鋼線補強の追加で高温時の保形性が向上。耐摩耗性が抜群です。耐熱性に優れ、直管状態で100℃の熱風にも耐えます。鋼線をアースとして利用できるので静電防止効果の抜群です。
用途バキュームコンベアやシューターによる吸・圧送用。スラリー、砂利、セメント、鉄鉱石などの吸・圧送用材質耐摩耗ゴム層、硬質螺旋芯、硬鋼線長さ(m)5~50(5M単位、最長はサイズにより異なります。)使用温度範囲(℃)-10~80(熱風100℃以下)呼称2,2・1/2,3,4,5,6呼称(mm)50,65,75,100,125,150サービス分類オーダー・加工
【オーダー】パオンエアーホース YOKOHAMA(横浜ゴム)【オーダー】パオンエアーホースYOKOHAMA(横浜ゴム)
459税込505
1本
翌日出荷
外面ゴムは耐摩耗性、耐候性に優れたゴムを使用しています。
用途圧縮空気サイズ6/8/9/12/15/19/25/32/38/50使用温度範囲(℃)-30~70内径×外径(Φmm)6.3×14.3/7.9×16.3/9.5×17.5/12.7×22.5/15.9×26.0/19.0×30.0/25.4×37.5/31.8×47.0/38.1×54.0/50.8×69.0使用流体空気/水など外面黒色コルゲートRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】エクセルカラーホース 黒 BRIDGESTONE(ブリヂストン)【オーダー】エクセルカラーホース 黒BRIDGESTONE(ブリヂストン)
419税込461
1本
翌日出荷
豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。
用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管にサイズ5×2B/6×2B/7×2B/8×2B/9z2B/12×2B/15×2B/19×2B/25×2B/32×3B/38×3B/50×3B内径×外径(Φmm)5.1×11.2/6.3×13.4/7.1×14.2/7.9×15.1/9.5×17.4/12.4×21.1/15.9×25.7/19.0×29.3/25.4×36.2/31.8×46.0/38.1×53.0/50.8×68.0最高使用圧力(MPa)サイズ5×2B~9×2B=1.5 / サイズ12×2B~50×3B=1.0外被構造筋入適合流体圧搾エアー/一般送水補強層合成繊維材質(ゴム)内管:合成ゴム/外被:合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-20~+60輸送物温度範囲(℃)0~+60サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ルセア シアー生地チェーン式ロールスクリーン マイテックループ TOSO【オーダー】ルセア シアー生地チェーン式ロールスクリーン マイテックループTOSO
13,900税込15,290
1台
7日以内出荷
日本製のプロ仕様ロールスクリーン 防炎加工済みだから、事務所やオフィス、店舗、商業施設にぴったりの商品です。 チェーン操作なので楽々昇降が出来ます。 使わないときは巻き上げるだけで良いのでとっても簡単です。 シアー(レース)生地なので透け感を楽しめるロールスクリーンです。 ウォッシャブル(洗える)生地なので汚れても安心です。 遮像効果でシアーの中では透けにくいスクリーンです。昼間、部屋の中は明るく、外からの視線は程良く遮ってくれます。
用途事務所、オフィス、工場、商業施設、医療・福祉施設、文教施設などの窓や間仕切に。メカ:ホワイト/ブラウン/ベージュ/ブラック高さ(mm)100~3000取付け方法天井付け;正面付け材質(スクリーン)ポリエステル100%製品幅(mm)300~2000色番TR-4180;TR-4181;TR-4182関連資料(0.67MB) (0.14MB)操作位置右、左取扱説明書(1.91MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リセモ シアー生地チェーン式ロールスクリーン マイテックループ TOSO【オーダー】リセモ シアー生地チェーン式ロールスクリーン マイテックループTOSO
13,900税込15,290
1台
7日以内出荷
日本製のプロ仕様ロールスクリーン 防炎加工済みだから、事務所やオフィス、店舗、商業施設にぴったりの商品です。 チェーン操作なので楽々昇降が出来ます。 使わないときは巻き上げるだけで良いのでとっても簡単です。 シアー(レース)生地なので透け感を楽しめるロールスクリーンです。
用途事務所、オフィス、工場、商業施設、医療・福祉施設、文教施設などの窓や間仕切に。メカ:ホワイト/ブラウン/ベージュ/ブラック高さ(mm)100~3000取付け方法天井付け;正面付け材質(スクリーン)ポリエステル100%製品幅(mm)300~2000色番TR-4176;TR-4177;TR-4178;TR-4179関連資料(0.67MB) (0.17MB)操作位置右、左取扱説明書(1.91MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ハルカ シアー生地チェーン式ロールスクリーン マイテックループ TOSO【オーダー】ハルカ シアー生地チェーン式ロールスクリーン マイテックループTOSO
12,900税込14,190
1台
7日以内出荷
日本製のプロ仕様ロールスクリーン 防炎加工済みだから、事務所やオフィス、店舗、商業施設にぴったりの商品です。 チェーン操作なので楽々昇降が出来ます。 使わないときは巻き上げるだけで良いのでとっても簡単です。 シアー(レース)生地なので透け感を楽しめるロールスクリーンです。
用途事務所、オフィス、工場、商業施設、医療・福祉施設、文教施設などの窓や間仕切に。メカ:ホワイト/ブラウン/ベージュ/ブラック高さ(mm)100~3000取付け方法天井付け;正面付け材質(スクリーン)ポリエステル100%製品幅(mm)300~2000色番TR-4169;TR-4170;TR-4171;TR-4172;TR-4173;TR-4174;TR-4175関連資料(0.67MB) (0.35MB)操作位置右、左取扱説明書(1.91MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】コルトシフォン シアー生地チェーン式ロールスクリーン マイテックループ TOSO【オーダー】コルトシフォン シアー生地チェーン式ロールスクリーン マイテックループTOSO
12,900税込14,190
1台
7日以内出荷
日本製のプロ仕様ロールスクリーン 防炎加工済みだから、事務所やオフィス、店舗、商業施設にぴったりの商品です。 チェーン操作なので楽々昇降が出来ます。 使わないときは巻き上げるだけで良いのでとっても簡単です。 シアー(レース)生地なので透け感を楽しめるロールスクリーンです。
用途事務所、オフィス、工場、商業施設、医療・福祉施設、文教施設などの窓や間仕切に。メカ:ホワイト/ブラウン/ベージュ/ブラック高さ(mm)100~3000取付け方法天井付け;正面付け材質(スクリーン)ポリエステル100%製品幅(mm)300~2000色番TR-4165;TR-4166;TR-4167;TR-4168関連資料(0.67MB) (0.31MB)操作位置右、左取扱説明書(1.91MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス平板 厚み3mm(SUS304 ヘアーライン仕上)特注オーダー寸法 奥岡製作所【オーダー】ステンレス平板 厚み3mm(SUS304 ヘアーライン仕上)特注オーダー寸法奥岡製作所
3,862税込4,248
1枚
8日以内出荷
ステンレス製の平板で建築・工場・床材・ステップ・階段・デッキ・溝フタ・穴隠しなど多くの場面で使用されております。
仕様幅製作可能サイズ:200~900mm、奥行製作可能寸法:200~900mm材質ステンレスSUS304厚さ(mm)3仕上ヘアーラインサービス分類オーダー・加工
【オーダー】地球樹 Mクロス 厚さ12.5ミリ 伊藤忠建材【オーダー】地球樹 Mクロス 厚さ12.5ミリ伊藤忠建材
139税込153
1枚
5日以内出荷
植林、育林された北海道産針葉樹(100%)を使用しています。 室内の空気環境に配慮したF★★★★・4VOC基準適合品です。 ネジ・くぎ保持力を必要とする箇所への使用に適しています。 ライナー紙を貼って合板から染み出るアクやシミを予防。 台板合板の原材料となる針葉樹はヒラタキクイムシの被害に遭いにくい樹種です。
用途階段等、要介護に必要な手すりの設置に備えられます。 耐力壁として耐震リフォームに使用出来るようになりました。 省エネリフォーム時の充填断熱の施工もしやすくなります。厚さ(mm)12.5材質北海道産針葉樹100%針葉樹合板ライナー紙(再生パルプ)幅(mm)1~2200長さ(mm)1~900各種認証(社)日本建材・住宅設備産業協会化粧板等のホルムアルデヒド発散等級自主表示制度 F★★★★(K-002435、K-002449)化粧板等からの4VOC放散に関する自主表示制度 4VOC基準適合(KV-000434、KV-000536)日本プリント・カラー合板工業組合合法性等の証明に関わる事業者認定 NPC(認)第0019号、NPC(認)第0009号グリーン購入法適合エコマーク認定認定エコマーク認定番号10115002サービス分類オーダー・加工
【オーダー】地球樹 Mクロス 厚さ9.5ミリ 伊藤忠建材【オーダー】地球樹 Mクロス 厚さ9.5ミリ伊藤忠建材
119税込131
1枚
5日以内出荷
植林、育林された北海道産針葉樹(100%)を使用しています。 室内の空気環境に配慮したF★★★★・4VOC基準適合品です。 ネジ・くぎ保持力を必要とする箇所への使用に適しています。 ライナー紙を貼って合板から染み出るアクやシミを予防。 台板合板の原材料となる針葉樹はヒラタキクイムシの被害に遭いにくい樹種です。
用途階段等、要介護に必要な手すりの設置に備えられます。 耐力壁として耐震リフォームに使用出来るようになりました。 省エネリフォーム時の充填断熱の施工もしやすくなります。厚さ(mm)9.5材質北海道産針葉樹100%針葉樹合板ライナー紙(再生パルプ)幅(mm)1~2200長さ(mm)1~900各種認証(社)日本建材・住宅設備産業協会化粧板等のホルムアルデヒド発散等級自主表示制度 F★★★★(K-002435、K-002449)化粧板等からの4VOC放散に関する自主表示制度 4VOC基準適合(KV-000434、KV-000536)日本プリント・カラー合板工業組合合法性等の証明に関わる事業者認定 NPC(認)第0019号、NPC(認)第0009号グリーン購入法適合エコマーク認定認定エコマーク認定番号10115002サービス分類オーダー・加工
【オーダー】耐薬品用 静電気(帯電)防止ホース フッ素樹脂[トヨフッソEホース FFE]継手加締品 TOYOX(トヨックス)【オーダー】耐薬品用 静電気(帯電)防止ホース フッ素樹脂[トヨフッソEホース FFE]継手加締品TOYOX(トヨックス)
3,698税込4,068
1本
3日以内出荷
【静電気(帯電)防止】静電気(帯電)防止効果が 帯電防止の導電帯を入れることにより帯電防止効果は長時間維持。 【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂を使用。耐薬品性、非溶出、非粘着、低臭などの特性を活かし、あらゆる設備配管用ホースとして使用可能。 【アースが簡単】ホース内面に導電帯があり、金属製の継手を差し込むだけで簡単にアースができる。 【耐熱ホース】使用温度範囲:-20~80℃ 【多目的フッ素ホース】化学、薬品、半導体、純水、化粧品、食品などの搬送用ホースとして使用可能。 【着色・着香】 非粘着性・撥水性に優れた内面で、色が付きにくく、臭い移りや味覚への影響が少ない。 【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。 【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 帯電防止が不要の方はフッ素ホース「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途帯電防止・薬品・溶剤・油・化粧品等搬送用耐圧ブレードホース材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸ナチュラル透明使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)19~25使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、溶剤・塗料、鉱物油、動植物油、粉体、空気、純水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品、耐溶剤関連資料(0.95MB) (0.4MB)取扱説明書ホース取扱説明書(0.17MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】海外規格単相複巻トランス(ULマーク表示、CEマーキング)200V系/100V系 UEEシリーズ TOYOZUMI(トヨズミ)【オーダー】海外規格単相複巻トランス(ULマーク表示、CEマーキング)200V系/100V系 UEEシリーズTOYOZUMI(トヨズミ)
37,900税込41,690
1台
30日以内出荷
UL506/C22.2 No.66規格取得(認定マーク表示) IEC61558-2-4規格適合(CEマーキング) UL94V-0認定材料使用 単相 複巻・50/60Hz・Class155/F種絶縁 鉄心アース、静電シールドをグラウンド(G)・コア端子として標準装備 RoHS指令対象10物質非含有
RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】TAC ヘランダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【オーダー】TAC ヘランダクトTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
2,443税込2,687
1本
翌々日出荷
メーカー塩ビ製ダクトの2倍以上(メーカー比)の耐摩粍性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。 (使用温度範囲/-30℃~80℃)静電気防止効果に優れたダクトホースです。 (材質の体積抵抗値/105Ω・cm以下)従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいダクトホースです。
用途粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送。耐熱温風機用。その他、耐摩粍・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。長さ(m)1~30特性耐寒、耐熱、静電気防止流体空気(送風)、水・温水、粉体・粒体材質ゴム商品タイプカスタマイズ品仕様ダクト(送風)、静電気防止(アース無)、耐摩耗性有り、耐熱性有り、耐候性に優れる使用温度範囲(℃)-30~80呼び径(mm)038、050、065、075、090、100、125、150、200、250、300RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】TAC ヘラン新耐熱 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【オーダー】TAC ヘラン新耐熱TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
4,267税込4,694
1本
翌々日出荷
熱風100℃に耐える(直管状態で最高120℃の熱風に耐えられる設計)耐熱仕様です。 導電性ゴムに加え、鋼線を利用してのアース効果で、安全性をいちだんと高めています。 TACヘランと比ベオゾン劣化が起こりにくいホースです。 耐候性が優れています。
用途産業工場、船舶、造船所、土木工事現場に、バキュームコンベアやシューターなどによる輸送。スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの輸送用。モミ・米・麦などの穀物の収穫時の輸送。長さ(m)1~50特性耐熱、耐候流体水・温水、粉体・粒体材質ゴム商品タイプカスタマイズ品仕様耐熱性有り、耐摩耗性有り、静電気防止(アース有)使用温度範囲(℃)-20~50、80(吸引)・100(熱風)・120(直管・熱風)呼び径(mm)038、050、065、075、090、100、125、150、200RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】TAC ヘラン TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【オーダー】TAC ヘランTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
4,267税込4,694
1本
翌々日出荷
耐摩粍用ゴムを採用し、TAC SD-Aの約3倍と優れた耐摩耗性を発揮します。 導電性ゴムにより静電気防止効果をそなえています。
用途工場、船舶、造船所、土木工事現場、環境保全整備に、バキュームコンベアやシューターによる吸圧送用。スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの吸圧送用。モミ・米・麦などの穀物の収穫時の吸圧送用。長さ(m)1~50特性静電気防止流体水・温水、粉体・粒体材質ゴム商品タイプカスタマイズ品仕様耐摩耗性有り、静電気防止(アース無)使用温度範囲(℃)-20~50呼び径(mm)038、050、065、075、090、100、125、150RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ラインパワーAT TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【オーダー】ラインパワーATTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
9,467税込10,414
1本
翌々日出荷
許容圧力1.00MPa{10.2kgf/cm2}(常温)と耐圧性に優れており、加圧時の伸びが少ない構造です。 内層ゴムに耐摩耗性ゴムを採用しているため、耐摩耗性に優れています。 外圧に強く形状変化が少ない構造です。
用途土木工事の泥水の吸圧送。一般土木工事の泥水の吸圧送。砂・砂利・ヘドロなどの吸圧送。浚渫・埋立工事用。セメントなどの粉粒体の吸圧送。高粘度物質の輸送、高揚程でのデリバリー。長さ(m)1~50特性耐圧流体水・温水、粉体・粒体、モルタル材質ゴム商品タイプカスタマイズ品仕様耐摩耗性有り、静電気防止(アース無)使用温度範囲(℃)-10~50呼び径(mm)050、065、075、100、125、150、200耐圧(MPa)1.0(10.2kgf/cm3)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】TAC SD-AS TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【オーダー】TAC SD-ASTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
1,465税込1,612
1本
予約販売
特殊配合軟質樹脂の使用により、静電気防止効果が持続します。透明(クリアグリーン)ですから輸送物の確認ができます。
用途樹脂ペレット輸送食品以外の粉体、粒体の輸送長さ(m)1~50特性静電気防止流体水・温水、粉体・粒体材質塩ビ商品タイプカスタマイズ品仕様静電気防止(アース無)、透明性有り使用温度範囲(℃)-10~50呼び径(mm)025、032、038、050、065、075、100、125、150RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】TAC SD-Cアース TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【オーダー】TAC SD-CアースTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
2,880税込3,168
1本
予約販売
アース線(銅線)入りで、優れた静電気防止効果を発揮します。 透明ですから輸送物の確認ができます。
用途樹脂ペレット輸送。食品以外の粉体、粒体の輸送。長さ(m)1~50特性静電気防止流体水・温水、粉体・粒体材質塩ビ商品タイプカスタマイズ品仕様静電気防止(アース有) 、透明性有り使用温度範囲(℃)-10~50呼び径(mm)025、032、038、050、065、075、090、100、125、150、200耐圧(MPa)0.5(5.1kgf/cm3) (Φ25)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】TAC エコSD-AS TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【オーダー】TAC エコSD-ASTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
4,222税込4,644
1本
予約販売
食品用途に使用できます。 食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています) 内面の滑り性が良く、高い輸送能力を発揮します。 高い静電気防止効果を実現軽量かつ柔軟で、耐摩耗性に優れます。 半透明で輸送物の確認ができます。
用途プラスチックペレット(食品包装、玩具等 用)粒体・粉体食品の輸送医薬品の輸送その他、食品以外の粒体・粉体の輸送長さ(m)1~50流体水・温水、粉体・粒体、食品、薬品(純水含む)材質脱塩ビ商品タイプカスタマイズ品仕様静電気防止(アース無)、耐薬品性有り、透明性有り(半透明)、低臭、焼却可能、耐摩耗性有り、食品衛生法適合使用温度範囲(℃)0~50呼び径(mm)038、050、065、075、100RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】エアーダクト AD2型 クラレプラスチックス【オーダー】エアーダクト AD2型クラレプラスチックス(14件のレビュー)
1,388税込1,527
1本
5日以内出荷
軽量で、柔軟性に優れます。 カットが容易で、取扱いが簡単です。 内面が平滑で内部抵抗が少なく、輸送効率の高いホースです。 カットマーク付
用途住宅・ビルの空調用、木工機械・研磨機等の集塵用、鉱山・トンネル内での送・排気用。 粉体・粒体の輸送用、工事現場の送・排気用、その他一般集塵用や送・排気用。長さ(m)1~50商品タイプカスタマイズ品種別左巻き材質PVC使用温度範囲(℃)-10~50内径(Φmm)25.4~304外径(Φmm)31.4~320.5使用流体空気/粉体/粒体許容圧力(MPa)0.03~0.08呼び径(Φmm)025、032、038、050、065、075、90、100、125、150、175、200、225、250、275、300RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性/内面平滑性耐負圧力(MPa)-0.005~-0.01サービス分類オーダー・加工
【オーダー】タイダクトホース GL-E型 タイガースポリマー【オーダー】タイダクトホース GL-E型タイガースポリマー
3,714税込4,085
1本
3日以内出荷
ホース硬質部にアース線を通してありますので、このアース線を利用して、アースを取ることができ、静電気の帯電による悩みが解消されます。 通気抵抗が少ないため、輸送能力の向上が図れます。 透明ですから輸送物の確認が可能です。 ホース切断、およびアース線の引き出しが簡単です。
用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。 クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。長さ(m)1~20特性耐静電/バキューム/透明性/圧送商品タイプカスタマイズ品材質PVC透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体呼び径(Φmm)38、50、65、75、100、125、150サービス分類オーダー・加工
【オーダー】クリスタルホース E型 タイガースポリマー【オーダー】クリスタルホース E型タイガースポリマー
5,586税込6,145
1本
3日以内出荷
アース線入りなので優れた静電気帯電防止効果があります。 透明なので内容物の確認ができます。 デリバリー用に適しています。
用途プラスチックペレットの輸送。 粉体、粒体の輸送。長さ(m)1~50特性静電気帯電防止流体粉体商品タイプカスタマイズ品使用温度範囲(℃)-10~50呼び径(mm)038,050機能デリバリー(圧送)、サクション(バキューム)、透明性、導電性、帯電防止サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ハニカムサーモスクリーン スタンダードタイプ 断熱レール仕様(採光タイプ) セイキ販売【オーダー】ハニカムサーモスクリーン スタンダードタイプ 断熱レール仕様(採光タイプ)セイキ販売
13,980税込15,378
1台
8日以内出荷
ダブル・ハニカム(蜂の巣)構造のスクリーンが二重の空気層を作り断熱効果を発揮します。 スクリーン生地は、ポリエステルの不織布です。 耐熱性に優れている。 吸湿・吸水性が少なく濡れても乾きが早い。 カビ、虫、バクテリアに強く、防腐性に優れている。 紫外線をカットして、大切な家具や床の日焼けを防ぎます。 やわらかな光をたっぷり採り入れる採光タイプ さらにより高い断熱、遮光性を追求した断熱レール仕様。夏場の熱気、冬場の冷気をシャットアウト!
パールホワイト(S-01)orコーラルイエロー(S-02)orレモンイエロー(S-03)orチェリッシュピンク(S-04)orマウンテンベージュ(S-05)orウッディブラウン(S-06)orアースブラウン(S-07)orルナティックグレー(S-08)orリーフライトグリーン(S-09)orウインディブルー(S-10)タイプスタンダード(プルコード式開閉)レール色ホワイトorライトイエローorベージュorダークウッドorライトウッドサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ハニカムサーモスクリーン スタンダードタイプ 標準仕様(採光タイプ) セイキ販売【オーダー】ハニカムサーモスクリーン スタンダードタイプ 標準仕様(採光タイプ)セイキ販売
9,998税込10,998
1台
8日以内出荷
ダブル・ハニカム(蜂の巣)構造のスクリーンが二重の空気層を作り断熱効果を発揮します。 スクリーン生地は、ポリエステルの不織布です。 耐熱性に優れている。 吸湿・吸水性が少なく濡れても乾きが早い。 カビ、虫、バクテリアに強く、防腐性に優れている。 紫外線をカットして、大切な家具や床の日焼けを防ぎます。 やわらかな光をたっぷり採り入れる採光タイプ
パールホワイト(S-01)orコーラルイエロー(S-02)orレモンイエロー(S-03)orチェリッシュピンク(S-04)orマウンテンベージュ(S-05)orウッディブラウン(S-06)orアースブラウン(S-07)orルナティックグレー(S-08)orリーフライトグリーン(S-09)orウインディブルー(S-10)タイプスタンダード(プルコード式開閉)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】CRスポンジ25°黒 ノーブランド【オーダー】CRスポンジ25°黒ノーブランド(3件のレビュー)
766税込843
1枚
3日以内出荷
気泡一つひとつが完全にゴム膜に覆われた独立気泡状態の合成ゴムスポンジ。 反発力があり、シール性・断熱性に優れています。 合成ゴム発泡体のなかでも断熱性の高さが特徴です。少ない圧縮率でシール性にすぐれ、吸水性がありません。 建築・土木分野をはじめ電気機器などにも幅広く活用され、特にシール材、パッキング材、断熱材として確かな評価を受けています。
用途空調関連(ダクト・内装用床下断熱)、冷熱関連(水槽熱・チラー・地域冷暖房)、冷媒関連(ショーケース・冷凍機)、鉄道関連(空調機器及びダクト)、船舶・プラント関係(船内配管・LNGLPG・液化チッソなど)、その他断熱(半導体生産装置クリーンルーム関連)硬度(Cタイプ)25引張強度(MPa)0.75熱伝導率(W/mk)0.047(at0°)見掛密度(kg/m3)180サービス分類オーダー・加工
【オーダー】CRスポンジ25°黒 粘着付き ノーブランド【オーダー】CRスポンジ25°黒 粘着付きノーブランド
794税込873
1枚
3日以内出荷
気泡一つひとつが完全にゴム膜に覆われた独立気泡状態の合成ゴムスポンジ。 反発力があり、シール性・断熱性に優れています。 合成ゴム発泡体のなかでも断熱性の高さが特徴です。少ない圧縮率でシール性にすぐれ、吸水性がありません。 建築・土木分野をはじめ電気機器などにも幅広く活用され、特にシール材、パッキング材、断熱材として確かな評価を受けています。
用途空調関連(ダクト・内装用床下断熱)、冷熱関連(水槽熱・チラー・地域冷暖房)、冷媒関連(ショーケース・冷凍機)、鉄道関連(空調機器及びダクト)、船舶・プラント関係(船内配管・LNGLPG・液化チッソなど)、その他断熱(半導体生産装置クリーンルーム関連)長さ(mm)100~1000幅(mm)100~1000厚さ(mm)1、2、3、4、5、6、8、10、20硬度(Cタイプ)25伸び(%)170引張強度(MPa)0.75熱伝導率(W/mk)0.047(at0°)25%圧縮荷重(kPa)65見掛密度(kg/m3)180サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ナフロン PTFEチューブ(ミリサイズ) TOMBO No.9003-PTFE ニチアス【オーダー】ナフロン PTFEチューブ(ミリサイズ) TOMBO No.9003-PTFEニチアス(2件のレビュー)
729税込802
1本
7日以内出荷
非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。 耐候性に優れています。
用途腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。 メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。 発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。 半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。 電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。 チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。内径(Φmm)1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、12.5、13、14、15、16、19、20外径(Φmm)2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、17.5、18、19、21、23材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)長さ(m)2~10乳白色使用温度範囲(℃)-40~260肉厚(mm)0.5最小曲げ半径(mm)-破壊圧力(MPa)(常温)23.5最高使用温度(℃)260サービス分類オーダー・加工
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら