組立が簡単で、フリーサイズのものが作れます。イレクターパイプは、鋼鉄パイプに、プラスチックを接着被覆してありますにので、丈夫で軽く、さらにパイプ内面には塗装が施してあるため、錆びに強く、清潔さを長く保つことができます。
長さ(mm)最小:100、最大:2000
パイプ径(Φmm)28、32、42
材質鉄・プラスチック
サービス分類オーダー・加工
軽量で低床用(フレームなし)やフレームにイレクターパイプを使うこともできる便利なすのこです。
エコボードすのこは、ポリスチレンを素材とした軽くて丈夫な発泡板すのこです。
シャワーキャリーが乗り入れても表面がささくれ立つことのない丈夫なすのこです。
凸凹な形状の洗い場にもアジャスターで対応できます。
高さは63ミリからのオーダーとなります。
材質フレーム : イレクター、ボード : ポリスチレン
高さ(mm)63~500
参考質量(kg)7.0(1000×500×63)
サービス分類オーダー・加工
曲げパイプを使用する事により、コーナー部分のジョイントを減らす事ができ、構造物のデザイン性をあげる事ができます。
材質鉄・プラスチック
パイプ径(Φmm)28
質量(g/m)532(1mあたり)
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード