「インク イエロー」の検索結果

4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NO.8180 【オーダー】 高耐熱性両面接着テープ(NO.8180) 長さ50m DIC(旧:大日本インキ化学工業) カスタマイズ可
150℃耐熱性を有する両面テープです。 高温箇所での耐熱接着性・耐クリープ性に優れ、基材に耐熱不織布を使用することで、耐黄変性、耐久性にも優れています。 熱源周辺部の高温箇所での部材接着に適しています。
用途高温下で連続使用される素材の接着固定 家電、OA機器、自動車の高温箇所で使用される部材の接着固定 ボールタックNo.3 粘着力(N/20mm)(SUS)13.2、(PC・ABS・アクリル)12.7 保持力20日>(150℃・0.5kg) 主なワークパーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
493 税込542
3日以内出荷

ピクトの選択・文字入れが可能な商品です。 お客様ご希望の内容にカスタマイズ致します。 人や車にやさしく、野外に適した樹脂製です。 注水ウェイトを2つに分け、注水後の設置負担を軽減しています。
用途駐車場・駐輪場・構内・倉庫・ビル・マンション・事務所などに 材質本体:高密度ポリエチレン/標識:PET樹脂 本体質量(kg)4.7 満水時質量(kg)11.1 表示寸法(mm)445×445 色(本体)イエロー/グレー ブルー(ウェイト) 間口(mm)835 奥行(mm)403 高さ(mm)650 仕様【特注内容】ピクト/文字内容/本体色など 関連資料(2.47MB) サービス分類オーダー・加工
1台ほか
21,980 税込24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピクトの選択・文字入れが可能な商品です。 お客様ご希望の内容にカスタマイズ致します。 人や車にやさしく、野外に適した樹脂製です。 注水ウェイトを2つに分け、注水後の設置負担を軽減しています。
用途駐車場・駐輪場・構内・倉庫・ビル・マンション・事務所などに 材質本体:高密度ポリエチレン/標識:PET樹脂 本体質量(kg)4.8 満水時質量(kg)13.4 表示寸法(mm)651×246 色(本体)イエロー/グレー ブルー(ウェイト) 間口(mm)505 奥行(mm)338 高さ(mm)1000 仕様【特注内容】ピクト/文字内容/本体色など 関連資料(2.47MB) サービス分類オーダー・加工
1台ほか
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピクトの選択・文字入れが可能な商品です。 お客様ご希望の内容にカスタマイズ致します。 人や車にやさしく、野外に適した樹脂製です。 注水ウェイトを2つに分け、注水後の設置負担を軽減しています。
用途駐車場・駐輪場・構内・倉庫・ビル・マンション・事務所などに 材質本体:高密度ポリエチレン/標識:PET樹脂 本体質量(kg)8.3 満水時質量(kg)39 表示寸法(mm)677×445 色(本体)イエロー ブルー(ウェイト) 間口(mm)840 奥行(mm)470 高さ(mm)1100 仕様【特注内容】ピクト/文字内容など 関連資料(2.47MB) サービス分類オーダー・加工
1台ほか
38,980 税込42,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)