外面が波型形状で曲げやすく、ハンドリングが容易です。外圧に強く、保形性に優れています。オール透明なので輸送物が外から確認できます。
用途農業、工業、土木・建築などの吸水、排水用。粉粒体の輸送用
材質硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層
長さ(m)5~50(5M単位、最長はサイズにより異なります。)
使用温度範囲(℃)-10~50
呼称3/4,1,1・1/4,1・1/2,2,2・1/2,3,4,5,6,8,10
呼称(mm)19,25,32,38,50,65,75,100,125,150,200,250
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード