2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FA-10XJSME 【オーダー】アルミ製空圧バタフライバルブ(ショートネックタイプ) KITZ(キッツ) カスタマイズ可
標準品バルブに【付属品】電磁弁・リミットスイッチ・減圧弁・スピコンを取付製作いたします。
付属品リミットスイッチ:1LS1J、1LX7001J、VCL5001、VCX7001J、FL11より選択可電磁弁:MK15G8A12PGTFDMIK100V、MK15G8A12PGTFDMIK200V、MK15GAE12PUDMIK100V、MK15GAE12PUDMIK200Vより選択可減圧弁:AW2002G2Aスピコン:AS220002SX581 材質(本体)ADC12 使用温度範囲(℃)0~100(連続使用) アクチュエータの種類FA-1/2/3型(複作動) 圧力温度基準(バタ1) 接続方式ウエハー 材質(シート)EPDM 呼び径(A)40/50/65/80/100/150 材質(Oリング)EPDM 材質(ステム)SUS403/SUS410(40A~200A)、SUS410(250A・300A) 口径(A)40/50/65/80/100/150 クラス5K10K共用 関連資料カタログ資料(4.36MB) バルブ種類バタフライバルブ サービス分類オーダー・加工
1台
38,300 税込42,130
11日以内出荷

FA-10XJME 【オーダー】アルミ製空圧バタフライバルブ(ロングネックタイプ) KITZ(キッツ) カスタマイズ可
標準品バルブに【付属品】電磁弁・リミットスイッチ・減圧弁・スピコンを取付製作いたします。
付属品リミットスイッチ:1LS1J、1LX7001J、VCL5001、VCX7001J、FL11より選択可電磁弁:MK15G8A12PGTFDMIK100V、MK15G8A12PGTFDMIK200V、MK15GAE12PUDMIK100V、MK15GAE12PUDMIK200Vより選択可減圧弁:AW2002G2Aスピコン:AS220002SX581 アクチュエータの種類FA-1/2/3型(複作動) 圧力温度基準(バタ1) 材質(シート)EPDM 材質(Oリング)EPDM 材質(ステム)SUS403/SUS410(40A~200A)、SUS410(250A・300A) 口径(A)40/50/65/80/100/150 クラス5K10K共用 関連資料カタログ資料(4.36MB) サービス分類オーダー・加工
1台
38,700 税込42,570
11日以内出荷