機械的強度: 化学構造上、分子間に強い二次結合を持つため、弾性体の中でも最高の強度を有し、高モジュラスのため変形が少なく、小型の物でも重荷重に耐えることができます。高硬度で伸びが大きいため、衝撃による破壊を受けにくくなります。
耐摩耗性: 天然ゴムに比べ、10倍以上の耐摩耗性を有します。使用条件によっては、金属よりも優れています。
耐油性: 石油系の油類をはじめ、ほとんどの油に対して優れた耐性を示します。特に鉱物油に対して優れています(常温での使用に限ります)。
耐熱性: 使用限界温度は70℃です。70℃以上の連続使用は避けてください。
耐寒性: -25℃においても、ゴム弾性及び機械的強度を有します。
耐水性: 加水分解されやすい特性を持っているため、高温多湿な環境でのご使用は避けてください。
耐オゾン性: 分子構造的に、不飽和の部分が含まれていないので、オゾンに対しても殆ど侵されません。
耐候性: 長期の屋外の使用においては、水・湿気・光等の影響により、物性低下や変色等を招きますので、十分ご留意ください。
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス
材質ウレタンゴム
硬さタイプA・91
比重1.13
引張強度(MPa[kgf/cm2])35.1[358]
切断時伸(%)430
圧縮永久ひずみ(%)30(70℃×24h)
反撥弾性(%)37
引裂き強度(kN/m)86.8
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。
CR(クロロプレンゴム)とNBR(ニトリルゴム)の複合ゴムシート
耐油性・耐候性・耐薬品性・耐熱性・電気絶縁性の5つの特性を有しています。
材質CR+NBRゴムシート
色黒
硬度デュロメーターA65
形状平板・平プレート
板厚(mm)0.5~10
穴数0
寸法LA(mm)15~1000
寸法WA(mm)15~1000
材種その他ゴム
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
CR(クロロプレンゴム)とNBR(ニトリルゴム)の複合ゴムシート
耐油性・耐候性・耐薬品性・耐熱性・電気絶縁性の5つの特性を有しています。
材質CR+NBRゴムシート
色黒
硬度デュロメーターA65
形状平板・平プレート
板厚(mm)0.5~10
穴数1
寸法LA(mm)15~1000
寸法WA(mm)15~1000
材種その他ゴム
サービス分類オーダー・加工
穴種通し穴、ザグリ穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能。
機械的強度が非常に大きく、耐オゾン性、耐候性に優れている。
材質ウレタンゴム
形状平板・平プレート
穴数0
寸法LA(mm)100~2000
寸法WA(mm)100~1000
材種ウレタンゴム
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
機械的強度が非常に大きく、耐オゾン性、耐候性に優れている。
仕様穴種:ウレタンゴム
材質ウレタンゴム
形状平板・平プレート
穴数4
寸法LA(mm)100~2000
寸法WA(mm)100~1000
材種ウレタンゴム
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
機械的強度が非常に大きく、耐オゾン性、耐候性に優れている。
仕様穴種:ウレタンゴム
材質ウレタンゴム
形状平板・平プレート
穴数3
寸法LA(mm)100~2000
寸法WA(mm)100~1000
材種ウレタンゴム
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
機械的強度が非常に大きく、耐オゾン性、耐候性に優れている。
仕様穴種:ウレタンゴム
材質ウレタンゴム
形状平板・平プレート
穴数6
寸法LA(mm)100~2000
寸法WA(mm)100~1000
材種ウレタンゴム
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
機械的強度が非常に大きく、耐オゾン性、耐候性に優れている。
仕様穴種:ウレタンゴム
材質ウレタンゴム
形状平板・平プレート
穴数1
寸法LA(mm)100~2000
寸法WA(mm)100~1000
材種ウレタンゴム
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
機械的強度が非常に大きく、耐オゾン性、耐候性に優れている。
仕様穴種:ウレタンゴム
材質ウレタンゴム
形状平板・平プレート
穴数2
寸法LA(mm)100~2000
寸法WA(mm)100~1000
材種ウレタンゴム
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード