ノズル幅方向の均一な衝突力分布を最大限に引き出す設計を施し、低圧損で強力なインパクトを得ることが可能なエアーノズル。
スプレー全幅における驚異的な均等性。
完全な水切りが可能。
用途エレクトロニクス、食品、製紙、鉄鋼などあらゆる産業の水切り、乾燥用。
材質SUS304
サービス分類オーダー・加工
ブロワーエアー専用のスリットエアーノズル。
流体解析により速度分布を均等になるように設計しています。
用途エレクトロニクス、食品、製紙、鉄鋼などあらゆる産業の水切り、乾燥用。
厚さt(mm)3
材質SUS304
遮光1級・断熱・防炎の三機能を備えた高性能カーテンです。
遮光1級仕様により、外光をほぼ完全に遮断し、室内環境を暗く安定させることが可能です。
紫外線も大幅にカットするため、家具や床材の日焼け防止にも有効です。
断熱性能に優れ、夏季は室外の熱を遮断し、冬季は室内の暖房熱を保持することで、省エネルギー効果を発揮します。
また、防炎素材を採用しており、火災発生時の燃え広がりを抑制。
消防検査にに必要な防炎ラベルはカーテンの裏に縫付けてあります。
用途窓や間仕切り目隠しなどに、オフィス、宿泊施設、病院、工場など、人が集まる空間の快適性と安全性向上に有効です。
窓とカーテンの間に空気の層を作ることで熱や冷気を伝えにくく、あわせて日差しを遮ることでエアコン効率を上げることができます。
付属品カーテンにフック取付済、カータンタッセル付
幅(cm)30~500
機能防炎/遮光1級/断熱/家庭用洗濯機可
丈(cm)30~400
色数9
サービス分類オーダー・加工
ポリエチレンの単一素材で生地の強度を上げつつ経済的にも優しい内張用カーテンです。白色フィルム構造体には、無数のミクロボイド(空気孔)が存在しています。これらのミクロボイドが太陽光線を拡散反射して熱吸収を抑制します。この光特性が遮光・遮熱・保温効果を兼ね備えた機能性をもたらせています。
用途ハウス内張り用カーテン
種別ラッセル編
材質ポリエチレン
関連資料(1.23MB)
サービス分類オーダー・加工
太陽光の反射・拡散により反射率約80%のスノーテックスとナイロンフィルムを採用し、遮熱性・保温性・採光性を兼ね備えた内張専用カーテンです。引張強度を強化することにより耐久性を向上させ、巻上式での展張も可能にしました。スノーテックスの白色フィルム構造体には、無数のミクロボイド(空気孔)が存在しています。これらのミクロボイドが太陽光線を拡散反射して熱吸収を抑制します。この光特性が遮光・遮熱・保温効果を兼ね備えた機能性をもたらせています。
用途ハウス内張り用カーテンです。
材質ポリエチレン
長さ(m)50
遮光率(%)約55
幅(m)8
関連資料(6.25MB)
面積(m2)400
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード