太陽光の反射・拡散により反射率約80%のスノーテックスとナイロンフィルムを採用し、遮熱性・保温性・採光性を兼ね備えた内張専用カーテンです。引張強度を強化することにより耐久性を向上させ、巻上式での展張も可能にしました。スノーテックスの白色フィルム構造体には、無数のミクロボイド(空気孔)が存在しています。これらのミクロボイドが太陽光線を拡散反射して熱吸収を抑制します。この光特性が遮光・遮熱・保温効果を兼ね備えた機能性をもたらせています。
用途ハウス内張り用カーテンです。
材質ポリエチレン
長さ(m)50
遮光率(%)約55
幅(m)8
関連資料(6.25MB)
面積(m2)400
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード