10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUS-WNI 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド カスタマイズ可
管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。
用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。 種別SUS配管 長さL(mm)30~4000 サービス分類オーダー・加工
1個
1,758 税込1,934
3日以内出荷

WH-WNI 【オーダー】白両ネジ長ニップル ノーブランド カスタマイズ可
管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。
用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。 種別SGP白配管 長さL(mm)30~4000 サービス分類オーダー・加工
1個
1,510 税込1,661
3日以内出荷

BK-SNI 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド カスタマイズ可
管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。
用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。 形状ニップル 呼び径(A)6~150 材質炭素鋼 呼び径(B)1/8~6 種別SGP黒配管 長さL(mm)30~4000 ねじ規格管用テーパおねじを要する外ねじタイプ サービス分類オーダー・加工
1個
1,510 税込1,661
3日以内出荷

SUS-SNI 【オーダー】SUS304片ネジ長ニップル ノーブランド カスタマイズ可
管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。
用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。 種別SUS配管 長さL(mm)30~4000 サービス分類オーダー・加工
1個
1,753 税込1,928
3日以内出荷

MGI 【オーダー】プロポン 電磁駆動ダイヤフラムポンプ(ポンプヘッド PTFE仕様) 共立機巧 カスタマイズ可
樹脂製(PVC/MMA/PP/PTFE)の接液部は、熟練の職人技とも言える丁寧な削り出し加工により高精度・高耐久性を実現。「いかなる方向から直接噴流を受けても内部に水が入らない」JIS防水保護等級6準拠。センサーが吐出を検知しない場合、任意の回数ポンプを強制作動することでエア混入によるトラブルに効果的。配管途中に設けた電磁弁を開いてポンプ内エアの排出も可能。センサーが吐出を検知しない場合、任意の回数ポンプを強制作動することでエア混入によるトラブルに効果的。配管途中に設けた電磁弁を開いてポンプ内エアの排出も可能。設置場所の電圧を選ばないフリー電源、暗い場所でも見やすい赤色LEDパネル、日本語表示・ワンプッシュ設定により操作も簡単。
用途食品/化学/印刷工場の薬液やボイラー清缶剤/防錆剤の定量注入。大規模ビル/簡易水道/プール等の塩素滅菌、水耕栽培の液肥や畜産現場での消毒剤注入。研究室/理化学/医療分野での高精度定量注入 仕様防水保護構造:JIS C 0920(IEC 529 対応)に基づく防水保護等級6(耐水形)に準拠した構造 屋外使用可 質量(kg)概算:2.4~3.8、3.4~5.0 電流(A)平均:1.2 入力信号(外部)P型:無電圧接点パルス信号(100msec以上) A型:DC24~20mA 電流信号 消費電力(VA)瞬間:400(MAX) 電源コード3芯 0.75mm2 1.5mm 絶縁階級ソレノイド絶縁階級:B種絶縁(130℃) ストローク数(spm)N型:0~50、0~100、0~80、0~160、0~200 P型:パルス入力に対して1/100~100回 A型:0~50(4~20mA)、0~100(4~20mA)、0~80(4~20mA)、0~160(4~20mA)、0~200(4~20mA) 平均消費電力(W)10、20、25、30 ストローク長(mm)最大:1.4、2.8 ホース接続口Φ6×Φ11テトロンブレード入り軟質PVCホース(基本ホース)、Φ4×Φ9PVCホース、Φ6×Φ8PTFEホース、Φ6×Φ8PEホース サービス分類オーダー・加工
1台
107,038 税込117,742
5日以内出荷

BK-WNI 【オーダー】黒両ネジ長ニップル ノーブランド カスタマイズ可
管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。
用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。 形状ニップル 呼び径(A)6~150 材質炭素鋼 呼び径(B)1/8~6 種別SGP黒配管 長さL(mm)30~4000 ねじ規格管用テーパおねじを要する外ねじタイプ サービス分類オーダー・加工
1個
1,511 税込1,662
3日以内出荷

MGI 【オーダー】プロポン 電磁駆動ダイヤフラムポンプ(ポンプヘッド 透明アクリル仕様) 共立機巧 カスタマイズ可
樹脂製(PVC/MMA/PP/PTFE)の接液部は、熟練の職人技とも言える丁寧な削り出し加工により高精度・高耐久性を実現。「いかなる方向から直接噴流を受けても内部に水が入らない」JIS防水保護等級6準拠。センサーが吐出を検知しない場合、任意の回数ポンプを強制作動することでエア混入によるトラブルに効果的。配管途中に設けた電磁弁を開いてポンプ内エアの排出も可能。センサーが吐出を検知しない場合、任意の回数ポンプを強制作動することでエア混入によるトラブルに効果的。配管途中に設けた電磁弁を開いてポンプ内エアの排出も可能。設置場所の電圧を選ばないフリー電源、暗い場所でも見やすい赤色LEDパネル、日本語表示・ワンプッシュ設定により操作も簡単。
用途食品/化学/印刷工場の薬液やボイラー清缶剤/防錆剤の定量注入。大規模ビル/簡易水道/プール等の塩素滅菌、水耕栽培の液肥や畜産現場での消毒剤注入。研究室/理化学/医療分野での高精度定量注入 仕様防水保護構造:JIS C 0920(IEC 529 対応)に基づく防水保護等級6(耐水形)に準拠した構造 屋外使用可 質量(kg)概算:2.4~3.8、3.4~5.0 電流(A)平均:1.2 入力信号(外部)P型:無電圧接点パルス信号(100msec以上) A型:DC24~20mA 電流信号 消費電力(VA)瞬間:400(MAX) 電源コード3芯 0.75mm2 1.5mm 絶縁階級ソレノイド絶縁階級:B種絶縁(130℃) ストローク数(spm)N型:0~50、0~100、0~80、0~160、0~200 P型:パルス入力に対して1/100~100回 A型:0~50(4~20mA)、0~100(4~20mA)、0~80(4~20mA)、0~160(4~20mA)、0~200(4~20mA) 平均消費電力(W)10、20、25、30 ストローク長(mm)最大:1.4、2.8 ホース接続口Φ6×Φ11テトロンブレード入り軟質PVCホース(基本ホース)、Φ4×Φ9PVCホース、Φ6×Φ8PTFEホース、Φ6×Φ8PEホース サービス分類オーダー・加工
1台
84,923 税込93,415
5日以内出荷

MGI 【オーダー】プロポン 電磁駆動ダイヤフラムポンプ(ポンプヘッド PVC仕様) 共立機巧 カスタマイズ可
樹脂製(PVC/MMA/PP/PTFE)の接液部は、熟練の職人技とも言える丁寧な削り出し加工により高精度・高耐久性を実現。「いかなる方向から直接噴流を受けても内部に水が入らない」JIS防水保護等級6準拠。センサーが吐出を検知しない場合、任意の回数ポンプを強制作動することでエア混入によるトラブルに効果的。配管途中に設けた電磁弁を開いてポンプ内エアの排出も可能。センサーが吐出を検知しない場合、任意の回数ポンプを強制作動することでエア混入によるトラブルに効果的。配管途中に設けた電磁弁を開いてポンプ内エアの排出も可能。設置場所の電圧を選ばないフリー電源、暗い場所でも見やすい赤色LEDパネル、日本語表示・ワンプッシュ設定により操作も簡単。
用途食品/化学/印刷工場の薬液やボイラー清缶剤/防錆剤の定量注入。大規模ビル/簡易水道/プール等の塩素滅菌、水耕栽培の液肥や畜産現場での消毒剤注入。研究室/理化学/医療分野での高精度定量注入 仕様防水保護構造:JIS C 0920(IEC 529 対応)に基づく防水保護等級6(耐水形)に準拠した構造 屋外使用可 質量(kg)概算:2.4~3.8、3.4~5.0 電流(A)平均:1.2 入力信号(外部)P型:無電圧接点パルス信号(100msec以上) A型:DC24~20mA 電流信号 消費電力(VA)瞬間:400(MAX) 電源コード3芯 0.75mm2 1.5mm 絶縁階級ソレノイド絶縁階級:B種絶縁(130℃) ストローク数(spm)N型:0~50、0~100、0~80、0~160、0~200 P型:パルス入力に対して1/100~100回 A型:0~50(4~20mA)、0~100(4~20mA)、0~80(4~20mA)、0~160(4~20mA)、0~200(4~20mA) 平均消費電力(W)10、20、25、30 ストローク長(mm)最大:1.4、2.8 ホース接続口Φ6×Φ11テトロンブレード入り軟質PVCホース(基本ホース)、Φ4×Φ9PVCホース、Φ6×Φ8PTFEホース、Φ6×Φ8PEホース サービス分類オーダー・加工
1台
80,500 税込88,550
5日以内出荷

MGI 【オーダー】プロポン 電磁駆動ダイヤフラムポンプ(ポンプヘッド SUS316仕様) 共立機巧 カスタマイズ可
樹脂製(PVC/MMA/PP/PTFE)の接液部は、熟練の職人技とも言える丁寧な削り出し加工により高精度・高耐久性を実現。「いかなる方向から直接噴流を受けても内部に水が入らない」JIS防水保護等級6準拠。センサーが吐出を検知しない場合、任意の回数ポンプを強制作動することでエア混入によるトラブルに効果的。配管途中に設けた電磁弁を開いてポンプ内エアの排出も可能。センサーが吐出を検知しない場合、任意の回数ポンプを強制作動することでエア混入によるトラブルに効果的。配管途中に設けた電磁弁を開いてポンプ内エアの排出も可能。設置場所の電圧を選ばないフリー電源、暗い場所でも見やすい赤色LEDパネル、日本語表示・ワンプッシュ設定により操作も簡単。
用途食品/化学/印刷工場の薬液やボイラー清缶剤/防錆剤の定量注入。大規模ビル/簡易水道/プール等の塩素滅菌、水耕栽培の液肥や畜産現場での消毒剤注入。研究室/理化学/医療分野での高精度定量注入 仕様防水保護構造:JIS C 0920(IEC 529 対応)に基づく防水保護等級6(耐水形)に準拠した構造 屋外使用可 質量(kg)概算:2.4~3.8、3.4~5.0 電流(A)平均:1.2 入力信号(外部)P型:無電圧接点パルス信号(100msec以上) A型:DC24~20mA 電流信号 消費電力(VA)瞬間:400(MAX) 電源コード3芯 0.75mm2 1.5mm 絶縁階級ソレノイド絶縁階級:B種絶縁(130℃) ストローク数(spm)N型:0~50、0~100、0~80、0~160、0~200 P型:パルス入力に対して1/100~100回 A型:0~50(4~20mA)、0~100(4~20mA)、0~80(4~20mA)、0~160(4~20mA)、0~200(4~20mA) 平均消費電力(W)10、20、25、30 ストローク長(mm)最大:1.4、2.8 ホース接続口Φ6×Φ11テトロンブレード入り軟質PVCホース(基本ホース)、Φ4×Φ9PVCホース、Φ6×Φ8PTFEホース、Φ6×Φ8PEホース サービス分類オーダー・加工
1台
124,731 税込137,204
5日以内出荷

WH-SNI 【オーダー】白片ネジ長ニップル ノーブランド カスタマイズ可
管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。
用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。 形状ニップル 呼び径(A)6~150 材質炭素鋼(亜鉛めっき) 呼び径(B)1/8~6 種別SGP白配管 長さL(mm)30~4000 ねじ規格管用テーパおねじを要する外ねじタイプ サービス分類オーダー・加工
1個
1,510 税込1,661
3日以内出荷