カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
絞り込み
ブランド
  • ノーブランド(2)
  • トーフレ(2)
  • ベン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
サービス分類
  • オーダー・加工
  • その他サービス(2)
  • リサイクル・リビルト(8)
  • レンタル(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアー シール」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】金属製フレキシブルチューブ TF-7000 両端SUSユニオン トーフレ【オーダー】金属製フレキシブルチューブ TF-7000 両端SUSユニオントーフレ
10,757税込11,833
1本
翌々日出荷
先端アダプターは ニップル(オスネジ R)又は、ソケット(メスネジ Rc)が選択できます。袋ナットのレンチがけで容易に配管との脱着が可能です。メタルシール構造のため、ガスケットの使用条件に影響されません。高温域での使用も可能です。使用条件に応じた多様なチューブの選定が可能です。炭素鋼は標準仕上げがシルバー塗装です。
用途配管の芯合わせ、変位吸収、振動吸収流体冷温水、油、空気、蒸気、ガス、溶剤等(ステンレスを腐食させない流体に限ります。)使用温度範囲(℃)推奨:-40~300常用圧力(MPa)1金具ユニオン オスアダプターorメスアダプター最高使用温度(℃)300材質(チューブ)SUS316L材質(継手)ステンレス鋼 SUS304口径10A~50ARoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】金属製フレキシブルチューブ TF-7000 両端SSユニオン トーフレ【オーダー】金属製フレキシブルチューブ TF-7000 両端SSユニオントーフレ
8,162税込8,978
1本
翌々日出荷
先端アダプターは ニップル(オスネジ R)又は、ソケット(メスネジ Rc)が選択できます。袋ナットのレンチがけで容易に配管との脱着が可能です。メタルシール構造のため、ガスケットの使用条件に影響されません。高温域での使用も可能です。炭素鋼は標準仕上げがシルバー塗装です。
用途配管の芯合わせ、変位吸収、振動吸収流体冷温水、油、空気、蒸気、ガス、溶剤等(ステンレスを腐食させない流体に限ります。)使用温度範囲(℃)推奨:-40~300常用圧力(MPa)1金具ユニオン オスアダプターorメスアダプター最高使用温度(℃)300材質(チューブ)SUS316L材質(継手)炭素鋼(シルバー塗装)口径10A~50ARoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】安全逃し弁(ふく太郎)SL39V ベン【オーダー】安全逃し弁(ふく太郎)SL39Vベン
65,980税込72,578
1台
4日以内出荷
安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など、ステンレス鋼ラインに材質バネケース:CAC406型式揚程式材質(本体)SCSタイプ揚程式種類ソフトシール形キャップタイプ密閉レバー付接続方式ねじ込み式使用流体空気・気体・液体流体温度(℃)235以下設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0取付姿勢直立取付端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SCS(ディスク:FKM)材質(弁座)SCS耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPaサービス分類オーダー・加工
【オーダー】CRスポンジ25°黒 ノーブランド【オーダー】CRスポンジ25°黒ノーブランド(3件のレビュー)
766税込843
1枚
3日以内出荷
気泡一つひとつが完全にゴム膜に覆われた独立気泡状態の合成ゴムスポンジ。 反発力があり、シール性・断熱性に優れています。 合成ゴム発泡体のなかでも断熱性の高さが特徴です。少ない圧縮率でシール性にすぐれ、吸水性がありません。 建築・土木分野をはじめ電気機器などにも幅広く活用され、特にシール材、パッキング材、断熱材として確かな評価を受けています。
用途空調関連(ダクト・内装用床下断熱)、冷熱関連(水槽熱・チラー・地域冷暖房)、冷媒関連(ショーケース・冷凍機)、鉄道関連(空調機器及びダクト)、船舶・プラント関係(船内配管・LNGLPG・液化チッソなど)、その他断熱(半導体生産装置クリーンルーム関連)硬度(Cタイプ)25引張強度(MPa)0.75熱伝導率(W/mk)0.047(at0°)見掛密度(kg/m3)180サービス分類オーダー・加工
【オーダー】CRスポンジ25°黒 粘着付き ノーブランド【オーダー】CRスポンジ25°黒 粘着付きノーブランド
794税込873
1枚
3日以内出荷
気泡一つひとつが完全にゴム膜に覆われた独立気泡状態の合成ゴムスポンジ。 反発力があり、シール性・断熱性に優れています。 合成ゴム発泡体のなかでも断熱性の高さが特徴です。少ない圧縮率でシール性にすぐれ、吸水性がありません。 建築・土木分野をはじめ電気機器などにも幅広く活用され、特にシール材、パッキング材、断熱材として確かな評価を受けています。
用途空調関連(ダクト・内装用床下断熱)、冷熱関連(水槽熱・チラー・地域冷暖房)、冷媒関連(ショーケース・冷凍機)、鉄道関連(空調機器及びダクト)、船舶・プラント関係(船内配管・LNGLPG・液化チッソなど)、その他断熱(半導体生産装置クリーンルーム関連)長さ(mm)100~1000幅(mm)100~1000厚さ(mm)1、2、3、4、5、6、8、10、20硬度(Cタイプ)25伸び(%)170引張強度(MPa)0.75熱伝導率(W/mk)0.047(at0°)25%圧縮荷重(kPa)65見掛密度(kg/m3)180サービス分類オーダー・加工
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら