TACエコダクトに静電気防止効果を追加しました。食品用途に使用できます。
食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験へプタンの項目は除外しています)
用途食品粉体の輸送設備、機器類の送・排気用、食品用機械の送・排気用、クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用
長さ(m)1~30
特性耐摩耗/耐薬/耐静電/食衛適合/低臭気/透明性/送風/焼却可能
材質特殊静電気配合エラストマー
商品タイプカスタマイズ品
色半透明
使用温度範囲(℃)-20~50
使用流体空気(送風)/水・温水/食品/薬品(純水含む)/粉体/粒体
呼び径(Φmm)38/50/65/75/100/125/150/200
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
軽量で柔軟性があり、楽に作業ができます。食品用途に使用できます。
食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験へプタンの項目は除外しています)
屈曲耐久性が非常に優れています。
(屈曲100万回異常なし)ホースが透明で、輸送物の確認ができます。
ホース使用後、焼却可能で有毒ガス(塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、シアン化水素、アンモニア)の発生がありません。(焼却灰分は0.05%以下)
チューブ材は、優れた耐摩耗性があります。(常温下)
用途設備、機器類の送・排気用、食品用機械の送・排気用、クリーンルームの送・排気用、伝って流れる程度の排水
長さ(m)1~30
材質特殊配合エラストマー
商品タイプカスタマイズ品
色半透明
使用温度範囲(℃)-20~50
使用流体空気(送風)/水・温水/食品/薬品(純水含む)
呼び径(Φmm)32/38/50/65/75/90/100/125/150/200/250/300
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐摩耗/耐薬/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性/送風/焼却可能
サービス分類オーダー・加工
オール透明で帯電防止効果に優れたタイプです。
帯電防止配合の塩ビ製ダクトホースです。特殊配合により体積抵抗率108Ω-cmで帯電防止効果に優れます。
軟・硬質部共に透明ですので、輸送物の確認ができます。
カットマーク付
用途静電気を嫌う送・排気用。
木工機械、撚糸機械、紡績機械、研磨機械等の集塵用。
粉・粒体の輸送等。
内径(Φmm)(呼び25)25.4、(32)31.8、(38)38.0、(50)50.8、(65)63.5、(75)76.2、(90)88.9、(100)101.3、(125)126.5、(150)151.7、(200)203.6
外径(Φmm)(呼び25)32.0、(32)38.0、(38)45.4、(50)57.9、(65)71.2、(75)84.6、(90)97.7、(100)110.5、(125)137.0、(150)164.0、(200)217.5
長さ(m)1~50
特性帯電防止
商品タイプカスタマイズ品
種別左巻き
ピッチ(mm)(呼び25)7.3、(32)8.6、(38)9.3、(50)11.2、(65)12.0、(75)15.0、(90)16.0、(100)17.0、(125)19.0、(150)20.3、(200)24.2
肉厚(mm)(呼び25)0.7、(32)0.7、(38)0.7、(50)0.8、(65)0.8、(75)0.8、(90)0.8、(100)0.8、(125)0.8、(150)0.8、(200)0.8
使用流体空気、粉体、集塵
呼び径(Φmm)025、032、038、050、065、075、090、100、125、150、200
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
食品用途に使用できます。
食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)
内面の滑り性が良く、高い輸送能力を発揮します。
高い静電気防止効果を実現軽量かつ柔軟で、耐摩耗性に優れます。
半透明で輸送物の確認ができます。
用途プラスチックペレット(食品包装、玩具等 用)粒体・粉体食品の輸送医薬品の輸送その他、食品以外の粒体・粉体の輸送
長さ(m)1~50
流体水・温水、粉体・粒体、食品、薬品(純水含む)
材質脱塩ビ
商品タイプカスタマイズ品
仕様静電気防止(アース無)、耐薬品性有り、透明性有り(半透明)、低臭、焼却可能、耐摩耗性有り、食品衛生法適合
使用温度範囲(℃)0~50
呼び径(mm)038、050、065、075、100
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード