7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AFST-2020-4 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFST-2020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5 種類2面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)0.421 適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GY フレーム幅(mm)20 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)20×20 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)155.9 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.65・Iy 0.65 サービス分類オーダー・加工
1本
12 税込13
4日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】アルミ押し出し長蝶番 Sタイプ (M4)
エコ商品
M4規格、長蝶番
用途開き扉の蝶番 材質A6063S-T5 質量(g)長さ×0.311+5 表面処理アルマイト処理 クリア塗装 許容荷重(N)50 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本ほか
2,098 税込2,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

AFS-2020-4 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)0.437 適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GY フレーム幅(mm)20 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)20×20 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)162 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.63・Iy 0.63 サービス分類オーダー・加工
1本
12 税込13
4日以内出荷

AFS-2020-4-BK 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4-BK NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)0.437 適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GY フレーム幅(mm)20 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)20×20 表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装 断面積(mm2)162 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.63・Iy 0.63 サービス分類オーダー・加工
1本
15 税込17
4日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】アルミ長蝶番/異種対応サイズ (M4&M6)
エコ商品
M4規格-M6規格接続用長蝶番
用途開き扉の蝶番 材質A6063S-T5 質量(g)長さ×0.463+30 表面処理アルマイト処理 クリア塗装 許容荷重(N)100 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本ほか
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】アルミ押し出し長蝶番 Mタイプ (M4)
エコ商品
M4規格、長蝶番
用途開き扉の蝶番 材質A6063S-T5 質量(g)長さ×0.463+30 表面処理アルマイト処理 クリア塗装 許容荷重(N)50 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本ほか
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

AFSV-2045-4 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSV-2045-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSV-2045-4
エコ商品
長さ(mm)15~4000 形状角度つき 材質(本体)A6063S-T5 種類2面溝 質量(kg/m)0.452 適合キャップブラック:ECPV-2045-4 グレー:(無し) 引張強度(N/mm2)185 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)167.5 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.63・Iy 0.66 サービス分類オーダー・加工
1本
16 税込18
4日以内出荷