7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】高強度FRP ガラス繊維・エポキシ樹脂積層板 菱電化成 カスタマイズ可
ガラス繊維・エポキシ樹脂積層板(ガラエポ)はガラス繊維にエポキシ樹脂を含侵したシート(プリプレグ)を何層にも重ね加熱・加圧して製造した板状の積層板です。 FRPの中では最も強度に優れたもののひとつです。
用途電気絶縁部品・機械部品・金属代替の構造部品 電圧貫層破壊電圧:20~30MV/m(90時間/20℃65%吸湿後) 比重1.75~1.95 耐熱温度(℃)120~150 引張強度(MPa)350~450 熱伝導率(W/mk)0.3 吸水率(%)0.1 アイゾット衝撃強さ(J/cm)5~6 ヘキ開強さ(KN)7~11 圧縮強度(MPa)400~500 曲げ強度(MPa)400~500 サービス分類オーダー・加工
1個
708 税込779
5日以内出荷

EPG 【オーダー】ガラエポ ノーブランド カスタマイズ可
機械的強度、電気的特性、耐湿性とも優れており、高機械強度、高圧を受ける場所にも適しています。
用途一般電気、高強度及び耐熱用 厚さ(mm)5,10,15,20,30,40,50 幅(mm)5~500 長さ(mm)5~1000 仕様貫層破壊電圧:20~30MV/m 基材ガラス・エポキシ 比重1.75~1.95 絶縁抵抗(MΩ)106~108 圧縮強さ(MPa)400~500 切断公差厚み2~20mm:±0.5mm、厚み25~100mm:±1.0mm 曲げ強度(MPa)400~500 サービス分類オーダー・加工
1枚
6,901 税込7,591
7日以内出荷

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、皿穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。ガラス繊維・エポキシ樹脂積層板(ガラエポ)はガラス繊維にエポキシ樹脂を含侵したシート(プリプレグ)を何層にも重ね加熱・加圧して製造した板状の積層板です。 FRPの中では最も強度に優れたもののひとつです。
用途電気絶縁部品・機械部品・金属代替の構造部品 材質ガラスエポキシ積層板 形状平板・平プレート 板厚(mm)3~10 穴数4 寸法LA(mm)20~850 寸法WA(mm)20~950 材種その他樹脂 サービス分類オーダー・加工
1個
857 税込943
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。ガラス繊維・エポキシ樹脂積層板(ガラエポ)はガラス繊維にエポキシ樹脂を含侵したシート(プリプレグ)を何層にも重ね加熱・加圧して製造した板状の積層板です。 FRPの中では最も強度に優れたもののひとつです。
用途電気絶縁部品・機械部品・金属代替の構造部品 材質ガラスエポキシ積層板 形状平板・平プレート 板厚(mm)3~10 穴数0 寸法LA(mm)20~850 寸法WA(mm)20~950 材種その他樹脂 サービス分類オーダー・加工
1個
857 税込943
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、皿穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。ガラス繊維・エポキシ樹脂積層板(ガラエポ)はガラス繊維にエポキシ樹脂を含侵したシート(プリプレグ)を何層にも重ね加熱・加圧して製造した板状の積層板です。 FRPの中では最も強度に優れたもののひとつです。
用途電気絶縁部品・機械部品・金属代替の構造部品 材質ガラスエポキシ積層板 形状平板・平プレート 板厚(mm)3~10 穴数6 寸法LA(mm)20~850 寸法WA(mm)20~950 材種その他樹脂 サービス分類オーダー・加工
1個
857 税込943
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、皿穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。ガラス繊維・エポキシ樹脂積層板(ガラエポ)はガラス繊維にエポキシ樹脂を含侵したシート(プリプレグ)を何層にも重ね加熱・加圧して製造した板状の積層板です。 FRPの中では最も強度に優れたもののひとつです。
用途電気絶縁部品・機械部品・金属代替の構造部品 材質ガラスエポキシ積層板 形状平板・平プレート 板厚(mm)3~10 穴数2 寸法LA(mm)20~850 寸法WA(mm)20~950 材種その他樹脂 サービス分類オーダー・加工
1個
857 税込943
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

PFP 【オーダー】紙ベーク ノーブランド カスタマイズ可
電気、電子機器部品として用いられるもっともスタンダ-ド的な積層板で、加工性に富み、安価です。
用途一般電気及び機械用 厚さ(mm)5,10,15,20,25,30,35,40,45,50 幅(mm)5~500 長さ(mm)5~1000 仕様貫層破壊電圧:15~25MV/m 基材紙・フェノール樹脂 比重1.3~1.4 絶縁抵抗(MΩ)103~105 圧縮強さ(MPa)250~350 切断公差厚み2~20mm:±0.5mm、厚み25~100mm:±1.0mm 曲げ強度(MPa)150~300 サービス分類オーダー・加工
1枚
5,557 税込6,113
7日以内出荷