カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(12)
絞り込み
ブランド
  • テクノフレックス(8)
  • トーフレ(4)
材質
  • ステンレス(5)
  • 鋳鉄(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
サービス分類
  • オーダー・加工
  • レンタル(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「オスメス」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】フレキシブルホース ねじ・フランジタイプ TF-50A テクノフレックス【オーダー】フレキシブルホース ねじ・フランジタイプ TF-50Aテクノフレックス
7,905税込8,696
1本
4日以内出荷
お好みの継手をお好みの長さで製作致します。両端の継手は自由に組み合わせいただけます。
用途配管の心合わせ、配管の熱変位吸収/地震、地盤沈下対策、繰返し発生する機械的変位の吸収仕様製作長さ交差:(ホース全長に対して)0~+3%材質FCMB(黒心可鍛鋳鉄)、SS(普通鋼)、SUS304(ステンレス鋼)、10KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10KフランジSUS304/接液部SUS、10K・5KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10K・5KフランジSUS304/接液部SUS長さ(mm)300~5000常用圧力(MPa)1.0/0.5(JIS10KFの場合)金具ユニオン継手(テーパーメスネジ)FCMB50A、ユニオン継手(テーパーメスネジ)SUS304 50A、袋ナット+アダプターオスSS50A、袋ナット+アダプターオスSUS50A、袋ナット+アダプターメスSS50A、袋ナット+アダプターメスSUS50A、固定ニップルSS50A、固定ニップルSUS50A、10KルーズフランジSS50A、5KルーズフランジSS50A、10KルーズフランジSUS50A、5KルーズフランジSUS50A、10K固定/ルーズフランジSS50A、10Kフランジ固定/ルーズフランジSUS50A最高使用温度(℃)183(S220の場合)/350(SS)/450(SUS)口径50ARoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フレキシブルホース ねじ・フランジタイプ TF-40A テクノフレックス【オーダー】フレキシブルホース ねじ・フランジタイプ TF-40Aテクノフレックス
6,827税込7,510
1本
4日以内出荷
お好みの継手をお好みの長さで製作致します。両端の継手は自由に組み合わせいただけます。
用途配管の心合わせ、配管の熱変位吸収/地震、地盤沈下対策、繰返し発生する機械的変位の吸収仕様製作長さ交差:(ホース全長に対して)0~+3%材質FCMB(黒心可鍛鋳鉄)、SS(普通鋼)、SUS304(ステンレス鋼)、10KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10KフランジSUS304/接液部SUS、10K・5KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10K・5KフランジSUS304/接液部SUS長さ(mm)250~5000常用圧力(MPa)1.0/0.5(JIS9KFの場合)金具ユニオン継手(テーパーメスネジ)FCMB40A、ユニオン継手(テーパーメスネジ)SUS304 40A、袋ナット+アダプターオスSS40A、袋ナット+アダプターオスSUS40A、袋ナット+アダプターメスSS40A、袋ナット+アダプターメスSUS40A、固定ニップルSS40A、固定ニップルSUS40A、10KルーズフランジSS40A、5KルーズフランジSS40A、10KルーズフランジSUS40A、5KルーズフランジSUS40A、10K固定/ルーズフランジSS40A、10Kフランジ固定/ルーズフランジSUS40A最高使用温度(℃)183(S220の場合)/350(SS)/450(SUS)口径40ARoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フレキシブルホース ねじ・フランジタイプ TF-32A テクノフレックス【オーダー】フレキシブルホース ねじ・フランジタイプ TF-32Aテクノフレックス
5,772税込6,349
1本
4日以内出荷
お好みの継手をお好みの長さで製作致します。両端の継手は自由に組み合わせいただけます。
用途配管の心合わせ、配管の熱変位吸収/地震、地盤沈下対策、繰返し発生する機械的変位の吸収仕様製作長さ交差:(ホース全長に対して)0~+3%材質FCMB(黒心可鍛鋳鉄)、SS(普通鋼)、SUS304(ステンレス鋼)、10KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10KフランジSUS304/接液部SUS、10K・5KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10K・5KフランジSUS304/接液部SUS長さ(mm)250~5000常用圧力(MPa)1.0/0.5(JIS8KFの場合)金具ユニオン継手(テーパーメスネジ)FCMB32A、ユニオン継手(テーパーメスネジ)SUS304 32A、袋ナット+アダプターオスSS32A、袋ナット+アダプターオスSUS32A、袋ナット+アダプターメスSS32A、袋ナット+アダプターメスSUS32A、固定ニップルSS32A、固定ニップルSUS32A、10KルーズフランジSS32A、5KルーズフランジSS32A、10KルーズフランジSUS32A、5KルーズフランジSUS32A、10K固定/ルーズフランジSS32A、10Kフランジ固定/ルーズフランジSUS32A最高使用温度(℃)183(S220の場合)/350(SS)/450(SUS)口径32ARoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フレキシブルホース ねじ・フランジタイプ TF-25A テクノフレックス【オーダー】フレキシブルホース ねじ・フランジタイプ TF-25Aテクノフレックス
5,293税込5,822
1本
4日以内出荷
お好みの継手をお好みの長さで製作致します。両端の継手は自由に組み合わせいただけます。
用途配管の心合わせ、配管の熱変位吸収/地震、地盤沈下対策、繰返し発生する機械的変位の吸収仕様製作長さ交差:(ホース全長に対して)0~+3%材質FCMB(黒心可鍛鋳鉄)、SS(普通鋼)、SUS304(ステンレス鋼)、10KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10KフランジSUS304/接液部SUS、10K・5KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10K・5KフランジSUS304/接液部SUS長さ(mm)200~5000常用圧力(MPa)1.0/0.5(JIS7KFの場合)金具ユニオン継手(テーパーメスネジ)FCMB25A、ユニオン継手(テーパーメスネジ)SUS304 25A、袋ナット+アダプターオスSS25A、袋ナット+アダプターオスSUS25A、袋ナット+アダプターメスSS25A、袋ナット+アダプターメスSUS25A、固定ニップルSS25A、固定ニップルSUS25A、10KルーズフランジSS25A、5KルーズフランジSS25A、10KルーズフランジSUS25A、5KルーズフランジSUS25A、10K固定/ルーズフランジSS25A、10Kフランジ固定/ルーズフランジSUS25A最高使用温度(℃)183(S220の場合)/350(SS)/450(SUS)口径25ARoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フレキシブルホース ねじ・フランジタイプ TF-20A テクノフレックス【オーダー】フレキシブルホース ねじ・フランジタイプ TF-20Aテクノフレックス
4,386税込4,825
1本
4日以内出荷
お好みの継手をお好みの長さで製作致します。両端の継手は自由に組み合わせいただけます。
用途配管の心合わせ、配管の熱変位吸収/地震、地盤沈下対策、繰返し発生する機械的変位の吸収仕様製作長さ交差:(ホース全長に対して)0~+3%材質FCMB(黒心可鍛鋳鉄)、SS(普通鋼)、SUS304(ステンレス鋼)、10KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10KフランジSUS304/接液部SUS、10K・5KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10K・5KフランジSUS304/接液部SUS長さ(mm)200~5000常用圧力(MPa)1.0/0.5(JIS6KFの場合)金具ユニオン継手(テーパーメスネジ)FCMB20A、ユニオン継手(テーパーメスネジ)SUS304 20A、袋ナット+アダプターオスSS20A、袋ナット+アダプターオスSUS20A、袋ナット+アダプターメスSS20A、袋ナット+アダプターメスSUS20A、固定ニップルSS20A、固定ニップルSUS20A、10KルーズフランジSS20A、5KルーズフランジSS20A、10KルーズフランジSUS20A、5KルーズフランジSUS20A、10K固定/ルーズフランジSS20A、10Kフランジ固定/ルーズフランジSUS20A最高使用温度(℃)183(S220の場合)/350(SS)/450(SUS)口径20ARoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フレキシブルホース ねじ・フランジタイプ TF-15A テクノフレックス【オーダー】フレキシブルホース ねじ・フランジタイプ TF-15Aテクノフレックス
3,827税込4,210
1本
4日以内出荷
お好みの継手をお好みの長さで製作致します。両端の継手は自由に組み合わせいただけます。
用途配管の心合わせ、配管の熱変位吸収/地震、地盤沈下対策、繰返し発生する機械的変位の吸収仕様製作長さ交差:(ホース全長に対して)0~+3%材質FCMB(黒心可鍛鋳鉄)、SS(普通鋼)、SUS304(ステンレス鋼)、10KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10KフランジSUS304/接液部SUS、10K・5KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10K・5KフランジSUS304/接液部SUS長さ(mm)200~5000常用圧力(MPa)1.0/0.5(JIS5KFの場合)金具ユニオン継手(テーパーメスネジ)FCMB15A、ユニオン継手(テーパーメスネジ)SUS304 15A、袋ナット+アダプターオスSS15A、袋ナット+アダプターオスSUS15A、袋ナット+アダプターメスSS15A、袋ナット+アダプターメスSUS15A、固定ニップルSS15A、固定ニップルSUS15A、10KルーズフランジSS15A、5KルーズフランジSS15A、10KルーズフランジSUS15A、5KルーズフランジSUS15A、10K固定/ルーズフランジSS15A、10Kフランジ固定/ルーズフランジSUS15A最高使用温度(℃)183(S220の場合)/350(SS)/450(SUS)口径15ARoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フレキシブルホース ねじタイプ TF-10A テクノフレックス【オーダー】フレキシブルホース ねじタイプ TF-10Aテクノフレックス
4,225税込4,648
1本
4日以内出荷
お好みの継手をお好みの長さで製作致します。両端の継手は自由に組み合わせいただけます。
用途配管の心合わせ、配管の熱変位吸収/地震、地盤沈下対策、繰返し発生する機械的変位の吸収仕様製作長さ交差:(ホース全長に対して)0~+3%材質FCMB(黒心可鍛鋳鉄)、SS(普通鋼)、SUS304(ステンレス鋼)長さ(mm)200~5000常用圧力(MPa)1金具ユニオン継手(テーパーメスネジ)FCMB10A、ユニオン継手(テーパーメスネジ)SUS304 10A、袋ナット+アダプターオスSS10A、袋ナット+アダプターオスSUS10A、固定ニップルSS10A、固定ニップルSUS10A最高使用温度(℃)183(S220の場合)/350(SS)/450(SUS)口径10ARoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フレキシブルホース ねじタイプ TF-8A テクノフレックス【オーダー】フレキシブルホース ねじタイプ TF-8Aテクノフレックス
4,922税込5,414
1本
4日以内出荷
お好みの継手をお好みの長さで製作致します。両端の継手は自由に組み合わせいただけます。
用途配管の心合わせ、配管の熱変位吸収/地震、地盤沈下対策、繰返し発生する機械的変位の吸収仕様製作長さ交差:(ホース全長に対して)0~+3%材質SS(普通鋼)、SUS304(ステンレス鋼)長さ(mm)200~5000常用圧力(MPa)1金具袋ナット+アダプターオスSS8A、袋ナット+アダプターオスSUS8A、袋ナット+アダプターメスSS8A、袋ナット+アダプターメスSUS8A、固定ニップルSS8A、固定ニップルSUS8A最高使用温度(℃)350(SS)/450(SUS)口径8ARoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】金属製フレキシブルチューブ TF-7000 両端SUSユニオン トーフレ【オーダー】金属製フレキシブルチューブ TF-7000 両端SUSユニオントーフレ
10,757税込11,833
1本
翌々日出荷
先端アダプターは ニップル(オスネジ R)又は、ソケット(メスネジ Rc)が選択できます。袋ナットのレンチがけで容易に配管との脱着が可能です。メタルシール構造のため、ガスケットの使用条件に影響されません。高温域での使用も可能です。使用条件に応じた多様なチューブの選定が可能です。炭素鋼は標準仕上げがシルバー塗装です。
用途配管の芯合わせ、変位吸収、振動吸収流体冷温水、油、空気、蒸気、ガス、溶剤等(ステンレスを腐食させない流体に限ります。)使用温度範囲(℃)推奨:-40~300常用圧力(MPa)1金具ユニオン オスアダプターorメスアダプター最高使用温度(℃)300材質(チューブ)SUS316L材質(継手)ステンレス鋼 SUS304口径10A~50ARoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】金属製フレキシブルチューブ TF-7000 両端SSユニオン トーフレ【オーダー】金属製フレキシブルチューブ TF-7000 両端SSユニオントーフレ
8,162税込8,978
1本
翌々日出荷
先端アダプターは ニップル(オスネジ R)又は、ソケット(メスネジ Rc)が選択できます。袋ナットのレンチがけで容易に配管との脱着が可能です。メタルシール構造のため、ガスケットの使用条件に影響されません。高温域での使用も可能です。炭素鋼は標準仕上げがシルバー塗装です。
用途配管の芯合わせ、変位吸収、振動吸収流体冷温水、油、空気、蒸気、ガス、溶剤等(ステンレスを腐食させない流体に限ります。)使用温度範囲(℃)推奨:-40~300常用圧力(MPa)1金具ユニオン オスアダプターorメスアダプター最高使用温度(℃)300材質(チューブ)SUS316L材質(継手)炭素鋼(シルバー塗装)口径10A~50ARoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】金属製フレキシブルチューブ TF-1600  両端SUSユニオン トーフレ【オーダー】金属製フレキシブルチューブ TF-1600 両端SUSユニオントーフレ
8,714税込9,585
1本
翌々日出荷
パッキン不要のため、配管後のメンテナンス不要です。パッキン付ユニオン金具に比べ、コンパクトで軽量です。先端アダプターは ニップル(オスネジ R)又は、ソケット(メスネジ Rc)が選択できます。
用途配管の芯合わせ、振動吸収、可動部などの変位吸収流体冷温水(冷温水以外の流体をご使用の場合はTF-7000を推奨致します。)使用温度範囲(℃)推奨:0~100常用圧力(MPa)1金具ユニオン オスアダプターorメスアダプター最高使用温度(℃)100材質(チューブ)SUS304材質(継手)ステンレス鋼 SUS304口径10A~25ARoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】金属製フレキシブルチューブ TF-1600  両端SSユニオン トーフレ【オーダー】金属製フレキシブルチューブ TF-1600 両端SSユニオントーフレ
5,828税込6,411
1本
翌々日出荷
パッキン不要のため、配管後のメンテナンス不要です。パッキン付ユニオン金具に比べ、コンパクトで軽量です。先端アダプターは ニップル(オスネジ R)又は、ソケット(メスネジ Rc)が選択できます。
用途配管の芯合わせ、振動吸収、可動部などの変位吸収流体冷温水(冷温水以外の流体をご使用の場合はTF-7000を推奨致します。)使用温度範囲(℃)推奨:0~100常用圧力(MPa)1金具ユニオン オスアダプターorメスアダプター最高使用温度(℃)100材質(チューブ)SUS304材質(継手)炭素鋼(メッキ)口径10A~25ARoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら