耐久性に優れた日本製のパンチカーペットです。
全30色、2種類のサイズからお選びいただけます。
用途イベント会場、展示会、公共施設、住宅、式典の装飾・養生、エレベーター養生
防炎性能試験番号EO820258
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(J04-42039)
サービス分類オーダー・加工
環境に優しいウール60%レーヨン40%のフェルトです。
ドライクリーニングで洗うことができます。
用途店舗ディスプレイ、展示会用ディスプレイ、掲示板のディスプレイ、手芸
厚さ(mm)1
長さ(m)1~40
幅(cm)180
防炎性能試験番号EO 010049
サービス分類オーダー・加工
耐久性に優れたナイロンループテクスチャー。
撥水加工付きで汚れが付きにくく、使いやすいカーペットです。
材質ナイロン
幅(cm)100~350
長さ(cm)50~900
機能防ダニ加工、防音、はっ水、防炎、遊び毛防止、床暖対応、F☆☆☆☆
パイル長(mm)5
組成ナイロン100%
サービス分類オーダー・加工
防汚性に優れたポリエステルを使用。
ソフトなタッチ感と踏み心地の良いボリュームが特徴のプレーンカットカーペットです。
材質ポリエステル
幅(cm)100~350
長さ(cm)50~900
機能防ダニ加工、防音、はっ水、防炎、遊び毛防止、床暖対応、F☆☆☆☆
パイル長(mm)6
組成ポリエステル100%
サービス分類オーダー・加工
色落ちしにくいウォッシャブルタイプです。
ポリエステル製なので縮みが少なく、ほつれにくいのが特徴です。
従来の毛氈と違い、水洗いができるため手入れも簡単になりました。
用途寺院・茶室・結婚式場・舞台
幅(cm)95
サービス分類オーダー・加工
すべり止めを加工した毛氈風フェルトです。
用途寺院・茶室・結婚式場・舞台
幅(cm)95
サービス分類オーダー・加工
すべり止めを加工した毛氈風フェルトです。
用途寺院・茶室・結婚式場・舞台
幅(cm)95
サービス分類オーダー・加工
色落ちしにくいウォッシャブルタイプです。
ポリエステル製なので縮みが少なく、ほつれにくいのが特徴です。
従来の毛氈と違い、水洗いができるため手入れも簡単になりました。
用途寺院・茶室・結婚式場・舞台
幅(cm)190
サービス分類オーダー・加工
色落ちしにくいウォッシャブルタイプです。
ポリエステル製なので縮みが少なく、ほつれにくいのが特徴です。
従来の毛氈と違い、水洗いができるため手入れも簡単になりました。
用途寺院・茶室・結婚式場・舞台
幅(cm)95
サービス分類オーダー・加工
色落ちしにくいウォッシャブルタイプです。
ポリエステル製なので縮みが少なく、ほつれにくいのが特徴です。
従来の毛氈と違い、水洗いができるため手入れも簡単になりました。
用途寺院・茶室・結婚式場・舞台
幅(cm)190
サービス分類オーダー・加工
ステンレス製室内用ノンスリップ・タイルカーペット・カーペット用
用途室内用ノンスリップ
材質金代:SUS304
全長(mm)300~2000
穴径(Φmm)皿7
下穴径(Φmm)5
仕上金代:HL
穴ピッチ(mm)300程度
サービス分類オーダー・加工
ステンレス製室内用ノンスリップ・タイルカーペット・カーペット用
用途室内用ノンスリップ
材質金代:SUS304
全長(mm)300~2000
穴径(Φmm)皿7
下穴径(Φmm)5
仕上金代:HL
穴ピッチ(mm)300程度
サービス分類オーダー・加工
ステンレス製室内用ノンスリップ・タイルカーペット・カーペット用
用途室内用ノンスリップ
材質金代:SUS304
全長(mm)300~2000
穴径(Φmm)皿7
下穴径(Φmm)5
仕上金代:HL
穴ピッチ(mm)300程度
サービス分類オーダー・加工
ステンレス製室内用ノンスリップ・タイルカーペット・カーペット用
用途室内用ノンスリップ
材質金代:SUS304
全長(mm)300~2000
穴径(Φmm)皿7
下穴径(Φmm)5
仕上金代:HL
穴ピッチ(mm)300程度
サービス分類オーダー・加工
ピッチ75mmで穴が開いておりどこで切断しても追加穴が必要ありません
用途タイルカーペットやカーペットなどの床材用ノンスリップ
材質金代:アルミ(A6063S)、タイヤ:PVC樹脂
全長(mm)300~2000
穴径(Φmm)5.8バカ穴
仕上金代:B2シルバー、タイヤ:P03グレイ;P04ペールグレイ;P05フローステッドブラック;P09ココアブラウン;P10ブラウン;P11チョコレート
穴ピッチ(mm)75
サービス分類オーダー・加工
充填ゴムタイヤ縮み防止糸入り・取付穴が75mmピッチであいておりどこで切断しても追加穴を開ける必要がありません
用途タイルカーペットやカーペットなどの床材用ノンスリップ
材質金代:SUS304、タイヤ:PVC樹脂
全長(mm)300~2000
穴径(Φmm)5.8バカ穴
仕上金代:HL、タイヤ:P03グレイ・P04ペールグレイ・P05フローステッドブラック・P09ココアブラウン・P10ブラウン・P11チョコレート
穴ピッチ(mm)75
サービス分類オーダー・加工
各種材料に対し高い粘着力を発揮します。
一般的につきづらいポリエチレンやポリプロピレンなどの各種プラスチック材料にも高い粘着力を発揮します。
耐熱性に優れています。
用途耐熱性が必要とされている材料の貼り合わせや固定/プラスチック、アクリル板など各種材料の固定/クッションフロア・カーペットなどの敷物の固定
厚さ(mm)0.095
色透明
長さ(m)50
基材PETフィルム
粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:アクリル系
粘着力(N/25mm)20.2
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード