用途住宅用クッションフロア
幅(mm)182
厚さ(mm)1.8
長さ(m)最大:20
規格JIS規格適合品・SIAA抗ウィルス適合品(ラベルは付属しておりません)
幅(cm)タイル柄:約15.2×15.2
機能抗菌 さらっと加工 抗ウイルス SIAA抗ウイルス 防カビ 耐次亜塩素酸 JIS規格
縦(cm)30.3
横(cm)30.3
サービス分類オーダー・加工
カラフルな6色で、手軽に色分け梱包が実現します。
カラー布テープのスタンダードタイプ
識別、梱包、ライン用として適してます。
用途各種イベント、学校行事・学校備品、一般梱包等
幅(mm)50、オーダーカット:5~1400(1mm単位)
厚さ(mm)0.22
長さ(m)25
主な用途梱包
ボールタック32<
粘着力(N/10mm)3.6
引張強度(N/10mm)70.9
保持力(mm/15分)0.2
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード