線の太さや濃さのバリエーションが豊富にあり、目隠し度合の調整が可能です。
有害な紫外線を99%以上ブロックすることができるので、日焼け対策が可能です。
また、万が一の災害時にガラスの飛散を防ぐ飛散防止性能もあり、安全対策も可能です。
窓やガラスファサードをはじめ、内装パーテーションや光壁など多様な用途に使われています。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1270
質量(kg)0.5
フィルム厚さ(μm)80
サービス分類オーダー・加工
カナセライトはセルキャスト製法によるアクリル板です。プラスチックの中では抜群の透明性と耐候性、美しい光沢も持ち、加工性、電気絶縁性にも優れています。
用途看板、標示板、装飾、ディスプレイ、照明、家具、建材、水槽、機械部品、日用品等
材質アクリル
色ファインマットガラスエッジ
比重1.19
引張強度(MPa)79
荷重たわみ温度(℃)110
線膨張係数7.5×10-5m/m℃
全光線透過率(%)93.2
曲げ弾性率(MPa)3300
ロックウェル硬度(Mスケール)99
吸水率(%)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
日本製のプロ仕様ロールスクリーン
防炎加工済みだから、事務所やオフィス、店舗、商業施設にぴったりの商品です。
チェーン操作なので楽々昇降が出来ます。
使わないときは巻き上げるだけで良いのでとっても簡単です。
幅広対応(幅2700mmまで対応)なので開口の広い窓でも対応可能です。
用途事務所、オフィス、工場、商業施設、医療・福祉施設、文教施設などの窓や間仕切に。
色メカ:ホワイト/ブラウン/ベージュ/ブラック
高さ(mm)100~3000
取付け方法天井付け;正面付け
材質(スクリーン)ポリ塩化ビニル73%_ガラス27%
製品幅(mm)300~2700
色番TR-4230;TR-4231;TR-4232;TR-4233;TR-4234
関連資料(0.67MB) (0.26MB)
操作位置右、左
取扱説明書(1.91MB)
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード