20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】透明ガラス板厚3-8mm 日本板硝子 カスタマイズ可
(青板)住宅用の窓ガラスや食器棚、テーブルトップに一般的に使われる板硝子です。
用途「割っただけ」 断面が露出しない場合に適します。 「角すりつぶし」 切断後、安全のために機械でバリ取りを施します。 「4方糸面磨き」 切断後、面取りをして木口も磨きます。 4隅の角についても安全のため1mm程度つぶしています。 材質ソーダ石灰ガラス 厚さ(mm)3、4、5、6、8 比重2.5 誤差厚さによる(下表参照) 端面加工割っただけ、角すりつぶし、四方糸面磨き サービス分類オーダー・加工
1枚
1,111 税込1,222
欠品中

フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。
タイプ 連続使用温度(℃)80 長さ公差(mm)±1 幅公差(mm)±1 曲げ応力値(MPa)50 熱膨張係数(×10-7/℃)93.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。
タイプフライス加工 連続使用温度(℃)80 長さ公差(mm)±0.3 幅公差(mm)±0.3 曲げ応力値(MPa)50 熱膨張係数(×10-7/℃)93.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
7,798 税込8,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

FLK 【オーダー】フロート透明ガラス 角型 ノーブランド カスタマイズ可
フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。 ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。
厚さ(mm)3、5、8 縦(mm)20~300 横(mm)20~300 連続使用温度(℃)80 曲げ応力値(MPa)50 熱膨張係数(×10-7/℃)93.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,628 税込3,991
4日以内出荷

【オーダー】高透過硝子(オプティホワイト) 日本板硝子 カスタマイズ可
(白板)住宅用の窓ガラスや食器棚、テーブルトップに一般的に使われる板硝子です。
用途「割っただけ」 断面が露出しない場合に適します。 「角すりつぶし」 切断後、安全のために機械でバリ取りを施します。 「4方糸面磨き」 切断後、面取りをして木口も磨きます。 4隅の角についても安全のため1mm程度つぶしています 材質ソーダ石灰ガラス 長さ(mm)30~2200 幅(mm)30~1000 厚さ(mm)3,5,6,8,10 比重2.5 誤差厚さによる(下表参照) 端面加工割っただけ、角すりつぶし、四方糸面磨き サービス分類オーダー・加工
1枚
1,217 税込1,339
欠品中

フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない耐熱ガラスです。光学的ゆがみの少ない卓越した光学品質を兼ね備えております。連続使用温度230℃と優れた耐熱性を持ち、熱膨張のよる変化が少なく耐熱衝撃性にも強いホウケイ酸ガラスです。
タイプ 連続使用温度(℃)230 最高使用温度(℃)500 耐衝撃性150℃ 長さ公差(mm)±1 幅公差(mm)±1 曲げ応力値(MPa)25 熱膨張係数(×10-7/℃)32.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
材質フロートガラス(厚さ:3~12mm) 形状平板・平プレート 板厚(mm)3~12 穴数2 寸法LA(mm)30~2200 寸法WA(mm)30~1000 材種フロートガラス サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴
1個
1,143 税込1,257
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質スモークガラス 形状平板・平プレート 板厚(mm)5~8 穴数1 寸法LA(mm)50~2000 寸法WA(mm)50~1000 材種その他ガラス サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴
1個
2,857 税込3,143
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。
材質マジックミラー 形状平板・平プレート 板厚(mm)3~5 穴数0 寸法LA(mm)30~1800 寸法WA(mm)30~1200 材種その他ガラス サービス分類オーダー・加工
1個
5,000 税込5,500
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。
材質スモークガラス 形状平板・平プレート 板厚(mm)5~8 穴数0 寸法LA(mm)50~2000 寸法WA(mm)50~1000 材種その他ガラス サービス分類オーダー・加工
1個
2,857 税込3,143
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。
材質耐熱結晶化ガラス 形状平板・平プレート 板厚(mm)3~5 穴数0 寸法LA(mm)20~300 寸法WA(mm)20~300 サービス分類オーダー・加工
1個
6,486 税込7,135
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質マジックミラー 形状平板・平プレート 板厚(mm)3~5 穴数4 寸法LA(mm)30~1800 寸法WA(mm)30~1200 材種その他ガラス サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴
1個
5,000 税込5,500
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質マジックミラー 形状平板・平プレート 板厚(mm)3~5 穴数2 寸法LA(mm)30~1800 寸法WA(mm)30~1200 材種その他ガラス サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴
1個
5,000 税込5,500
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質マジックミラー 形状平板・平プレート 板厚(mm)3~5 穴数1 寸法LA(mm)30~1800 寸法WA(mm)30~1200 材種その他ガラス サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴
1個
5,000 税込5,500
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質スモークガラス 形状平板・平プレート 板厚(mm)5~8 穴数4 寸法LA(mm)50~2000 寸法WA(mm)50~1000 材種その他ガラス サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴
1個
2,857 税込3,143
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質スモークガラス 形状平板・平プレート 板厚(mm)5~8 穴数2 寸法LA(mm)50~2000 寸法WA(mm)50~1000 材種その他ガラス サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴
1個
2,857 税込3,143
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
材質フロートガラス(厚さ:3~12mm) 形状平板・平プレート 板厚(mm)3~12 穴数1 寸法LA(mm)30~2200 寸法WA(mm)30~1000 材種フロートガラス サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴
1個
1,143 税込1,257
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
材質フロートガラス(厚さ:3~12mm) 形状平板・平プレート 板厚(mm)3~12 穴数4 寸法LA(mm)30~2200 寸法WA(mm)30~1000 材種フロートガラス サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴
1個
1,143 税込1,257
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
形状平板・平プレート 穴数0 サービス分類オーダー・加工
1個
1,143 税込1,257
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UL 【オーダー】ユニレート ユニチカ カスタマイズ可
ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)を主原料に、ガラス短繊維、無機フィラー等を充填複合し、押し出し成形後、加熱積層プレスを行った板材料です。 ナイロン、ポリアセタールなどの熱可塑性樹脂板に比較して、耐熱性、電気特性、強度、寸法安定性に優れます。電気絶縁用途では熱硬化性樹脂積層板と比較して吸水性、電気特性、加工性が著しく改善されています。 ユニレートは競合材料に比べ素晴らしい性能を持っています。特に、絶縁性、低吸水性、剛性、耐熱性などの基本特性に優れます。また、切削加工や打抜き加工が容易です。
厚さ(mm)5,10,15,20,25,30,40,50 幅(mm)5~500 長さ(mm)5~1000 仕様絶縁破壊強さ:37MV/m 比重1.63 圧縮強さ(MPa)135 荷重たわみ温度(℃)235 吸水率(%)0.1 切断公差厚み2~20mm:±0.5mm、厚み25~100mm:±1.0mm 曲げ強度(MPa)縦:220、横:125 サービス分類オーダー・加工
1枚
7,640 税込8,404
7日以内出荷