6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LB 【オーダー】 アングルキャリーLB 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) カスタマイズ可
積載するコンテナーサイズに合わせてオーダーメイド(カスタマイズ)で製作します。 キャスターの取付がボトルレスになりました。 自在・固定キャスターの取付が可能です。キャスター交換が簡単にできるので製品を長くご使用いただけます。 積載するコンテナーサイズに合わせて製作できますので安定した運搬が可能です。 フレーム5色+アルミ、コーナー4色の中から、用途に合わせてカラーが選べます。 従来品(アングルキャリーL、Ⅱ)と同じ高さ。混在しても問題なくご使用いただけます。
短辺(mm)310~1100(1mm単位で指定可) 長辺(mm)310~1500(10mm単位で指定可) 耐荷重(kg)150(3インチナイロン車)、150(3インチエラストマー車)、200(4インチナイロン車)、200(4インチエラストマー車) フレーム色赤、緑、青、白、黒、アルミ コーナー赤、緑、青、黒 キャスター種類自在×4輪、自在×2輪+固定×2輪、自在×2輪+自在ストッパー付×2輪、自在ストッパー付×2輪+固定×2輪 板幅(mm)(アルミ補強板)50、140 キャスタータイプ3インチナイロン車、3インチエラストマー車、4インチナイロン車、4インチエラストマー車 サービス分類オーダー・加工
1台
7,990 税込8,789
5日以内出荷

L 【オーダー】 アングルキャリーL 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) カスタマイズ可
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)【オーダー】 アングルキャリーL
積載するコンテナーサイズに合わせてオーダーメイド(カスタマイズ)で製作します。 コーナー、アングルの色分けによって積載物の管理が容易です。 従来のアングルキャリーと比較し、約30%程度(コーナー部)軽量なので作業される方の負担を軽減できます。 積載するコンテナーサイズに合わせて製作できますので安定した運搬が可能です。 フレーム5色+アルミ、コーナー4色の中から、用途に合わせてカラーが選べます。 配送先やフロア別に色を使い分けることにより、目で見る管理が容易になります。
短辺(mm)310~1100(1mm単位で指定可) 長辺(mm)310~1500(10mm単位で指定可) 耐荷重(kg)150(3インチナイロン車)、150(3インチエラストマー車)、150(4インチナイロン車)、150(4インチエラストマー車) フレーム色赤、緑、青、白、黒、アルミ コーナー赤、緑、青、黒 キャスター種類自在×4輪、自在×2輪+固定×2輪、自在×2輪+自在ストッパー付×2輪、自在ストッパー付×2輪+固定×2輪 板幅(mm)(アルミ補強板)50、140 特性軽量 キャスタータイプ3インチナイロン車、3インチエラストマー車、4インチナイロン車、4インチエラストマー車 サービス分類オーダー・加工
1台
7,990 税込8,789
5日以内出荷

SL-3 【オーダー】 サンキャリーフリー SL-3 三甲(サンコー) カスタマイズ可
フリーサイズにカスタマイズ可能なコンテナ台車です。 樹脂製のコーナーパーツとアルミ部材の組合せにより、自由なサイズの専用台車の作成が可能です。 5色のラインナップ。色を分ける事により、積載物の管理がしやすくなります。 ボルトレスでキャスターを固定。 ボルトを使用しておらず、抜け落ちる心配がありません。キャスター交換も容易に行えます。
材質樹脂パーツ:PP 長さ(mm)296~700 幅(mm)296~700 ブラック、ブルー、グリーン、イエロー、ピンク 高さ(mm)146 耐荷重(kg)210 キャスター4輪自在ナイロン車 キャスター径(Φmm)75 サービス分類オーダー・加工
1個
9,990 税込10,989
5日以内出荷

S 【オーダー】たため~るくん 水平タイプ(屋内用) さくらコーポレーション カスタマイズ可
伸縮式のテントですので、必要な時に伸ばし、いらない時にはたたんでおけます。 キャスターがついていますので、どこでも好きなところに設置でき、移動もラクラクです。 豊富なサイズがそろっていますので、ご希望にあった大きさを選んでいただけます。
用途簡易クリーンブース、臨時通路、作業場、塗装ブース、倉庫、資材置き場など 仕様(間口)オープン/オープン、オープン/固定張り、カーテン/固定張り、カーテン/カーテン、カーテン/オープン 付属品柱フレーム(キャスター・クロスバー・アイナット付)×2セット、天井フレーム×必要本数、伸縮防止バー×4、組立用フラットバー×2、天幕×1、タッチアップセット(ペンキ・ハケ)×1 形式組立式 奥行(mm)3000、4000、5000、6000 間口(mm)2300、2800、3300、3800、4300、4800、5300、5800 フレーム柱フレーム H3m: スチール角パイプ(38×38×1.6t)のダブル H2.5m / H2m: スチール角パイプ(38×38×1.6t) クロスバー H3m / H2.5m: スチール丸パイプ(27Φ×1.9t) H2m: スチール丸パイプ(21.7Φ×1.9t) 天井フレーム アーチ部: スチール丸パイプ(34Φ×2.3t) 水平部: スチール角パイプ(31×31×1.6t) 伸縮防止バー: スチール鉄筋(13Φ L=1000) カーテンレール: アルミ押出形材+アルマイトコーティング仕上げ キャスター100Φゴム車(全てストッパー付)自在輪 有効高さ(mm)2033、2533、3033 生地糸入り透明 サービス分類オーダー・加工
1台
489,800 税込538,780
46日以内出荷

タイプボルトレス仕様 キャスター4輪自在ナイロン車 底内寸法(幅W×奥行D)(mm)368~9999
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

A 【オーダー】たため~るくん アーチタイプ(屋外用) さくらコーポレーション カスタマイズ可
伸縮式のテントですので、必要な時に伸ばし、いらない時にはたたんでおけます。 キャスターがついていますので、どこでも好きなところに設置でき、移動もラクラクです。 豊富なサイズがそろっていますので、ご希望にあった大きさを選んでいただけます。 丈夫なスチールフレームで、屋外での使用も可能です。
用途簡易クリーンブース、臨時通路、作業場、塗装ブース、倉庫、資材置き場など 仕様(間口)オープン/オープン、オープン/固定張り、カーテン/固定張り、カーテン/カーテン、カーテン/オープン 付属品柱フレーム(キャスター・クロスバー・アイナット付)×2セット、天井フレーム×必要本数、伸縮防止バー×4、組立用フラットバー×2、風対策用品×必要本数、天幕×1、タッチアップセット(ペンキ・ハケ)×1 奥行(mm)3000、4000、5000、6000 間口(mm)2300、2800、3300、3800、4300、4800、5300、5800 フレーム柱フレーム H3m: スチール角パイプ(38×38×1.6t)のダブル H2.5m / H2m: スチール角パイプ(38×38×1.6t) クロスバー H3m / H2.5m: スチール丸パイプ(27Φ×1.9t) H2m: スチール丸パイプ(21.7Φ×1.9t) 天井フレーム アーチ部: スチール丸パイプ(34Φ×2.3t) 水平部: スチール角パイプ(31×31×1.6t) 伸縮防止バー: スチール鉄筋(13Φ L=1000) カーテンレール: アルミ押出形材+アルマイトコーティング仕上げ キャスター100Φゴム車(全てストッパー付)自在輪 有効高さ(mm)2033、2533、3033 生地ホワイトグレー、糸入り透明 サービス分類オーダー・加工
1台
559,800 税込615,780
46日以内出荷