外から見えない目隠しフィルム。低光沢で、少し表面にざらつきがある為、指紋が気になりにくくなります。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)105
可視光線透過率(%)28
紫外線透過率(%)0
遮蔽係数0.53
熱貫流率(W/m2・K)6.3
日射熱取得率0.46
サービス分類オーダー・加工
外から見えない乳白色の目隠しフィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)77
可視光線透過率(%)60
紫外線透過率(%)0
遮蔽係数0.76
熱貫流率(W/m2・K)6.1
日射熱取得率0.66
サービス分類オーダー・加工
質感にこだわったフィルムで、光の透過を和らげます。
有害な紫外線を99%以上ブロックすることができるので、日焼け対策が可能です。
また、万が一の災害時にガラスの飛散を防ぐ飛散防止性能もあり、安全対策も可能です。
窓やガラスファサードをはじめ、内装パーテーションや光壁など多様な用途に使われています。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1219
質量(kg)0.5
フィルム厚さ(μm)129
サービス分類オーダー・加工
透過率の違いによるバリエーションが豊富にあり、ガラスの向こう側の透過具合の調整が可能です。
有害な紫外線を99%以上ブロックすることができるので、日焼け対策が可能です。
また、万が一の災害時にガラスの飛散を防ぐ飛散防止性能もあり、安全対策も可能です。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1270
質量(kg)0.5
フィルム厚さ(μm)105
サービス分類オーダー・加工
透過率の違いによるバリエーションが豊富にあり、ガラスの向こう側の透過具合の調整が可能です。
有害な紫外線を99%以上ブロックすることができるので、日焼け対策が可能です。
また、万が一の災害時にガラスの飛散を防ぐ飛散防止性能もあり、安全対策も可能です。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1524
質量(kg)0.5
フィルム厚さ(μm)105
サービス分類オーダー・加工
透過率の違いによるバリエーションが豊富にあり、ガラスの向こう側の透過具合の調整が可能です。
有害な紫外線を99%以上ブロックすることができるので、日焼け対策が可能です。
また、万が一の災害時にガラスの飛散を防ぐ飛散防止性能もあり、安全対策も可能です。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1270
質量(kg)0.5
フィルム厚さ(μm)93
サービス分類オーダー・加工
透過率の違いによるバリエーションが豊富にあり、ガラスの向こう側の透過具合の調整が可能です。
有害な紫外線を99%以上ブロックすることができるので、日焼け対策が可能です。
また、万が一の災害時にガラスの飛散を防ぐ飛散防止性能もあり、安全対策も可能です。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1270
質量(kg)0.5
フィルム厚さ(μm)95
サービス分類オーダー・加工
透過率の違いによるバリエーションが豊富にあり、ガラスの向こう側の透過具合の調整が可能です。
有害な紫外線を99%以上ブロックすることができるので、日焼け対策が可能です。
また、万が一の災害時にガラスの飛散を防ぐ飛散防止性能もあり、安全対策も可能です。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1270
質量(kg)0.5
フィルム厚さ(μm)93
サービス分類オーダー・加工
型板ガラスへ貼り付けることができます。
紫外線を99%以上カットするので、日焼け対策をすることができ、また、ガラス飛散防止機能があるため、安全対策ができます。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1180
質量(kg)0.5
長さ(m)1
フィルム厚さ(μm)256
サービス分類オーダー・加工
質感にこだわったフィルムで、光の透過を和らげます。
有害な紫外線を99%以上ブロックすることができるので、日焼け対策が可能です。
また、万が一の災害時にガラスの飛散を防ぐ飛散防止性能もあり、安全対策も可能です。
窓やガラスファサードをはじめ、内装パーテーションや光壁など多様な用途に使われています。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1219
質量(kg)0.5
フィルム厚さ(μm)128
サービス分類オーダー・加工
透過率の違いによるバリエーションが豊富にあり、ガラスの向こう側の透過具合の調整が可能です。
有害な紫外線を99%以上ブロックすることができるので、日焼け対策が可能です。
また、万が一の災害時にガラスの飛散を防ぐ飛散防止性能もあり、安全対策も可能です。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1016
質量(kg)0.5
フィルム厚さ(μm)77
サービス分類オーダー・加工
質感にこだわったフィルムで、光の透過を和らげます。
有害な紫外線を99%以上ブロックすることができるので、日焼け対策が可能です。
また、万が一の災害時にガラスの飛散を防ぐ飛散防止性能もあり、安全対策も可能です。
窓やガラスファサードをはじめ、内装パーテーションや光壁など多様な用途に使われています。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1219
質量(kg)0.5
フィルム厚さ(μm)125
サービス分類オーダー・加工
質感にこだわったフィルムで、光の透過を和らげます。
有害な紫外線を99%以上ブロックすることができるので、日焼け対策が可能です。
また、万が一の災害時にガラスの飛散を防ぐ飛散防止性能もあり、安全対策も可能です。
窓やガラスファサードをはじめ、内装パーテーションや光壁など多様な用途に使われています。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1219
質量(kg)0.5
フィルム厚さ(μm)125
サービス分類オーダー・加工
透過率の違いによるバリエーションが豊富にあり、ガラスの向こう側の透過具合の調整が可能です。
有害な紫外線を99%以上ブロックすることができるので、日焼け対策が可能です。
また、万が一の災害時にガラスの飛散を防ぐ飛散防止性能もあり、安全対策も可能です。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1270
質量(kg)0.5
フィルム厚さ(μm)77
サービス分類オーダー・加工
透過率の違いによるバリエーションが豊富にあり、ガラスの向こう側の透過具合の調整が可能です。
有害な紫外線を99%以上ブロックすることができるので、日焼け対策が可能です。
また、万が一の災害時にガラスの飛散を防ぐ飛散防止性能もあり、安全対策も可能です。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1524
質量(kg)0.5
フィルム厚さ(μm)77
サービス分類オーダー・加工
透過率の違いによるバリエーションが豊富にあり、ガラスの向こう側の透過具合の調整が可能です。
有害な紫外線を99%以上ブロックすることができるので、日焼け対策が可能です。
また、万が一の災害時にガラスの飛散を防ぐ飛散防止性能もあり、安全対策も可能です。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1270
質量(kg)0.5
フィルム厚さ(μm)126
サービス分類オーダー・加工
高い透明性を持ちながら優れた遮熱性能を有するため、ガラスの透明性を損なうことなく暑さ対策をすることができます。
金属膜を有さないため、電波障害がありませんので、電子機器をお使いいただく際にも安心です。
紫外線も99%以上カットするので、日焼け対策にもお使いいただけます。
ガラス飛散時の飛散を低減する機能があるため、安全対策ができます。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1016
質量(kg)0.5
長さ(m)1
フィルム厚さ(μm)142
サービス分類オーダー・加工
高い透明性を持ちながら優れた遮熱性能を有するため、ガラスの透明性を損なうことなく暑さ対策をすることができます。
金属膜を有さないため、電波障害がありませんので、電子機器をお使いいただく際にも安心です。
紫外線も99%以上カットするので、日焼け対策にもお使いいただけます。
ガラス飛散時の飛散を低減する機能があるため、安全対策ができます。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1270
質量(kg)0.5
長さ(m)1
フィルム厚さ(μm)142
サービス分類オーダー・加工
高い透明性を持ちながら優れた遮熱性能を有するため、ガラスの透明性を損なうことなく暑さ対策をすることができます。
金属膜を有さないため、電波障害がありませんので、電子機器をお使いいただく際にも安心です。
紫外線も99%以上カットするので、日焼け対策にもお使いいただけます。
ガラス飛散時の飛散を低減する機能があるため、安全対策ができます。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1524
質量(kg)0.5
長さ(m)1
フィルム厚さ(μm)142
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード