4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MC901-ITA 【オーダー】MCナイロン(MC901)切り板寸法カット対応 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ) カスタマイズ可
モノマーキャストナイロン(ポリペンコ社製MC901) 機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 指定寸法にてカット対応します。
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材 材質モノマーキャストナイロン 長さL(mm)10~1200 厚さT(mm)5、7、10、12、15、20、25、30、35、40、45、50 比重1.16 連続使用温度(℃)120 厚さ公差(mm)5~20(公差:0~+1.5)、25~45(公差:0~2.0)、50~100(公差:0~3.5) 線膨張係数9.0×10-5/℃ 幅W(mm)10~600 吸水率(%)(23℃水中24時間浸漬)0.8、(23℃水中飽和値)6.0 体積固有抵抗(Ωcm)1015 サービス分類オーダー・加工
1枚
560 税込616
3日以内出荷

【オーダー】パーフェクトシルキー チェーンタッチ ベーシックカラー タチカワブラインド カスタマイズ可
ベーシックカラー84色展開。 ワンタッチでブラインドを降ろすことができ、複数ある窓や高さのある窓では降ろす手間がかからず、とっても便利です。 チェーン操作はギアが内蔵されているため、大きなサイズでも軽い力で操作できます。 また、通常操作以上の力がかかると外れるセーフティーチェーンを標準装備しているので、安全性に配慮しています。 遮蔽性に優れた、最上級のアルミブラインド「パーフェクトシルキー」。 昇降コードを通す穴がないので、コード穴からの光漏れがありません。 スラットはヨコから引き抜けるのでスラット交換も簡単です! 耐水仕様だから、水まわりだけでなく、結露のある窓にも安心です。 細部にも、アルミやステンレスなど水に強くさびにくい素材を利用。 スラットの上下をはさみ込んだダブルピッチの「ラダーコード」 水滴によるスラットどうしのくっつきを防ぐため、結露のある窓にもおすすめ。また、風によるバタつきも抑えます。
用途操作方法:製品の昇降とスラットの角度調整を1本の操作チェーンで行います。 降ろすときは、室外側の操作チェーンを少し下に引き、手を放すとブラインドがゆっくり自動的におります。 ブラインドが降りる途中で、ボトムレールが障害物にぶつかると降下が止まる「障害物停止機能」が付いています。 関連資料特長(1.05MB) 詳細情報(2.28MB) 色見本(0.6MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
19,210 税込21,131
4日以内出荷

【オーダー】パーフェクトシルキー チェーンタッチ グロスレス遮熱 タチカワブラインド カスタマイズ可
40色展開 まぶしさを感じる強い反射・ぎらつきを抑制したグロスレス遮熱スラット採用。 ワンタッチでブラインドを降ろすことができ、複数ある窓や高さのある窓では降ろす手間がかからず、とっても便利です。 チェーン操作はギアが内蔵されているため、大きなサイズでも軽い力で操作できます。 また、通常操作以上の力がかかると外れるセーフティーチェーンを標準装備しているので、安全性に配慮しています。 遮蔽性に優れた、最上級のアルミブラインド「パーフェクトシルキー」。 昇降コードを通す穴がないので、コード穴からの光漏れがありません。 スラットはヨコから引き抜けるのでスラット交換も簡単です! 耐水仕様だから、水まわりだけでなく、結露のある窓にも安心です。 細部にも、アルミやステンレスなど水に強くさびにくい素材を利用。 スラットの上下をはさみ込んだダブルピッチの「ラダーコード」 水滴によるスラットどうしのくっつきを防ぐため、結露のある窓にもおすすめ。また、風によるバタつきも抑えます。
用途操作方法:製品の昇降とスラットの角度調整を1本の操作チェーンで行います。 降ろすときは、室外側の操作チェーンを少し下に引き、手を放すとブラインドがゆっくり自動的におります。 ブラインドが降りる途中で、ボトムレールが障害物にぶつかると降下が止まる「障害物停止機能」が付いています。 関連資料特長(1.05MB) 詳細情報(2.28MB) 色見本(0.48MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
20,920 税込23,012
5日以内出荷

MC901-ROD 【オーダー】MCナイロン(MC901) 丸棒 カット対応 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ) カスタマイズ可
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)【オーダー】MCナイロン(MC901) 丸棒 カット対応
エコ商品
モノマーキャストナイロン(ポリペンコ社製MC901) 機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 長さ指定寸法にてカット対応します。
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材 材質MCナイロン(MC901) 長さ(mm)10~1000 種別丸棒 外径(Φmm)20・25・30・35・40・45・50・55・60・65・70・75・80・85・90・95・100・110・120 外径公差(mm)Φ20~35:+0.1~+1.0Φ40~50:+0.1~+3.0Φ55~140:+0.1~+4.0 長さ公差(mm)カット公差~60Φ:-0~+0.560Φ~:-0~+1.0 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
678 税込746
欠品中

関連カテゴリ