抗菌消臭防汚
仕様カタログ名:クッションフロア 2025-2028
材質塩化ビニル樹脂系シート
品番LHP-81611,LHP-81612,LHP-81613,LHP-81614,LHP-81615,LHP-81616,LHP-81617,LHP-81618,LHP-81619,LHP-81620
長さ(m)1~9
幅(cm)182
サービス分類オーダー・加工
リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。
温かみのある空間のデザインを演出します。
木の導管まで表現してリアルさを追求したシリーズ
材質PVC
幅(mm)1220
厚さ(mm)0.2
色FW-330、FW-651、FW-338、FW-1113、FW-332、FW-233、FW-7006、FW-510、FW-1022、FW-1121H、FW-1023、FW-1122、FW-1123、FW-607H、FW-7015、FW-1124、FW-522、FW-887、FW-886、FW-677、FW-888、FW-627、FW-625、FW-236、FW-1129、FW-7017、FW-1138、FW-336、FW-640、FW-7011
関連資料色見本
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード