2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PMP M601 【オーダー】PMP タキロンポリマー カスタマイズ可
タキロンポリマー【オーダー】PMP
RoHS
ポリメチルペンテンは、以下の特徴がございます。 耐熱性:融点が240℃であるため、ポリプロピレンよりも高温下での使用が可能です。 耐スチーム性:沸騰水中でも加水分解しないため、スチーム滅菌用途での使用が可能です。 優れた耐薬品性:トルエン、トリクロロエチレンなどの一部の有機溶剤を除き、酸、アルカリに高い耐性を示します。 優れた電気特性:PTFE並の低誘電特性を有しています。(誘電率2.1、誘電正接0.00008(@10GHz)) 食品衛生法に適合しています。
用途理化学実験器具、食品容器、医療機器部材など 材質ポリメチルペンテン(PMP) 透明 比重0.83 連続使用温度(℃)120 厚さ公差(mm)3、5(公差:0~+0.5) 切断公差0~500mmまで0~+1mm 501~1000mmまで0~+2mm RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,265 税込1,392
3日以内出荷

RD 【オーダー】リサイクルダストボックス RDシリーズ カイスイマレン カスタマイズ可
エコ時代のニーズに応えた機能とスタイリッシュなデザイン。 錆びないポリエチレン製。屋外設置も可能です。 人目につく店舗入口の設置におすすめです。 鉄製品と違い錆びることが無いので、いつまでもキレイに使用できます。 汚れも水洗いすることで簡単に落とすことができます。 6種類のサイン文字シールで様々な資源リサイクルを分別可能。 投入しやすい大きな投入口と、容器内の状況が分かりやすい透明フタを採用。 資源回収BOX リサイクルボックス 分別 牛乳パック 食品トレー ペットボトル アルミカン スチール缶 発泡スチロール製トレー 透明食品トレー スーパー デパート 市役所 町役場 役所 店舗
用途資源回収BOX。 スーパーなどの店頭に設置し、お客様にご持参いただいた牛乳パックや食品トレー、ペットボトル等を回収。 材質ポリエチレン製 (基準)本体:ライトグレー、前扉:ダークブラウン 投入口サイズ(mm)(RD170)幅375×奥行211 丁番式、(RD400)幅552×奥行295 スライドレール式 サービス分類オーダー・加工
1台
63,980 税込70,378
21日以内出荷