接合材が透明であるため、接合部が目立たない。
各種外装材、内装材の意匠性を向上できる。
常温感圧型接着タイプ。
面接合により応力集中を防ぐ。
高いシール性。
耐候性に優れているため屋外使用可能。
振動吸収性に優れる。
幅(mm)5~150
厚さ(mm)VHB/0.50、剥離紙/0.06
粘着力(N/10mm)25
密度(g/cm3)1
剥離紙色緑
適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、透明
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ
サービス分類オーダー・加工
表面を汚れや傷から守る表面保護用の粘着シートです。
再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。
微粘着タイプ
用途ガラスやサッシの保護/樹脂製品の保護
厚さ(mm)0.06
色透明
長さ(m)100
基材ポリエチレンフィルム
粘着剤アクリル系
主な用途保護用
粘着力(N/25mm)0.45
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
表面を汚れや傷から守る表面保護用の粘着シートです。
再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。
中粘着タイプ
用途ガラスやサッシの保護/樹脂製品の保護
厚さ(mm)0.06
色透明
長さ(m)100
基材ポリエチレンフィルム
粘着剤アクリル系
主な用途保護用
粘着力(N/25mm)1.92
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
表面を汚れや傷から守る表面保護用の粘着シートです。
再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。
弱粘着タイプ
用途ガラスやサッシの保護/樹脂製品の保護
厚さ(mm)0.06
色透明
長さ(m)100
基材ポリエチレンフィルム
粘着剤アクリル系
主な用途保護用
粘着力(N/25mm)1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
表面を汚れや傷から守る表面保護用の粘着シートです。
再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。
強粘着タイプ
用途ガラスやサッシの保護/樹脂製品の保護
厚さ(mm)0.07
色透明
長さ(m)100
基材ポリエチレンフィルム
粘着剤アクリル系
主な用途保護用
粘着力(N/25mm)2.89
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
各種材料に対して優れた粘着力を発揮します。
プラスチック芯およびフィルムセパレータを使用し紙粉が出ないため、クリーンルーム内での使用に適し、粘着面の平滑性にも優れています。
用途光学シート、電飾看板、ディスプレイなどの各種材料の固定/スペーサー
厚さ(mm)0.1
色透明
長さ(m)50
基材PETフィルム
粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:アクリル系
粘着力(N/25mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
鏡面仕上げのステンレスなど、傷が付いたら修正がきかない金属板の表面保護用途に開発されたものです。従来品と比較して粘着財製造段階から有機溶剤を用いることなく、基材もポリエチレン系フィルムを用い、環境問題に取り組んだ製品です。
加工に必要な、金属板への粘着性を確保しています。
使用後のはく離が容易です。
低温接着性に優れています。
軽加工用途に適しています。
用途ステンレス、アルミ板の運搬加工時の表面保護
伸び(%)300
耐候性(S-W-M(h))150
主な用途表面保護用
粘着力(N/20mm)2.50(ステンレスBA板時)
粘着力(N/25mm)3.1
引張強度(N/20mm)30
材質(中芯)紙
サービス分類オーダー・加工
鏡面仕上げのステンレスなど、傷が付いたら修正がきかない金属板の表面保護用途に開発されたものです。従来品と比較して粘着財製造段階から有機溶剤を用いることなく、基材もポリエチレン系フィルムを用い、環境問題に取り組んだ製品です。
加工に必要な、金属板への粘着性を確保しています。
使用後のはく離が容易です。
低温接着性に優れています。
軽加工用途に適しています。
用途ステンレス、アルミ板の運搬加工時の表面保護
伸び(%)300
耐候性(S-W-M(h))150
主な用途表面保護用
粘着力(N/20mm)2.50(ステンレスBA板時)
粘着力(N/25mm)3.1
引張強度(N/20mm)30
材質(中芯)紙
サービス分類オーダー・加工
接合材が透明であるため、接合部が目立たない。
各種外装材、内装材の意匠性を向上できる。
常温感圧型接着タイプ。
面接合により応力集中を防ぐ。
高いシール性。
耐候性に優れているため屋外使用可能。
振動吸収性に優れる。
幅(mm)5~150
厚さ(mm)VHB/1.00、剥離紙/0.07
粘着力(N/10mm)40
剥離紙色緑
適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、透明
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ
サービス分類オーダー・加工
3M皮膚貼付用粘着テープ#9830はポリエチレンフィルム基材の片面粘着テープです。
病院で実績のある皮膚貼付用アクリル系粘着剤を使用しており、幅広い用途にご使用いただけ
ます。
追従性に優れた薄手のポリエチレンフィルム(45μm)を基材として使用していますので
インサイズドレープとしてご使用いただけます。
テープは無色透明ですので、テープを貼った皮膚の部分の観察が可能です。
天然ゴムは使用しておりません。
用途インサイズドレープ
テープ厚さ(mm)0.07
接着力(N/cm)2.9
剥離紙厚さ(mm)0.12
サービス分類オーダー・加工
ポリプロピレン等の低表面エネルギープラスチックも含み多くの素材に対して優れた接着力を有する。
基材にPETフィルムを使用しているため加工性に優れる。
用途家電製品のスイッチ、ディスプレイ部のデコレーションパネルの取り付け
金属、プラスチック銘板の取り付け
厚さ薄手
粘着力(N/10mm)7.7
剥離紙シリコーン処理平面紙
適合用途透明
被着材の素材金属、PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
サービス分類オーダー・加工
ポリプロピレン等の低表面エネルギープラスチックも含み多くの素材に対して優れた接着力を有する。
基材にPETフィルムを使用しているため加工性に優れる。
用途家電製品のスイッチ、ディスプレイ部のデコレーションパネルの取り付け
金属、プラスチック銘板の取り付け
厚さ薄手
粘着力(N/10mm)6.6
剥離紙シリコーン処理平面紙
適合用途透明
被着材の素材金属、PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
サービス分類オーダー・加工
病院で実績のある皮膚貼付用アクリル系粘着剤を使用しており、幅広い用途にご使用いただけます。
テープは無色透明または薄茶色で、皮膚に貼付しても目立ちにくいです。
低アレルギー性の粘着剤を使用しております。天然ゴムは使用しておりません。
用途救急絆創膏の基材/各種医療機器の皮膚への固定
仕様基材背面への印刷:可
色無色
1巻長さ(m)1140
テープ厚さ(mm)0.1
最大幅(mm)1220
接着力(N/cm)2.1
巻方向ライナー外巻
フィルム厚さ(μm)75
剥離紙厚さ(mm)0.08
サービス分類オーダー・加工
野積や物流の現場・倉庫・工場などで利用されるパレット専用カバーをご希望のサイズで製作可能なオーダー寸法対応の特注パレットカバーです。
雨除けや防水カバーとしての利用はもちろん、保管用で防塵カバー・防汚カバーとしても使用可能なパレットカバーです。
耐候性や強度・防水性に優れ、屋外仕様に長期耐えられるUV#5000ODシートから透明のUVクロスシート素材まで、豊富なシート素材をご用意しております。
シートの裾はハトメ付きで折り返しタイプで強度があります。
面ファスナー(マジックテープ)加工付で開閉時、非常に便利です。
用途野積や物流現場・倉庫・工場などのパレット積み製品の保管やフレコン用に
仕様裾ハトメ(折り返し)面ファスナー(マジックテープ)開閉ー(HT-M)
幅(mm)400~3600
高さ(mm)400~3600
奥行(mm)400~3600
材質(シート)UV#5000(OD)-UV5000OD、UV#3400(SB)-UV3400SB、UVクリスタルクロス-CL
ハトメ付
サービス分類オーダー・加工
3M皮膚貼付用粘着テープ#1526はポリエチレンフィルム基材の防水性の高い片面粘着テープです。
病院で実績のある皮膚貼付用アクリル系粘着剤を使用しており、幅広い用途にご使用いただけます。
テープは無色透明または薄茶色で、皮膚に貼付しても目立ちにくいです。
低アレルギー性の粘着剤を使用しております。天然ゴムは使用しておりません。
用途救急絆創膏の基材/各種医療機器の皮膚への固定
仕様基材背面への印刷:可
色無色
1巻長さ(m)450
テープ厚さ(mm)0.13
最大幅(mm)1220
接着力(N/cm)4
巻方向ライナー内巻
フィルム厚さ(μm)90
剥離紙厚さ(mm)0.12
サービス分類オーダー・加工
ポリプロピレン等の低表面エネルギープラスチックも含み多くの素材に対して優れた接着力を有する。
基材にPETフィルムを使用しているため加工性に優れる。
用途家電製品のスイッチ、ディスプレイ部のデコレーションパネルの取り付け
金属、プラスチック銘板の取り付け
厚さ薄手
粘着力(N/10mm)7.9
剥離紙シリコーン処理平面紙
適合用途透明
被着材の素材金属、PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
サービス分類オーダー・加工
優れた耐熱性
幅広い温度範囲での安定した接着特性
シリコーンゴム、ポリエチレン等の難接着面への優れた接着力
優れた耐候性、優れた耐薬品性
用途ハンダリフロー等、耐熱性を必要とする工程での電子部品固定
接着力(N/cm)4.5(180度方向、対ステンレス板)、2.3(180度方向、対シリコーンゴム)
剥離紙片面特殊処理フィルム
適合用途耐熱
被着材の素材金属、PP・PE、シリコーン
主なワーク大面材、パーツ
サービス分類オーダー・加工
高機能ビニールカーテン(防炎物品ラベル付き)です。
耐寒・耐候性能に優れ、寒冷地や冷蔵倉庫、屋外にも適しています。
生地厚は0.55mmとしっかりした厚みを持っているので、耐久性にも優れています。
さらに透明糸入りに加え、四方に折り返し加工と補強テープを入れているのでシートの破れ、破損の防止となり強度耐久性が向上します。
また、スチール製のSカンもハトメ分おまけとして付属しております。
用途耐候、耐寒、帯電防止性能を有した厚み0.55mmのビニールカーテンです。
オフィス、工場、商業施設、医療・福祉施設、文教施設や店舗テラス席など、多くの場所でお使いいただけます。
間仕切りや風よけ、冷暖房効果アップを目的としてお使いいただけます。
厚さ(mm)0.55
伸び(%)タテ18、ヨコ26
材質(基布)ポリエステル100%
材質(樹脂部)塩化ビニール
質量(g/m2)700
引裂強度N(kgf)タテ186(19)、ヨコ186(19)
引張強度N/3cm(kgf/3cm)タテ196(20)/ヨコ196(20)
サービス分類オーダー・加工
野積や物流の現場・倉庫・工場などで利用されるパレット専用カバーをご希望のサイズで製作可能なオーダー寸法対応の特注パレットカバーです。
雨除けや防水カバーとしての利用はもちろん、保管用で防塵カバー・防汚カバーとしても使用可能なパレットカバーです。
耐候性や強度・防水性に優れ、屋外仕様に長期耐えられるUV#5000ODシートから透明のUVクロスシート素材まで、豊富なシート素材をご用意しております。
シートの裾は切りっぱなしタイプですが、クロスシート仕様の為、ほつれてくる事もございません。
面ファスナー(マジックテープ)加工付で開閉時、非常に便利です。
用途野積や物流現場・倉庫・工場などのパレット積み製品の保管やフレコン用に
仕様裾カット(切りっぱなし)面ファスナー(マジックテープ)開閉-(SC-M)
幅(mm)400~3600
高さ(mm)400~3600
奥行(mm)400~3600
材質(シート)UV#5000(OD)-UV5000OD、UV#3400(SB)-UV3400SB、UVクリスタルクロス-CL
ハトメ無
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード