「グラウト注入用ホース」の検索結果
高耐圧補強構造と高弾性樹脂の採用により、低圧から高圧までのハードな作業に最適です。色の使い分けにより、用途や輸送物の識別管理が可能です。1mごとのメーター表示で、カット残量の確認が容易です。
用途ダム・トンネル工事、その他土木・建設工事におけるセメントミルク等の一般グラウトのデリバリー及び充填用。エアーツール、空圧機器配管用。工場機械設備の給排水用
材質内外管:軟質塩ビ樹脂
長さ(m)5~100(5M単位)
使用温度範囲(℃)-5~50
呼称(mm)13,16,19,25
サービス分類オーダー・加工