A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。
チャンネルとは、コの字形をした形材です。
A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。
タイプチャンネル
比重2.71
切断方法鋸切断
参考準拠JIS規格JIS H4100
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。
材質一覧(A1100, SUS304, SUS310S, SUS316, SUS316L, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。
形状コの字型
穴数0
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。
材質一覧(A1100, SUS304, SUS310S, SUS316, SUS316L, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。
形状コの字型
穴数5
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。
材質一覧(A1100, SUS304, SUS310S, SUS316, SUS316L, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。
形状コの字型
穴数4
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。
材質一覧(A1100, SUS304, SUS310S, SUS316, SUS316L, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。
形状コの字型
穴数4
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。
材質一覧(A1100, SUS304, SUS310S, SUS316, SUS316L, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。
形状コの字型
穴数6
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。
材質一覧(A1100, SUS304, SUS310S, SUS316, SUS316L, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。
形状コの字型
穴数2
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。
材質一覧(A1100, SUS304, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。
形状コの字
穴数2
サービス分類オーダー・加工
穴種長穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。
材質一覧(A1100, SUS304, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。
形状コの字
穴数4
サービス分類オーダー・加工
穴種長穴
インテリアニーズを実現するさまざまなデザインをラインナップ。
屋内に入って一番最初に目にするのが玄関。
その空間でもっとも存在感のあるしつらえが玄関収納です。
玄関収納のデザインから、インテリアの基本コンセプトも感じ取れるもの。
ウッドワンは多彩なインテリアニーズに応えられる商品をラインアップ。
素材やカラーはもちろん、デザインにまでこだわりを表現。
理想的な”玄関”をカタチづくることができます。
用途玄関収納箱
セット内容フロートタイプ:ウォール(W796)×1、フロアー(W796)×1、トール(W398)×1、扉/床置きタイプ:ウォール(W796)×1、フロアー(W796)×1、トール(W398)×1、扉、台輪(W795×1、W397×1)
幅(mm)1196
高さ(mm)フロートタイプ:2169、床置きタイプ:2233
奥行(mm)375
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
サービス分類オーダー・加工
家族の履物をはじめ、置き場所に困る大きな物やお出かけの際に必要な小物をたっぷり収納。
土間置きができるので、汚れが気になる外用アイテムの収納にも便利。
多彩な収納スタイルと幅広いカラーコンビネーションなど、新しい魅力が加わりました。
用途玄関用収納
表面樹脂化粧シート
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料施工のポイント(1.59MB) 図面(フロートタイプ)(0.39MB) 図面(据え置きタイプ)(0.38MB)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)フロートタイプ:1201×405×2070、据え置きタイプ:1201×405×2140
サービス分類オーダー・加工
家族の履物をはじめ、置き場所に困る大きな物やお出かけの際に必要な小物をたっぷり収納。
土間置きができるので、汚れが気になる外用アイテムの収納にも便利。
多彩な収納スタイルと幅広いカラーコンビネーションなど、新しい魅力が加わりました。
用途玄関用収納
表面樹脂化粧シート
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料施工のポイント(1.59MB) 図面(フロートタイプ)(0.39MB) 図面(据え置きタイプ)(0.39MB)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)フロートタイプ:1601×405×2070、据え置きタイプ:1601×405×2140
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード