10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】排気用(真空用)ゴム管(布巻きフィニッシュ加工) アズワン カスタマイズ可
内径(Φmm)4.5、6、7.5、9、12、15、18、25、32、38、50 外径(Φmm)12、15、18、20、21、23、24、27、30、36、41、42、50、60、75、100 材質天然ゴム 長さ(m)2~10 使用温度範囲(℃)-50~+80 耐真空圧(Pa)13 サービス分類オーダー・加工
1本
3,590 税込3,949
5日以内出荷

NO.890カラー 【オーダー】 布粘着テープ(890カラー) 古藤工業(Monf) カスタマイズ可
カラフルな6色で、手軽に色分け梱包が実現します。 カラー布テープのスタンダードタイプ 識別、梱包、ライン用として適してます。
用途各種イベント、学校行事・学校備品、一般梱包等 幅(mm)50、オーダーカット:5~1400(1mm単位) 厚さ(mm)0.22 長さ(m)25 主な用途梱包 ボールタック32< 粘着力(N/10mm)3.6 引張強度(N/10mm)70.9 保持力(mm/15分)0.2 サービス分類オーダー・加工
1巻(25m)
80 税込88
3日以内出荷

NO.775 【オーダー】ゴム用両面テープ NO.775 寺岡製作所 カスタマイズ可
各種合成ゴムや布地、ざらざらした面に優れた粘着力を発揮します。 特に、プライマー処理がなくてもEPDMゴムに強力な粘着力を発揮します。 タック(初期粘着性)に優れています。
用途各種ゴム部材、EPDMゴム部材の固定(プライマー不要)/布地の固定 厚さ(mm)0.14 半透明 長さ(m)20 基材不織布 粘着剤第一粘着面:ゴム系、第二粘着面:ゴム系 粘着力(N/25mm)22.06 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
290 税込319
10日以内出荷

9907T 【オーダー】3M 皮膚貼付用 片面粘着テープ 9907T 長さ50m 3M(スリーエム) カスタマイズ可
縦横両方向に伸縮性のあるポリウレタン不織布基材を使用していますので、高い追従性を示し、様々な用途にご利用いただけます。 通気性が高く、皮膚貼付用途に適しています。 天然ゴムは使用しておりません
用途磁気治療器、鍼灸部材等の皮膚への固定/電極、オストミー等、各種医療機器の皮膚への固定 薄茶 テープ厚さ(mm)0.25 接着力(N/cm)3.9 剥離紙厚さ(mm)0.08 サービス分類オーダー・加工
1巻
3,860 税込4,246
5日以内出荷

4076 【オーダー】3M 皮膚貼付用 片面粘着テープ 4076 長さ50m 3M(スリーエム) カスタマイズ可
横方向に伸縮性のあるポリエステル不織布(スパンレース)基材を使用していますので、高い追従性を示し、様々な用途にご利用いただけます。 皮膚への長期間貼付に適しています。 天然ゴムは使用しておりません
用途各種医療センサー類の皮膚への固定 基材ポリエステル不織布(スパンレース) 1巻長さ(m)365 テープ厚さ(mm)0.32 粘着剤低アレルギー性アクリル系 最大幅(mm)1220 粘着力(N/cm)9.4(対SUS板) 接着力(N/cm)2.6 剥離紙厚さ(mm)0.15 サービス分類オーダー・加工
1巻
2,500 税込2,750
5日以内出荷

1533L 【オーダー】3M 皮膚貼付用 片面粘着テープ 1533L 長さ50m 3M(スリーエム) カスタマイズ可
3M皮膚貼付用粘着テープ#1533は通気性を有するレーヨン不織布に皮膚貼付用の粘着剤を塗布した片面粘着テープです。 病院で実績のある皮膚貼付用アクリル系粘着剤を使用しており、幅広い用途にご使用いただけます。 基材に通気性のあるレーヨン不織布を使用していますので、蒸れにくくさまざまな用途にご使用いただけます。 手で簡単に切ることができます。 薄茶色タイプ(#1533)は皮膚に貼っても目立ちません。 天然ゴムは使用しておりません。
用途生体電極の皮膚への固定/磁気治療器、鍼灸部材等の皮膚への固定/各種医療機器の皮膚への固定 薄茶 1巻長さ(m)410 テープ厚さ(mm)0.14 最大幅(mm)1220 接着力(N/cm)1.6 剥離紙厚さ(mm)0.12 サービス分類オーダー・加工
1巻
2,290 税込2,519
5日以内出荷

1776 【オーダー】3M 皮膚貼付用 片面粘着テープ 1776 長さ50m 3M(スリーエム) カスタマイズ可
3M皮膚貼付用粘着テープ#1776は伸縮性に富んだポリエステル不織布(スパンレース)の基材に皮膚貼付用の粘着剤を塗布した片面粘着テープです。 病院で実績のある皮膚貼付用アクリル系粘着剤を使用しており、幅広い用途にご使用いただけます。 横方向に伸縮性のあるポリエステル不織布(スパンレース)基材を使用していますので、高い追従性を示し、様々な用途にご利用いただけます。 通気性が高く、皮膚貼付用途に適しています。 天然ゴムは使用しておりません
用途各種医療機器の皮膚への固定/ドレッシング材/生体電極の皮膚への固定/各種医療センサー類の皮膚への固定/磁気治療器、鍼灸部材等の皮膚への固定/救急絆創膏の基材 基材ポリエステル不織布(スパンレース) テープ厚さ(mm)0.29 粘着剤アクリル系 接着力(N/cm)2.8 剥離紙厚さ(mm)0.15 サービス分類オーダー・加工
1巻
3,360 税込3,696
5日以内出荷

1963 【オーダー】3M 皮膚貼付用 片面粘着テープ 1963 長さ50m 3M(スリーエム) カスタマイズ可
柔らかく、変形しやすい皮膚貼付用アクリル系粘着剤を使用しております。 従来の粘着剤と比べ、角質の剥離量が少なく、剥がす際の痛みも少なく、再粘着性も有しております。 横方向に伸縮性のあるポリエステル不織布(スパンレース)基材を使用していますので、高い追従性を示し、様々な用途にご利用いただけます。 天然ゴムは使用しておりません
用途各種医療機器の皮膚への固定/各種医療センサー類の皮膚への固定/磁気治療器、鍼灸部材等の皮膚への固定/救急絆創膏の基材 基材ポリエステル不織布(スパンレース) テープ厚さ(mm)0.25 粘着剤アクリル系 接着力(N/cm)2.1 剥離紙厚さ(mm)0.13 サービス分類オーダー・加工
1巻
3,000 税込3,300
5日以内出荷

2476P 【オーダー】3M 皮膚貼付用 片面粘着テープ 2476P 長さ50m 3M(スリーエム) カスタマイズ可
肌に優しい皮膚貼付用シリコーン系の粘着剤を使用しております。 角質の剥離量が少なく、剥がす際の痛みも少なく、再粘着性も有しております。 観察のため一時的に剥がす時や位置直し時等の貼り直しが可能です。 横方向に伸縮性のあるポリエステル不織布(スパンレース)基材を使用しております。 天然ゴムは使用しておりません。
用途各種医療機器の皮膚への固定/ドレッシング材/生体電極、各種医療センサー類の皮膚への固定/磁気治療器、鍼灸部材等の皮膚への固定/救急絆創膏の基材 基材ポリエステル不織布(スパンレース) テープ厚さ(mm)0.28 粘着剤シリコーン系 接着力(N/cm)0.4 剥離紙厚さ(mm)0.09 サービス分類オーダー・加工
1巻
9,860 税込10,846
5日以内出荷

NO.8840ER 【オーダー】 超強接着両面接着テープ(NO.8840ER) 長さ50m DIC(旧:大日本インキ化学工業) カスタマイズ可
各種金属・プラスチックに強力に接着します。 難接着材であるゴム類、PE・PP部材の接着固定に特に適します。
用途クッション・グリップなど電子機器の各種ゴム部材固定 粘着力(N/20mm)(SUS)29.4、(Aluminum)30.0、(ABS)27.0、(PMMA)25.0、(PC)27.0、(PS)28.0、(PP)27.0、(CR Rubber)8.0、(EPDM Rubber)10.0 保持力24h<(40℃・500g/4cm2) 被着材の素材金属、PP・PE 主なワークパーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
400 税込440
3日以内出荷