5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TCWL6006 【オーダー】CRゴム60°白 タイガースポリマー カスタマイズ可
耐候性に優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
用途屋外用敷きゴム。難燃性シート。 材質クロロプレンゴム 適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/○、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/○ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない) 長さ(mm)100~10000 幅(mm)100~1000 厚さ(mm)1、1.5、2、3、4、5、6 伸び(%)630 耐熱温度(℃)約100 最高耐熱温度(℃)約130 引張強度(MPa)8 硬さ(デュロメータA)63 圧縮永久ひずみ(%)23(70℃×24h) テープテープ無し、テープ付 静的せん断弾性率(MPa)0.94 サービス分類オーダー・加工
1枚
891 税込980
3日以内出荷

TCKL6507 【オーダー】CRゴム65°黒 タイガースポリマー カスタマイズ可
耐候性に優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
用途屋外用敷きゴム。難燃性シート。 材質クロロプレンゴム 適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/○、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/○ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない) 長さ(mm)100~20000 幅(mm)100~1000 厚さ(mm)1、2、3、4、5、6、8、9、10、15、20 伸び(%)300 耐熱温度(℃)約100 最高耐熱温度(℃)約130 引張強度(MPa)7.7 硬さ(デュロメータA)64 圧縮永久ひずみ(%)16(70℃×24h) テープテープ無し、テープ付 静的せん断弾性率(MPa)0.98 サービス分類オーダー・加工
1枚
829 税込912
3日以内出荷

SO 【オーダー】シリコンラバーヒーター 角型<標準タイプ> オーエムヒーター カスタマイズ可
柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。 ご希望のサイズで1枚から製作できます。温度調整器「デジサーモOT-9」とセットでご使用の際は「K熱電対あり」を選んでください。
用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。 厚さ(mm)1.5 タイプ標準 容量公差±10% 連続使用温度(℃)200/(両面テープ使用時)180 耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重) リード線長さ(mm)1000 電力密度0.6W/cm2 関連資料(0.38MB) (0.41MB) (0.03MB) 取説(0.15MB) 寸法図面(0.03MB) 寸法図面(0.04MB) 取扱説明書(0.15MB) サービス分類オーダー・加工
1個
8,560 税込9,416
5日以内出荷

MARU 【オーダー】シリコンラバーヒーター 丸型<標準タイプ> オーエムヒーター カスタマイズ可
柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。 ご希望のサイズで1枚から製作できます。
用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。 厚さ(mm)1.5 タイプ標準 容量公差±10% 連続使用温度(℃)200/(両面テープ使用時)180 耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重) リード線長さ(mm)1000 外径(mm)60~500 電力密度0.6W/cm2 関連資料(0.38MB) 取説(0.15MB) 寸法図面(0.03MB) 取扱説明書(0.15MB) サービス分類オーダー・加工
1個
8,330 税込9,163
5日以内出荷

RING 【オーダー】シリコンラバーヒーター ドーナツ型<標準タイプ> オーエムヒーター カスタマイズ可
柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。 ご希望のサイズで1枚から製作できます。
用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。 厚さ(mm)1.5 タイプ標準 容量公差±10% 連続使用温度(℃)200/(両面テープ使用時)180 耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重) リード線長さ(mm)1000 外径(mm)70~500 電力密度0.6W/cm2 内径(mm)3~450 関連資料(0.39MB) 取説(0.15MB) 寸法図面(0.03MB) 取扱説明書(0.15MB) サービス分類オーダー・加工
1個
10,170 税込11,187
5日以内出荷