14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
22107 【オーダー】TAC SD-C食品 東拓工業 カスタマイズ可
東拓工業【オーダー】TAC SD-C食品
エコ商品
無味・無臭で食品輸送に適しています。 フタル酸系の可塑剤を使用していないので、平成15年8月1日より施行された厚生労働省告示第267号に適合しております。 油脂及び脂肪性食品に使用できます。 食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。
用途清酒、焼酎、ビール、清涼飲料水の輸送。その他、食品輸送。食品以外の油の輸送にも使用です。サクション・デリバリー共用です。 長さ(m)1~50 流体水・温水、食品、油 材質塩ビ 商品タイプカスタマイズ品 仕様耐油性有り、透明性有り、低臭 使用温度範囲(℃)-10~50 呼び径(mm)025、032、038、050、065、075、100 耐圧(MPa)0.5(5.1kgf/cm3) (Φ25) RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
2,738 税込3,012
翌々日出荷

SYOKUHIN-F 【オーダー】クリスタルホースSF型 タイガースポリマー カスタマイズ可
フタル酸エステル類は使用しておりません。 食品衛生法 食品・添加物等の規格基準(厚生労働省告示第370号)に適合しています。 油脂及び脂肪性食品にも使用できます。(平成14年厚生労働省告示第267号基準適合)
用途酒、醤油、清涼飲料水の輸送。 その他の食品輸送。 長さ(m)1~50 流体流体食品(酒、醤油、酢、清涼飲料水) 商品タイプカスタマイズ品 使用温度範囲(℃)-20~50 呼び径(mm)025,038,050 機能デリバリー(圧送)、サクション(バキューム)、透明性、食衛法適合品 サービス分類オーダー・加工
1本
5,343 税込5,877
3日以内出荷

TFS 【オーダー】食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS]継手加締品 TOYOX(トヨックス) カスタマイズ可
【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の搬送に使用可能な食品ホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】金属製コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくく長寿命。食品以外の耐油用途にも使用可能なホース。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ホース(内径25~100mm)。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ ブレードホースをお探しの方は「トヨフーズ」を検索ください。 ※ ホースのカットが面倒な方はハサミ等でカットできる「トヨリングF」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径25~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線 ナチュラル透明/グリ-ンライン入り 使用温度範囲(℃)-5~70 内径(Φmm)25~50 使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水 RoHS指令(10物質対応)対応 特性食品対応 関連資料(0.44MB) (0.4MB) 取扱説明書ホース取扱説明書(0.69MB) サービス分類オーダー・加工
1本
1,214 税込1,335
3日以内出荷

KWTH 【オーダー】ワイヤー入り耐熱 クラレプラスチックス カスタマイズ可
クラレプラスチックス【オーダー】ワイヤー入り耐熱
エコ商品
食品衛生法 昭和34年厚生省告示第370号(改正平成18年厚生労働省告示第201号)に適合しています(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)。 可塑剤にDOP[フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)]を使用しておりません。 ワイヤー(SUS)で補強しておりますので、サビが発生しにくく、高温(最高80℃)での使用に堪えます。また、優れた静電防止効果があります。 内・外面共に平滑(フラット)で、取扱いが容易です。 ホース両端に、ホコリ防止用キャップを取り付けておりますので衛生的です。
用途ビール、清酒類、飲料水、鮮魚介類、めん類、しょう油、みそ、ソース、酢、調味料類、野菜、果実、海草、米麦粉、でんぷん、さとう、茶類等 長さ(m)1~20 特性耐熱、静電防止 流体酒類、原料アルコール、酢、醤油、牛乳、清涼飲料水 商品タイプカスタマイズ品 呼び径(mm)025、032、038、050、065、075 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
4,780 税込5,258
4日以内出荷

TFB 【オーダー】食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB]継手加締品 TOYOX(トヨックス) カスタマイズ可
【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい食品ホース 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【柔軟性】 柔軟性があり、可動部分の配管にも使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 ナチュラル透明/グリ-ンライン入り 使用温度範囲(℃)-5~70 内径(Φmm)25~50 使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水 RoHS指令(10物質対応)対応 特性食品対応 関連資料(0.45MB) (0.4MB) 取扱説明書ホース取扱説明書(0.69MB) サービス分類オーダー・加工
1本
1,084 税込1,192
3日以内出荷

TGF 【オーダー】食品・耐熱用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングFホース TGF]継手加締品 TOYOX(トヨックス) カスタマイズ可
【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の搬送に使用可能な食品ホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】 樹脂製コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃ 【衛生的】補強材が特殊PET樹脂なので錆びの不安がなく、分別廃棄不要。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくく長寿命。食品以外の耐油用途にも使用可能なホース。 【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、施工性に優れる。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ ブレードホースをお探しの方は「トヨフーズ」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂 ナチュラル透明/グリ-ンライン入り 使用温度範囲(℃)-5~70 内径(Φmm)25~50 使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水 RoHS指令(10物質対応)対応 特性食品対応 関連資料(0.44MB) (0.4MB) 取扱説明書ホース取扱説明書(0.69MB) サービス分類オーダー・加工
1本
1,335 税込1,469
3日以内出荷

ECS 【オーダー】薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ 吸引・圧送[エコロンSホース ECS]継手加締品 TOYOX(トヨックス) カスタマイズ可
【非塩化ビニール樹脂製耐圧ホース】ポリオレフィン系樹脂を使用し、圧送・吸引(バキューム)用ホースとして使用可能。 【耐薬品、低溶出耐圧ホース】耐薬品性、低溶出、低臭などの特性を活かし、化学、薬品、純水、化粧品、食品の搬送に使用可能。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 屋内専用ホース
用途各種食品・薬品・溶剤・油等搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース 仕様屋内専用 材質【主材質】ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂 【補強材】硬鋼線 乳白 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)25~50 使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水、純水 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐薬品 関連資料(1.05MB) (0.4MB) 取扱説明書ホース取扱説明書(0.69MB) サービス分類オーダー・加工
1本
25,596 税込28,156
3日以内出荷

22183 【オーダー】TAC エコSD-AS 東拓工業 カスタマイズ可 動画あり
東拓工業【オーダー】TAC エコSD-AS
エコ商品
食品用途に使用できます。 食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています) 内面の滑り性が良く、高い輸送能力を発揮します。 高い静電気防止効果を実現軽量かつ柔軟で、耐摩耗性に優れます。 半透明で輸送物の確認ができます。
用途プラスチックペレット(食品包装、玩具等 用)粒体・粉体食品の輸送医薬品の輸送その他、食品以外の粒体・粉体の輸送 長さ(m)1~50 流体水・温水、粉体・粒体、食品、薬品(純水含む) 材質脱塩ビ 商品タイプカスタマイズ品 仕様静電気防止(アース無)、耐薬品性有り、透明性有り(半透明)、低臭、焼却可能、耐摩耗性有り、食品衛生法適合 使用温度範囲(℃)0~50 呼び径(mm)038、050、065、075、100 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
4,222 税込4,644
欠品中

22166 【オーダー】TAC エコライン 東拓工業 カスタマイズ可
食品用途に使用できます。 食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験へプタン項目は除外しています) 熱湯洗浄95%エタノール洗浄が可能で衛生的です。 ホース使用後、焼却可能で有害ガス(塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、シアン化水素、アンモニア)の発生がありません(焼却灰分は0.1%以下)。 半透明で輸送物の確認ができます。柔軟性があり、楽に作業ができます。 補強コード入りで許容圧力0.5MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能をもちます。
用途清酒・焼酎などのアルコール類、清涼飲料水などの輸送、食品の輸送(液体・粉体輸送)、その他一般の吸排水用 長さ(m)1~50 特性耐圧 流体水・温水、食品、薬品(純水含む) 材質脱塩ビ 商品タイプカスタマイズ品 仕様耐摩耗性有り、耐薬品性有り、透明性有り(半透明)、低臭、焼却可能、食品衛生法適合 使用温度範囲(℃)0~50 呼び径(mm)025、032、038、050、065、075 耐圧(MPa)0.5(5.1kgf/cm3) RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
5,770 税込6,347
翌々日出荷

22137 【オーダー】TAC SD-AS 東拓工業 カスタマイズ可
東拓工業【オーダー】TAC SD-AS
エコ商品
特殊配合軟質樹脂の使用により、静電気防止効果が持続します。透明(クリアグリーン)ですから輸送物の確認ができます。
用途樹脂ペレット輸送食品以外の粉体、粒体の輸送 長さ(m)1~50 特性静電気防止 流体水・温水、粉体・粒体 材質塩ビ 商品タイプカスタマイズ品 仕様静電気防止(アース無)、透明性有り 使用温度範囲(℃)-10~50 呼び径(mm)025、032、038、050、065、075、100、125、150 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
1,465 税込1,612
欠品中

22109 【オーダー】TAC SD-Cアース 東拓工業 カスタマイズ可
東拓工業【オーダー】TAC SD-Cアース
エコ商品
アース線(銅線)入りで、優れた静電気防止効果を発揮します。 透明ですから輸送物の確認ができます。
用途樹脂ペレット輸送。食品以外の粉体、粒体の輸送。 長さ(m)1~50 特性静電気防止 流体水・温水、粉体・粒体 材質塩ビ 商品タイプカスタマイズ品 仕様静電気防止(アース有) 、透明性有り 使用温度範囲(℃)-10~50 呼び径(mm)025、032、038、050、065、075、090、100、125、150、200 耐圧(MPa)0.5(5.1kgf/cm3) (Φ25) RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
2,880 税込3,168
欠品中

21161 【オーダー】TAC エコダクト 東拓工業 カスタマイズ可 動画あり
軽量で柔軟性があり、楽に作業ができます。食品用途に使用できます。 食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験へプタンの項目は除外しています) 屈曲耐久性が非常に優れています。 (屈曲100万回異常なし)ホースが透明で、輸送物の確認ができます。 ホース使用後、焼却可能で有毒ガス(塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、シアン化水素、アンモニア)の発生がありません。(焼却灰分は0.05%以下) チューブ材は、優れた耐摩耗性があります。(常温下)
用途設備、機器類の送・排気用、食品用機械の送・排気用、クリーンルームの送・排気用、伝って流れる程度の排水 長さ(m)1~30 材質特殊配合エラストマー 商品タイプカスタマイズ品 半透明 使用温度範囲(℃)-20~50 使用流体空気(送風)/水・温水/食品/薬品(純水含む) 呼び径(Φmm)32/38/50/65/75/90/100/125/150/200/250/300 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐摩耗/耐薬/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性/送風/焼却可能 サービス分類オーダー・加工
1本
1,838 税込2,022
翌々日出荷

21177 【オーダー】TAC エコダクトAS 東拓工業 カスタマイズ可
TACエコダクトに静電気防止効果を追加しました。食品用途に使用できます。 食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験へプタンの項目は除外しています)
用途食品粉体の輸送設備、機器類の送・排気用、食品用機械の送・排気用、クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用 長さ(m)1~30 特性耐摩耗/耐薬/耐静電/食衛適合/低臭気/透明性/送風/焼却可能 材質特殊静電気配合エラストマー 商品タイプカスタマイズ品 半透明 使用温度範囲(℃)-20~50 使用流体空気(送風)/水・温水/食品/薬品(純水含む)/粉体/粒体 呼び径(Φmm)38/50/65/75/100/125/150/200 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
2,848 税込3,133
欠品中

21133 【オーダー】TAC ダクトAS 東拓工業 カスタマイズ可
東拓工業【オーダー】TAC ダクトAS
エコ商品
TAC SD-ASのダクトタイプです。 特殊配合軟質樹脂の使用により、静電気防止効果が持続します。
用途静電気を嫌う室内からの排気用。木工機械などの集塵用。その他、食品以外の粉体輸送。 長さ(m)1~50 特性耐静電/透明性/送風 材質塩ビ 商品タイプカスタマイズ品 透明緑 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体 呼び径(Φmm)32/38/50/65/75/100/125/150 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
1,417 税込1,559
翌々日出荷