泡入りガラス。アルトクリアとも呼ばれる型板硝子です
たて方向に不規則な流れのようなテクスチャーがあります。
3種の切断部分の仕上げ方を、用途とご予算に応じて選択できます
「割っただけ」
断面が露出しない場合に適します。
「角すりつぶし」
切断後、安全のために機械でバリ取りを施します。
「4方糸面磨き」
切断後、面取りをして木口も磨きます。
4隅の角についても安全のため1mm程度つぶしています。
横流れに使用したい場合は縦と横を入れ替えて入力してください。
用途窓、扉、テーブルトップ、家具
長さ(mm)150~1800
幅(mm)150~1000
厚さ(mm)4
加工【エッジ】割っただけ、角すりつぶし、4方糸面磨き
比重2.5
誤差±1
サービス分類オーダー・加工
届いたらすぐにご使用いただけるドレープカーテンとレースカーテンのセットカーテンです。ドレープカーテンは1級遮光機能付き。日中に降り注ぐ日差しもシャットアウトしてくれるので夜勤が多い方、小さなお子様のお昼寝タイムにお役立ち!ホームシアターを楽しみたい方にもおすすめです。また、安全を考えた防炎加工がドレープカーテン、レースカーテン両方に施されており、通常のカーテンに比べて燃え広がりにくい性質のため火災の延焼を抑える働きがあります。防炎ラベルは製品に防炎機能がある事を示す証として防炎機能付きカーテンには、すべて防炎ラベルが縫い付けられています。防炎機能が必須な事業者の方にも人気のカーテンです。形状記憶加工によりカーテンのひだを保ち、洗濯しても型崩れしません。レースカーテンはUVカット72%の効果があり、光を取り入れつつ、紫外線をカットします。また、ミラー加工の効果で光の反射によって日中外から室内が見えにくく、プライバシーを確保できます。省エネ効果もあり夏の時期の窓から伝わる熱を遮断 断熱効果率22%。冬の時期の的から伝わる寒さを遮断 保温効果率14%。冷暖房促進効果があるので、電気代も節約可能!。レースカーテンはお選びいただいたドレープカーテンの丈(-2cm)のサイズ丈になります。アジャスターフック(ドレープ:A、レース:A)が付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!。こちらの商品はドレープ1枚、レース1枚売りのセットタイプのカーテンとなっております。レースカーテンはホワイトのみとなっております。商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。
用途ご家庭、事務所、オフィスに。
フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。
ドレープカーテンとレースカーテンのセット販売となっております。
色カスタード(YE-1)、アプリコット(OR-2)、マリーゴールド(OR-1)、マスカット(GN-14)、ライム(GN-12)、グリーンティー(GN-13)、スカイブルー(BL-7)、ミント(GN-4)、ラピスラズリ(ABL)、ムーンライト・ナイト(NV-3)、ピーコック(NV-2)、サクラ(ROー2)、サンゴ(PC)、ストロベリークリーム(RO-3)、カフェオレ(BE-2)、ビスケット(BR-1)、ココア(BR-4)、ミルクキャンディ(BE-1)、シルバーグレー(SGY)、インクブラック(BK-1)
幅(cm)100、125、150、200より選択
長さ(cm)ドレープカーテン:90、110、120、135、150、160、178、185、190、195、200、205、210、215、220、225、230、235、240レースカーテン88、108、118、133、148、158、176、183、188、193、198、203、208、213、218、223、228、233、238
機能ドレープ:1級遮光、防炎、レース:防炎、UVカット、ミラー、遮熱、保温、洗濯可
関連資料色柄見本(0.04MB)
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード