2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Y-4924 【オーダー】 VHB超強力両面テープ シリコーンゴム接着用 Y-4924 3M(スリーエム) カスタマイズ可
オーダカット商品です。VHB超強力両面テープの中で、シリコーンゴム接着タイプです。柔軟で、強靱なアクリルフォームの片側にシリコーン系粘着剤を、もう一方にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。片側にシリコーン系粘着剤があるので従来接着できなかったシリコーンゴム等が接着できる製品です。
用途シリコンキースイッチの固定、シール 厚さ(mm)0.4 使用温度範囲(℃)-20~200 接着力(N/cm)アクリル側:18、シリコーン側:7 使用場所屋外使用可 適合用途耐熱、防水・耐水・屋外 被着材の素材金属、シリコーン 主なワークパネル・フレーム、パーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
1,811 税込1,992
5日以内出荷

NO.8625HPW 【オーダー】 シリコーンゴム接着用両面接着テープ(NO.8625HPW) 長さ50m DIC(旧:大日本インキ化学工業) カスタマイズ可
シリコーン系/アクリル系粘着剤を組み合わせたタイプの両面テープです。 シリコーン粘着材面は、難接着のUV塗装面やシリコーンゴム等の接着にも優れています。
用途電気・電子機器のシリコーンゴム部品(スペーサー、スイッチ等)や難接着な素材の接着固定 ボールタックシリコーン系粘着面:No.22、アクリル系粘着面:No.6 粘着力(N/20mm)(SUS)シリコーン系粘着面:9.8、アクリル系粘着面:10.8、(シリコーンゴム)シリコーン系粘着面:5.9、アクリル系粘着面:1.0 剥離強度(N/25mm)シリコーン系粘着面:300、アクリル系粘着面:400 保持力(mm/h)2>(40℃・1kg) 被着材の素材シリコーン 主なワークパーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
3,600 税込3,960
3日以内出荷

関連カテゴリ