27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】(エステル帆布)トラックシート ユタカメイク カスタマイズ可
10mm単位でサイズの指定が出来ます。 引張強度抜群! 長期使用タイプ(目安:約5年)。耐候性に優れ、いつでもきれい。
用途トラックの荷台を覆ったり、養生用に。 幅(mm)800-10000 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,545 税込5,000
9日以内出荷

ST 【オーダー】ターピー 遮熱シート スノーテックス 萩原工業 カスタマイズ可 動画あり
遮熱性・耐候性・防水性を有するポリエチレン製の国産シートです。 0.5m×0.5m~15m×15mまで0.1m単位でサイズ及び生地(2種類から)の指定ができます。 周囲加工、ハトメ加工を含みます。 ハトメピッチは、0.45m/0.9mピッチから選択(割り切れない場合は近似値で均等割り)。 寸法の精度は概ね±3%です。
用途長期使用のカバーや農業用ハウスの天幕材として 材質シート本体:ポリエチレン、ハトメ:アルミ、周囲ロープ:ポリプロピレン 厚さ(mm)クール:0.19、スーパークール:0.3 質量(g/m2)クール:140、スーパークール:206 幅(m)0.5~15 高さ(m)0.5~15 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,614 税込3,975
7日以内出荷

【オーダー】(ターポリン)カラートラックシート ユタカメイク カスタマイズ可
10mm単位でサイズの指定が可能な別注カラートラックシート(ターポリン)です。 厚手で建設現場用としても使用されるターポリン生地を採用し、耐久性、機能性に優れています。 カラーも豊富でご使用の車体色に合ったシートカラーのオーダーが可能です。 またトラックシート以外での使用も可能で、カバー・養生・間仕切り・テント・アウトドアシートでの使用可能です。 最小サイズ:1.0×1.0m~最大サイズ:10.0m×10.0m
用途トラック荷台シート、カバーとして、間仕切り・レジャー・アウトドア、災害対策として 材質ポリエステル+PVC 厚さ(mm)約0.35 ハトメピッチ(mm)約400~600 質量(g/m2)430 引裂強度(N)縦80×横70 引張強度(N/3cm)縦520×横490 耐用年数(年)約3 サービス分類オーダー・加工
1枚
5,490 税込6,039
13日以内出荷

【オーダー】間仕切りシート 防炎シート2類 ユタカメイク カスタマイズ可
シート特長 消防庁防炎規格合格・建築工事養生用シート 防炎製品No.取得済み
用途簡易間仕切りシート。主に工場や倉庫、物流センター、空間を間仕切る用途としてご活用いただけます。 幅(mm)400~9000 高さ(mm)500~4000 材質(シート)ポリエステル(塩ビコーティング) ハトメピッチ(mm)200 生地厚(mm)約:0.27 ハトメ12Φ(真鍮) サービス分類オーダー・加工
1式
7,560 税込8,316
15日以内出荷

【オーダー】間仕切りシート エステル帆布 ユタカメイク カスタマイズ可
シート特長 エステル帆布生地 耐久年数5年相当
用途簡易間仕切りシート。主に工場や倉庫、物流センター、空間を間仕切る用途としてご活用いただけます。 幅(mm)400~9000 高さ(mm)500~4000 材質(シート)ポリエステル帆布(塩ビコーティング) ハトメピッチ(mm)200 生地厚(mm)約:0.58 ハトメ12Φ(真鍮) サービス分類オーダー・加工
1式
10,631 税込11,694
15日以内出荷

【オーダー】間仕切りシート 防炎シート2類&カーテンレールセット ユタカメイク カスタマイズ可
シート特長 消防庁防炎規格合格・建築工事養生用シート 防炎製品No.取得済み カーテンレール特長 工事現場や工場、店舗等の間仕切りシート、カーテンに最適で開閉もスムーズ、ハイグレードな大型機能レールです。
用途簡易間仕切りシート。主に工場や倉庫、物流センター、空間を間仕切る用途としてご活用いただけます。 材質ランナー:樹脂・スチール/ユニクロメッキ/耐荷陵10kg、キャップストップ:スチール/ユニクロ、継カバー:スチール/ユニクロ 幅(mm)400~9000 高さ(mm)500~4000 材質(シート)ポリエステル(塩ビコーティング) ハトメピッチ(mm)200 材質(ジョイント)スチール/ユニクロ 生地厚(mm)0.27 材質(ブラケット)スチール/ユニクロ 材質(レール)アルミ サービス分類オーダー・加工
1式
19,084 税込20,992
15日以内出荷

【オーダー】間仕切りシート パールホワイト ユタカメイク カスタマイズ可
シート特長 パールホワイトラミネート層の熱線領域の反射効果をさらに高めたシートです。 一般的なブルーシートはもちろん、UVシルバーと比較しても、直射日光の下でのカバー内部の 温度上昇を大幅に低下させ、アルミ蒸着シートより長期間の使用を可能にしました。 真夏の直射日光を遮断したい作業場やハウス、シェード効果が必要な場合に抜群の効果を発揮します。
用途簡易間仕切りシート。主に工場や倉庫、物流センター、空間を間仕切る用途としてご活用いただけます。 幅(mm)400~10000 高さ(mm)500~5000 材質(シート)ポリエチレン ハトメピッチ(mm)200 生地厚(mm)約:0.37 ハトメ12Φ(真鍮) サービス分類オーダー・加工
1式
8,346 税込9,181
15日以内出荷

【オーダー】間仕切りシート クリスタルクロス ユタカメイク カスタマイズ可
シート特長 PEフィルム透明シートより長持ち。半透明で識別し易いのが特徴。
用途簡易間仕切りシート。主に工場や倉庫、物流センター、空間を間仕切る用途としてご活用いただけます。 幅(mm)400~10000 高さ(mm)500~4000 材質(シート)ポリエチレン ハトメピッチ(mm)200 生地厚(mm)約:0.16 ハトメ12Φ(真鍮) サービス分類オーダー・加工
1式
7,536 税込8,290
15日以内出荷

【オーダー】間仕切りシート エステル帆布&カーテンレールセット ユタカメイク カスタマイズ可
シート特長 エステル帆布生地 耐久年数5年相当 カーテンレール特長 工事現場や工場、店舗等の間仕切りシート、カーテンに最適で開閉もスムーズ、ハイグレードな大型機能レールです。
用途簡易間仕切りシート。主に工場や倉庫、物流センター、空間を間仕切る用途としてご活用いただけます。 材質ランナー:樹脂・スチール/ユニクロメッキ/耐荷陵10kg、キャップストップ:スチール/ユニクロ、継カバー:スチール/ユニクロ 幅(mm)400~9000 高さ(mm)500~4000 材質(シート)ポリエステル帆布(塩ビコーティング) ハトメピッチ(mm)200 材質(ジョイント)スチール/ユニクロ 生地厚(mm)0.58 材質(ブラケット)スチール/ユニクロ 材質(レール)アルミ サービス分類オーダー・加工
1式
22,155 税込24,371
15日以内出荷

【オーダー】ファーステージ つっぱりロールスクリーン プライバシー クオリエ 立川機工 カスタマイズ可 動画あり
ネジ止め不要!窓枠や壁に穴をあけずに取付け可能!工具不要!賃貸住宅や穴のあけられないコンクリート壁にもぴったりなロールスクリーンです。ダイヤルを回して、テンションを調整!セーフティプレートで安心をプラス 。安心の日本製・2年保証付。生地[プライバシークオリエ]夜でも家の中が透けにくいので、安心してくつろぐことができます。カーテンとも合わせやすい、上質で落ち着いたラインナップです。
用途取付方法:STEP1 製品を取付、STEP2 ダイヤルでつっぱり、STEP3 セーフティプレートを取付 幅(mm)250~1800 高さ(mm)300~2000 サービス分類オーダー・加工
1セット
7,790 税込8,569
6日以内出荷

【オーダー】間仕切りシート UV#4000 SI ユタカメイク カスタマイズ可
シート特長 紫外線耐候剤添加で長持ち、雨除けでも最適にご使用いただけます。 耐候年数 1年~2年相当
用途簡易間仕切りシート。主に工場や倉庫、物流センター、空間を間仕切る用途としてご活用いただけます。 幅(mm)400~10000 高さ(mm)500~5000 材質(シート)ポリエチレン ハトメピッチ(mm)200 生地厚(mm)約:0.35 ハトメ12Φ(真鍮) サービス分類オーダー・加工
1式
7,964 税込8,760
15日以内出荷

【オーダー】間仕切りシート スノーテックス・スーパークール ユタカメイク カスタマイズ可
シート特長 遮熱効果を有したポリエチレンラミネートクロスです。 一般的なブルーシートに比べて温度上昇を抑制する効果を持ちます。 乱反射効果を持つスノーテックスを使用した『遮熱シート』ハイグレードタイプです。 遮熱効果の秘密 シートの糸に存在する無数のミクロボイド(気泡構造)が光を反射することで遮熱効果を発揮します。 特に近赤外線域では平均77%の反射率があり、シート内の温度上昇防止に優れた効果を発揮します。 遮熱性 腐葉土を使った温度試験では、#3000 ブルーシートで腐葉土を覆った場合と、遮熱シートで覆った場合とで比較を行いました。 その結果、遮熱シートで覆った場合、10℃前後の遮熱効果が得られました。
用途簡易間仕切りシート。主に工場や倉庫、物流センター、空間を間仕切る用途としてご活用いただけます。 幅(mm)400~10000 高さ(mm)500~5000 材質(シート)ポリエチレン ハトメピッチ(mm)200 生地厚(mm)約:0.3 ハトメ12Φ(真鍮) サービス分類オーダー・加工
1式
10,250 税込11,275
15日以内出荷

VP-350B 【オーダー】 防虫ビニールカーテン 糸入り透明 0.35mm厚 防虫・防炎・薄手 ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、防炎の防虫ビニールカーテンです。 透明オレンジ色の薄手の0.35mm厚で軽量、視認性の高い防虫糸入り透明シートを採用し、機能性を保ちつつ、柔軟性の高い間仕切りです。 主にビニールカーテン、工場・食品加工場などの開口部・出入口、倉庫の防虫対策としておすすめです。静電防止、UVカットの性能も併せ持ったハイグレード生地です。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。 仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付 材質塩化ビニル(フィルム)、ポリエステル(糸)、真鍮(ハトメ) 厚さ(mm)0.35 高さ(mm)500~4000 タイプ糸入り透明オレンジ 横幅(mm)500~9990 質量(g/m2)435 設置場所屋内推奨 特性防炎・防虫 サービス分類オーダー・加工
1枚
5,492 税込6,041
8日以内出荷

【オーダー】間仕切りシート パールホワイト&カーテンレールセット ユタカメイク カスタマイズ可
シート特長 パールホワイトラミネート層の熱線領域の反射効果をさらに高めたシートです。 一般的なブルーシートはもちろん、UVシルバーと比較しても、直射日光の下でのカバー内部の 温度上昇を大幅に低下させ、アルミ蒸着シートより長期間の使用を可能にしました。 真夏の直射日光を遮断したい作業場やハウス、シェード効果が必要な場合に抜群の効果を発揮します。 カーテンレール特長 工事現場や工場、店舗等の間仕切りシート、カーテンに最適で開閉もスムーズ、ハイグレードな大型機能レールです。
用途簡易間仕切りシート。主に工場や倉庫、物流センター、空間を間仕切る用途としてご活用いただけます。 材質ランナー:樹脂・スチール/ユニクロメッキ/耐荷陵10kg、キャップストップ:スチール/ユニクロ、継カバー:スチール/ユニクロ 幅(mm)400~10000 高さ(mm)500~5000 材質(シート)ポリエチレン ハトメピッチ(mm)200 材質(ジョイント)スチール/ユニクロ 生地厚(mm)0.37 材質(ブラケット)スチール/ユニクロ 材質(レール)アルミ サービス分類オーダー・加工
1式
19,870 税込21,857
15日以内出荷

【オーダー】間仕切りシート クリスタルクロス&カーテンレールセット ユタカメイク カスタマイズ可
シート特長 PEフィルム透明シートより長持ち。半透明で識別し易いのが特徴。 カーテンレール特長 工事現場や工場、店舗等の間仕切りシート、カーテンに最適で開閉もスムーズ、ハイグレードな大型機能レールです。
用途簡易間仕切りシート。主に工場や倉庫、物流センター、空間を間仕切る用途としてご活用いただけます。 材質ランナー:樹脂・スチール/ユニクロメッキ/耐荷陵10kg、キャップストップ:スチール/ユニクロ、継カバー:スチール/ユニクロ 幅(mm)400~10000 高さ(mm)500~4000 材質(シート)ポリエチレン ハトメピッチ(mm)200 材質(ジョイント)スチール/ユニクロ 生地厚(mm)0.16 材質(ブラケット)スチール/ユニクロ 材質(レール)アルミ サービス分類オーダー・加工
1式
19,060 税込20,966
15日以内出荷

【オーダー】間仕切りシート UV#4000&カーテンレールセット ユタカメイク カスタマイズ可
シート特長 紫外線耐候剤添加で長持ち、雨除けでも最適にご使用いただけます。 耐候年数 1年~2年相当 カーテンレール特長 工事現場や工場、店舗等の間仕切りシート、カーテンに最適で開閉もスムーズ、ハイグレードな大型機能レールです。
用途簡易間仕切りシート。主に工場や倉庫、物流センター、空間を間仕切る用途としてご活用いただけます。 材質ランナー:樹脂・スチール/ユニクロメッキ/耐荷陵10kg、キャップストップ:スチール/ユニクロ、継カバー:スチール/ユニクロ 幅(mm)400~10000 高さ(mm)500~5000 材質(シート)ポリエチレン ハトメピッチ(mm)200 材質(ジョイント)スチール/ユニクロ 生地厚(mm)0.35 材質(ブラケット)スチール/ユニクロ 材質(レール)アルミ サービス分類オーダー・加工
1式
19,488 税込21,437
15日以内出荷

【オーダー】間仕切りシート カラーターポリン2類【9色】 ユタカメイク カスタマイズ可
シート特長 防炎製品No.取得済み カラー各種(オレンジ、イエロー、グレー、グリーン、ワカクサ、ワサビ、ブルー、アイボリー、ブラック)
用途簡易間仕切りシート。主に工場や倉庫、物流センター、空間を間仕切る用途としてご活用いただけます。 幅(mm)400~9000 高さ(mm)500~4000 材質(シート)ポリエステル(塩ビコーティング) ハトメピッチ(mm)200 生地厚(mm)約:0.35 ハトメ12Φ(真鍮) サービス分類オーダー・加工
1式
10,964 税込12,060
15日以内出荷

【オーダー】間仕切りシート カラーターポリン1類【9色】 ユタカメイク カスタマイズ可
シート特長 防炎製品No.取得済み カラー各種(オレンジ、イエロー、グレー、グリーン、ワカクサ、ワサビ、ブルー、アイボリー、ブラック)
用途簡易間仕切りシート。主に工場や倉庫、物流センター、空間を間仕切る用途としてご活用いただけます。 幅(mm)400~9000 高さ(mm)500~4000 材質(シート)ポリエステル(塩ビコーティング) ハトメピッチ(mm)200 生地厚(mm)約:0.5 ハトメ12Φ(真鍮) サービス分類オーダー・加工
1式
14,393 税込15,832
15日以内出荷

【オーダー】間仕切りシート スノーテックス・スーパークール&カーテンレールセット ユタカメイク カスタマイズ可
シート特長 遮熱効果を有したポリエチレンラミネートクロスです。 一般的なブルーシートに比べて温度上昇を抑制する効果を持ちます。 乱反射効果を持つスノーテックスを使用した『遮熱シート』ハイグレードタイプです。 遮熱効果の秘密 シートの糸に存在する無数のミクロボイド(気泡構造)が光を反射することで遮熱効果を発揮します。 特に近赤外線域では平均77%の反射率があり、シート内の温度上昇防止に優れた効果を発揮します。 遮熱性 腐葉土を使った温度試験では、#3000 ブルーシートで腐葉土を覆った場合と、遮熱シートで覆った場合とで比較を行いました。 その結果、遮熱シートで覆った場合、10℃前後の遮熱効果が得られました。 カーテンレール特長 工事現場や工場、店舗等の間仕切りシート、カーテンに最適で開閉もスムーズ、ハイグレードな大型機能レールです。
用途簡易間仕切りシート。主に工場や倉庫、物流センター、空間を間仕切る用途としてご活用いただけます。 材質ランナー:樹脂・スチール/ユニクロメッキ/耐荷陵10kg、キャップストップ:スチール/ユニクロ、継カバー:スチール/ユニクロ 幅(mm)400~10000 高さ(mm)500~5000 材質(シート)ポリエチレン ハトメピッチ(mm)200 材質(ジョイント)スチール/ユニクロ 生地厚(mm)0.3 材質(ブラケット)スチール/ユニクロ 材質(レール)アルミ サービス分類オーダー・加工
1式
21,774 税込23,951
15日以内出荷

【オーダー】間仕切りシート カラーターポリン1類【9色】&カーテンレールセット ユタカメイク カスタマイズ可
シート特長 防炎製品No.取得済み カラー各種(オレンジ、イエロー、グレー、グリーン、ワカクサ、ワサビ、ブルー、アイボリー、ブラック) カーテンレール特長 工事現場や工場、店舗等の間仕切りシート、カーテンに最適で開閉もスムーズ、ハイグレードな大型機能レールです。
用途簡易間仕切りシート。主に工場や倉庫、物流センター、空間を間仕切る用途としてご活用いただけます。 材質ランナー:樹脂・スチール/ユニクロメッキ/耐荷陵10kg、キャップストップ:スチール/ユニクロ 幅(mm)400~9000 高さ(mm)500~4000 ブラケットスチール/ユニクロ 材質(シート)ポリエステル(塩ビコーティング) ハトメピッチ(mm)200 材質(カバー)継カバー:スチール/ユニクロ 材質(ジョイント)スチール/ユニクロ 生地厚(mm)約0.5 材質(レール)アルミ サービス分類オーダー・加工
1式
25,917 税込28,509
15日以内出荷

【オーダー】間仕切りシート カラーターポリン2類【9色】&カーテンレールセット ユタカメイク カスタマイズ可
シート特長 防炎製品No.取得済み カラー各種(オレンジ、イエロー、グレー、グリーン、ワカクサ、ワサビ、ブルー、アイボリー、ブラック) カーテンレール特長 工事現場や工場、店舗等の間仕切りシート、カーテンに最適で開閉もスムーズ、ハイグレードな大型機能レールです。
用途簡易間仕切りシート。主に工場や倉庫、物流センター、空間を間仕切る用途としてご活用いただけます。 材質ランナー:樹脂・スチール/ユニクロメッキ/耐荷陵10kg、キャップストップ:スチール/ユニクロ 幅(mm)400~9000 高さ(mm)500~4000 ブラケットスチール/ユニクロ 材質(シート)ポリエステル(塩ビコーティング) ハトメピッチ(mm)200 材質(カバー)継カバー:スチール/ユニクロ 材質(ジョイント)スチール/ユニクロ 生地厚(mm)約0.35 材質(レール)アルミ サービス分類オーダー・加工
1式
22,488 税込24,737
15日以内出荷

従来のシンプルな文字だけの製品と違い、イメージシートはご希望のデザイン・写真・文字入れが可能で何色使用してもお値段変わらず色鮮やかな製品です。 商業施設や店舗のセール告知やお知らせとして。役所や学校の設立記念やイベントの告知、選挙のお知らせなどに。建築現場の企業PRや自社住宅の広告として、様々な用途で懸垂幕・横断幕・現場シートとして活用されています。 製品はポリエステル生地のため通気性が良く強風時のバタつきも問題ございません。またターポリン生地と比べて重さは約4分の1と軽く運搬・設置・保管も簡単になります。 周囲ロープ縫込み補強。450mmピッチでレザーのハトメ加工が施されている為強度があります。 ハトメと外せば可燃ごみとして廃棄が可能。汚れたら洗濯もできます。 ご注文後メーカーからデザイン確認依頼がございますので、そちらへご返信ください。イメージレイアウトをご確認いただいた後製作にとりかかります。
RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
14,980 税込16,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TC-1155 【オーダー】防炎・耐寒・耐候・帯電防止性能付き TC-1155 高機能ビニールカーテン 厚さ0.55mm(Sカン付き) TOSO カスタマイズ可
高機能ビニールカーテン(防炎物品ラベル付き)です。 耐寒・耐候性能に優れ、寒冷地や冷蔵倉庫、屋外にも適しています。 生地厚は0.55mmとしっかりした厚みを持っているので、耐久性にも優れています。 さらに透明糸入りに加え、四方に折り返し加工と補強テープを入れているのでシートの破れ、破損の防止となり強度耐久性が向上します。 また、スチール製のSカンもハトメ分おまけとして付属しております。
用途耐候、耐寒、帯電防止性能を有した厚み0.55mmのビニールカーテンです。 オフィス、工場、商業施設、医療・福祉施設、文教施設や店舗テラス席など、多くの場所でお使いいただけます。 間仕切りや風よけ、冷暖房効果アップを目的としてお使いいただけます。 厚さ(mm)0.55 伸び(%)タテ18、ヨコ26 材質(基布)ポリエステル100% 材質(樹脂部)塩化ビニール 質量(g/m2)700 引裂強度N(kgf)タテ186(19)、ヨコ186(19) 引張強度N/3cm(kgf/3cm)タテ196(20)/ヨコ196(20) サービス分類オーダー・加工
1枚
26,429 税込29,072
13日以内出荷

【オーダー】つるマルシート 日本ワイドクロス カスタマイズ可 動画あり
メーカー独自の製造技術により、ウリ科のつるを一定の所にまきつけます。 そのため、つる直し等の作業が簡単に行うことができると同時にしっかりと巻き付くので強風時にも安心です。 また、高い透水性のおかげで病気の発生や果実の腐敗を抑制します。 そのほかにも、つるマルシートは生地の凹凸が少なく、果実の傷や変色防止に効果的です。
用途露地栽培、農業用のビニールハウス内での全面下敷防草に使用します。また、作物の露路栽培用通路の防草、ぬかるみ防止にも使用します。 種別平織 材質ポリプロピレン カスタマイズオーダー・加工 関連資料(1.23MB) サービス分類オーダー・加工
1個
1,715 税込1,887
31日以内出荷

【オーダー】アグリシートシャインホワイト 日本ワイドクロス カスタマイズ可 動画あり
高反射剤を練り込んだ、メーカー独自のポリプロピレン製「シャインホワイト糸」を採用しており、生地の反射率は90%以上を誇ります。 トマト・イチゴ等の施設栽培では、高反射率による光合成促進効果で収量アップや色つきの促進が見込めます。また、赤外線反射により地温上昇を抑制します。
用途露地栽培、農業用のビニールハウス内での全面下敷防草に使用します。また、作物の露路栽培用通路の防草、ぬかるみ防止にも使用します。 材質ポリプロピレン(耐候安定剤入) 使用の目安(耐候年数目安)約4~5年 遮光率(%)0.99 カスタマイズオーダー・加工 関連資料(2.56MB) サービス分類オーダー・加工
1個
1,715 税込1,887
31日以内出荷

【オーダー】アグリシートR(透水タイプ) 日本ワイドクロス カスタマイズ可 動画あり
高密度な強力織物なので耐候性に優れています。高い遮光性により雑草の繁殖を防ぎます。 すべりにくい特殊な織り方で快適な作業環境を提供します。 即透水加工を施してあるため、上に水がたまりません。 また、ヨコ糸のチタンホワイト糸が太陽光を反射し、施設園芸内の明るい栽培環境と果実等の色付きを促進します。 生地はホワイト&ブラックのリバーシブルタイプの為、用途やお好みに合わせてご使用いただけます。
用途露地栽培、農業用のビニールハウス内での全面下敷防草に使用します。また、作物の露路栽培用通路の防草、ぬかるみ防止にも使用します。 材質ポリプロピレン(耐候安定剤入) 厚さ(mm)0.5 使用の目安(耐候年数目安)約4~5年 遮光率(%)0.999 カスタマイズオーダー・加工 関連資料(2.53MB) サービス分類オーダー・加工
1個
1,518 税込1,670
31日以内出荷

【オーダー】アグリシート白黒W(透水タイプ) 日本ワイドクロス カスタマイズ可 動画あり
白色防草アグリシート"シャインホワイト"と同じ糸を採用した生地に、黒色防草アグリシート"BB1515"の糸を採用した生地を付けて同時に織ることにより、90%以上の高い反射率と遮光率99%以上の防草効果を実現しました。 白色防草アグリシートによる太陽光の反射によって光合成が促進される事により、トマト・イチゴ等の施設栽培では収量アップや色つきの促進が、メガソーラー施設では太陽光の反射による発電量の増加(両面発電の場合)や、防草効果による草刈頻度の低下などのコストパフォーマンスの向上が見込めます。 それに対して黒色の面は99%以上の高い遮光性を誇り、従来の白色防草アグリシートの課題であった"防草効果"を補完します。 更にメーカー独自の透水加工により、防草シート上がぬかるみにくくなります。 この商品は環境に優しい素材を使用しており、焼却しても有毒ガスがほとんど発生しないため、安心してご使用いただけます。
用途露地栽培、農業用のビニールハウス内での全面下敷防草に使用します。また、作物の露路栽培用通路の防草、ぬかるみ防止にも使用します。 材質ポリプロピレン(耐候安定剤入) 遮光率(%)0.99 カスタマイズオーダー・加工 関連資料(0.99MB) サービス分類オーダー・加工
1個
1,715 税込1,887
31日以内出荷