長さ(mm)15~3000
形状その他
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)0.637
フレーム幅(mm)8
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)45×8
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)263.1
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.065・Iy 4.01
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~3000
形状L形状
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)0.974
フレーム幅(mm)30
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)45×30
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)360.7
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.70・Iy 6.71
サービス分類オーダー・加工
厚さ5ミクロンの極薄両面粘着テープ。
用途薄いシートの固定。グラファイトシート等の放熱シートの固定。磁性シートの固定。
幅(mm)10~1000
厚さ(mm)0.005
長さ(m)100
基材PET
粘着剤アクリル系
主な用途固定
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.54MB)
サービス分類オーダー・加工
サイズオーダー可能な、防炎のビニールカーテンです。
重量のある厚手の1.0mm厚で、透明シートで最もスタンダードな防炎フィルムを採用し、視認性・柔軟性の高い間仕切りです。
主に工場、倉庫などの屋内間仕切りシート、固定幕、ビニールカーテンにおすすめです。
防炎フイルムにはプリントマーク印字が入ります。
印字場所や印字有無については、ご指定いただけません。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、固定幕、庫内・場内の間仕切り。
仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付
材質塩化ビニル(フィルム)、真鍮(ハトメ)
幅(mm)500~6690
厚さ(mm)1
高さ(mm)500~4000
タイプ透明
質量(g/m2)1320
設置場所屋内推奨
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防炎
サービス分類オーダー・加工
第1粘着面が強粘着力、第2粘着面が弱粘着力で再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)です。
両面にセパレータを設けており粘着面が平滑です。
用途貼り直しが必要な部材の固定や仮固定/耐熱マスキング/耐熱性・電気絶縁性が必要とされている材料・部品などの固定や仮固定/光学シートの固定
厚さ(mm)0.047
色透明
長さ(m)100
基材PETフィルム
粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:ゴム系
粘着力(N/25mm)8.8
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
粘着剤層が厚く、ざらざらした面でも強い粘着力を発揮します。
支持体があるため、無支持体のテープに比べて作業性に優れています。
用途光学シートや小型電子部品の固定/フィルム、紙などの端末止め
厚さ(mm)0.05
色透明
長さ(m)100
基材PETフィルム
粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:アクリル系
粘着力(N/25mm)13.8
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
薄い支持体があるため、無支持体のテープに比べて作業性に優れています。
強粘着力です。
両面にセパレータを設けています。
両面にセパレータを設けています。
用途光学シートや小型電子部品の固定/フィルム、紙などの端末止め
厚さ(mm)0.01
色透明
長さ(m)50
基材PETフィルム
粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:アクリル系
粘着力(N/25mm)8.8
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
薄く、強粘着力です。
支持体があるため、無支持体のテープに比べて作業性に優れています。
用途光学シートや小型電子部品の固定/フィルム、紙などの端末止め/スプライシング
厚さ(mm)0.03
色透明
長さ(m)100
基材PETフィルム
粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:アクリル系
粘着力(N/25mm)11.25
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
サイズオーダー可能な、防炎の帯電防止ビニールカーテンです。
薄手の0.3mm厚で軽量、帯電防止をもつ防炎フィルムを採用し、視認性・柔軟性の高い間仕切りです。
主に、ホコリ低減や衛生面など清潔でクリーンな空間向けの業務用ビニールカーテンで、屋内用の固定式間仕切り、クリーンルーム、シートブースなどにおすすめです。
防炎フイルムにはプリントマーク印字が入ります。
印字場所や印字有無については、ご指定いただけません。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。
仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付
材質塩化ビニル(フィルム)、真鍮(ハトメ)
厚さ(mm)0.3
高さ(mm)500~4000
タイプ透明
横幅(mm)500~8990
質量(g/m2)400
設置場所屋内推奨
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防炎・帯電防止
サービス分類オーダー・加工
各種材料に対して優れた粘着力を発揮します。
プラスチック芯およびフィルムセパレータを使用し紙粉が出ないため、クリーンルーム内での使用に適し、粘着面の平滑性にも優れています。
用途光学シート、電飾看板、ディスプレイなどの各種材料の固定/スペーサー
厚さ(mm)0.1
色透明
長さ(m)50
基材PETフィルム
粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:アクリル系
粘着力(N/25mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
各種材料に対して優れた粘着力を発揮します。
プラスチック芯およびフィルムセパレータを使用し紙粉が出ないため、クリーンルーム内での使用に適し、粘着面の平滑性にも優れています。
用途光学シート、電飾看板、ディスプレイなどの各種材料の固定/スペーサー
厚さ(mm)0.1
色透明
長さ(m)50
基材PETフィルム
粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:アクリル系
粘着力(N/25mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
変色しづらく、プラスチックなど各種被着体に対して優れた粘着力を発揮します。
用途光学シートやプラスチックなど各種材料の固定/耐熱性が必要とされている材料・部品などの貼り合わせや固定
厚さ(mm)0.06
色透明
長さ(m)50
基材PETフィルム
粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:アクリル系
粘着力(N/25mm)12.5
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
サイズオーダー可能な、防炎の帯電防止ビニールカーテンです。
厚手の0.5mm厚で、帯電防止をもつ防炎フィルムを採用し、視認性・強度の高い間仕切りです。
主に、ホコリ低減や衛生面など清潔でクリーンな空間向けの業務用ビニールカーテンで、屋内用の固定式間仕切り、クリーンルーム、シートブースなどにおすすめです。
防炎フイルムにはプリントマーク印字が入ります。
印字場所や印字有無については、ご指定いただけません。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。
仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付
材質塩化ビニル(フィルム)、真鍮(ハトメ)
厚さ(mm)0.5
高さ(mm)500~4000
タイプ透明
横幅(mm)500~6690
質量(g/m2)660
設置場所屋内推奨
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防炎・帯電防止
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード