31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TEWM6507 【オーダー】EPTゴム65°白 タイガースポリマー カスタマイズ可
タイガースポリマー【オーダー】EPTゴム65°白
耐候性、耐寒性、耐オゾン性、耐熱性に優れています。
用途窓枠用シール材。掲示板。 材質エチレンプロピレンゴム 適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/○、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない) 伸び(%)650 耐熱温度(℃)約120 最高耐熱温度(℃)約150 引張強度(MPa)11.5 硬さ(デュロメータA)66 圧縮永久ひずみ(%)35(70℃×24h) 静的せん断弾性率(MPa)1.23 サービス分類オーダー・加工
1枚
949 税込1,044
3日以内出荷

TEKL7007 【オーダー】EPTゴム70°黒 タイガースポリマー カスタマイズ可
タイガースポリマー【オーダー】EPTゴム70°黒
耐候性、耐寒性、耐オゾン性、耐熱性に優れています。
用途窓枠用シール材。掲示板。 材質エチレンプロピレンゴム 適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/○、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない) 伸び(%)480 耐熱温度(℃)約120 最高耐熱温度(℃)約150 引張強度(MPa)9.7 硬さ(デュロメータA)74 圧縮永久ひずみ(%)24(70℃×24h) 静的せん断弾性率(MPa)1.19 サービス分類オーダー・加工
1枚
834 税込917
3日以内出荷

CR25-B 【オーダー】CRスポンジ25°黒 ノーブランド カスタマイズ可
気泡一つひとつが完全にゴム膜に覆われた独立気泡状態の合成ゴムスポンジ。 反発力があり、シール性・断熱性に優れています。 合成ゴム発泡体のなかでも断熱性の高さが特徴です。少ない圧縮率でシール性にすぐれ、吸水性がありません。 建築・土木分野をはじめ電気機器などにも幅広く活用され、特にシール材、パッキング材、断熱材として確かな評価を受けています。
用途空調関連(ダクト・内装用床下断熱)、冷熱関連(水槽熱・チラー・地域冷暖房)、冷媒関連(ショーケース・冷凍機)、鉄道関連(空調機器及びダクト)、船舶・プラント関係(船内配管・LNGLPG・液化チッソなど)、その他断熱(半導体生産装置クリーンルーム関連) 硬度(Cタイプ)25 引張強度(MPa)0.75 熱伝導率(W/mk)0.047(at0°) 見掛密度(kg/m3)180 サービス分類オーダー・加工
1枚
766 税込843
3日以内出荷

ULCR-0160 【オーダー】難燃CRゴム 黒 タイガースポリマー カスタマイズ可
難燃性試験で世界的に認知されているUL規格品です。
用途電子機器のバリアーエンクロージャー、充電機器の絶縁カバーブッシュ、ガスケット、車両・船舶のパッキングクッション材、シール材、住宅機器のゴム部品 厚さ(mm)1・2・3 幅(mm)100~1000 長さ(mm)100~2000 規格UL94V-0合格(CR) 硬さタイプA 63(61) 引張強度(MPa[kgf/cm2])9.5(97) 公差(mm)±2 切断時伸(%)550 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,118 税込1,230
欠品中

CR25-B-N 【オーダー】CRスポンジ25°黒 粘着付き ノーブランド カスタマイズ可
気泡一つひとつが完全にゴム膜に覆われた独立気泡状態の合成ゴムスポンジ。 反発力があり、シール性・断熱性に優れています。 合成ゴム発泡体のなかでも断熱性の高さが特徴です。少ない圧縮率でシール性にすぐれ、吸水性がありません。 建築・土木分野をはじめ電気機器などにも幅広く活用され、特にシール材、パッキング材、断熱材として確かな評価を受けています。
用途空調関連(ダクト・内装用床下断熱)、冷熱関連(水槽熱・チラー・地域冷暖房)、冷媒関連(ショーケース・冷凍機)、鉄道関連(空調機器及びダクト)、船舶・プラント関係(船内配管・LNGLPG・液化チッソなど)、その他断熱(半導体生産装置クリーンルーム関連) 長さ(mm)100~1000 幅(mm)100~1000 厚さ(mm)1、2、3、4、5、6、8、10、20 硬度(Cタイプ)25 伸び(%)170 引張強度(MPa)0.75 熱伝導率(W/mk)0.047(at0°) 25%圧縮荷重(kPa)65 見掛密度(kg/m3)180 サービス分類オーダー・加工
1枚
794 税込873
3日以内出荷

【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能) ユタカメイク カスタマイズ可
上部プラスチック芯材入り。(約20cm間隔) 上部芯材入りメリット:蛇腹折りにて収納可能の為、折り畳みがスムーズになります 幅は20cm単位(20cmの倍数)の長さでご注文ください。 両端にマジックテープ(25mm幅×25cm)を縫製。(25mm幅×25cm) 高さ60cm以下:1箇所 高さ:61cm以上:2箇所 ハト目は上部のみプラスチック芯材の中央に1個ずつ付きます。(両端のみ2個) 金具等の付属品は付いておりません。 防炎品認定シール付き。
材質塩化ビニール(PVC)フィルム、ポリエステル基布(糸) 幅(mm)400~8000 厚さ(mm)0.3 高さ(mm)500~5000 タイプ裾チェイン入加工 加工防炎・制電 伸び(%)縦/20、横/18 質量(g/m2)420 引裂強度(N)縦/60、横/60 ハトメ内径(Φmm)8 引張強度(N/3cm)縦/370、横/360 サービス分類オーダー・加工
1枚
12,450 税込13,695
10日以内出荷

PMX-561 【オーダー】断熱材・耐熱材 ミオレックス PMX-561 菱電化成 カスタマイズ可
ミオレックスPMX-561は、ガラス繊維のシートを積層し、それを無機系の結合剤で固めた硬質断熱板です。 高強度で構造材として使用可能です。 アスベスト(石綿)を含んでおりません。
用途樹脂/ゴム/ダイカスト用金型の断熱板・樹脂/ゴム/ダイカスト用成形機の断熱板・ヒーター/電気炉の断熱材・食品機械の耐熱部品・繊維機械の断熱材・ヒートシール機用断熱材・電車用耐熱部品 比重2.0~2.2 耐熱温度(℃)500 熱伝導率(W/mk)0.3 吸水率(%)4.0~6.0 衝撃値(J/cm2)1.1(シャルピー) 圧縮強度(MPa)120~150 曲げ強度(MPa)45~55 サービス分類オーダー・加工
1個
908 税込999
5日以内出荷

Y-4910J 【オーダー】 業務用超強力両面テープ VHB Y-4910J 透明タイプ 3M(スリーエム) カスタマイズ可
接合材が透明であるため、接合部が目立たない。 各種外装材、内装材の意匠性を向上できる。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れているため屋外使用可能。 振動吸収性に優れる。
幅(mm)5~150 厚さ(mm)VHB/1.00、剥離紙/0.07 粘着力(N/10mm)40 剥離紙色 適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、透明 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
1,691 税込1,860
3日以内出荷

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。ミオレックスPMX-561は、ガラス繊維のシートを積層し、それを無機系の結合剤で固めた硬質断熱板です。 高強度で構造材として使用可能です。 アスベスト(石綿)を含んでおりません。
用途樹脂/ゴム/ダイカスト用金型の断熱板・樹脂/ゴム/ダイカスト用成形機の断熱板・ヒーター/電気炉の断熱材・食品機械の耐熱部品・繊維機械の断熱材・ヒートシール機用断熱材・電車用耐熱部品 材質ミオレックスPMX-561 形状平板・平プレート 板厚(mm)3~10 穴数0 寸法LA(mm)20~850 寸法WA(mm)20~950 材種その他樹脂 サービス分類オーダー・加工
1個
829 税込912
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

PGX-595 【オーダー】断熱材・耐熱材 ミオレックス PGX-595 菱電化成 カスタマイズ可
ミオレックスPGX-595は、ガラス繊維のシートを積層し、それを無機系の結合剤で固めた硬質断熱板です。 高強度で構造材として使用可能です。 また、アスベスト(石綿)を含んでおりません。
用途樹脂/ゴム/ダイカスト用金型の断熱板・樹脂/ゴム/ダイカスト用成形機の断熱板・ヒーター/電気炉の断熱材・食品機械の耐熱部品・繊維機械の断熱材・ヒートシール機用断熱材・電車用耐熱部品 比重2.0~2.1 耐熱温度(℃)400 熱伝導率(W/mk)0.3 吸水率(%)0.1 衝撃値(J/cm2)2.5(シャルピー) 圧縮強度(MPa)420~480 曲げ強度(MPa)120~130 サービス分類オーダー・加工
1個
1,185 税込1,304
5日以内出荷

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、皿穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。PGE-6771は、ガラス繊維のシートを積層し、それを高耐熱の接着剤で固めた硬質断熱板です。 高強度で構造材として使用可能です。 また、アスベスト(石綿)を含んでおりません。
用途樹脂/ゴム/ダイカスト用金型の断熱板・樹脂/ゴム/ダイカスト用成形機の断熱板・ヒーター/電気炉の断熱材・食品機械の耐熱部品・繊維機械の断熱材・ヒートシール機用断熱材・電車用耐熱部品 材質耐熱ガラスエポキシ積層板(PGE-6771) 形状平板・平プレート 板厚(mm)3~10 穴数6 寸法LA(mm)20~850 寸法WA(mm)20~950 材種その他樹脂 サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴、皿穴、ザグリ穴
1個
857 税込943
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、皿穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。ミオレックスPGX-595は、ガラス繊維のシートを積層し、それを無機系の結合剤で固めた硬質断熱板です。 高強度で構造材として使用可能です。 また、アスベスト(石綿)を含んでおりません。
用途樹脂/ゴム/ダイカスト用金型の断熱板・樹脂/ゴム/ダイカスト用成形機の断熱板・ヒーター/電気炉の断熱材・食品機械の耐熱部品・繊維機械の断熱材・ヒートシール機用断熱材・電車用耐熱部品 材質ミオレックスPGX-595 形状平板・平プレート 板厚(mm)3~10 穴数6 寸法LA(mm)20~850 寸法WA(mm)20~950 材種その他樹脂 サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴、皿穴、ザグリ穴
1個
1,057 税込1,163
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、皿穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。ミオレックスPGX-595は、ガラス繊維のシートを積層し、それを無機系の結合剤で固めた硬質断熱板です。 高強度で構造材として使用可能です。 また、アスベスト(石綿)を含んでおりません。
用途樹脂/ゴム/ダイカスト用金型の断熱板・樹脂/ゴム/ダイカスト用成形機の断熱板・ヒーター/電気炉の断熱材・食品機械の耐熱部品・繊維機械の断熱材・ヒートシール機用断熱材・電車用耐熱部品 材質ミオレックスPGX-595 形状平板・平プレート 板厚(mm)3~10 穴数4 寸法LA(mm)20~850 寸法WA(mm)20~950 材種その他樹脂 サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴、皿穴、ザグリ穴
1個
1,057 税込1,163
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、皿穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。PGE-6771は、ガラス繊維のシートを積層し、それを高耐熱の接着剤で固めた硬質断熱板です。 高強度で構造材として使用可能です。 また、アスベスト(石綿)を含んでおりません。
用途樹脂/ゴム/ダイカスト用金型の断熱板・樹脂/ゴム/ダイカスト用成形機の断熱板・ヒーター/電気炉の断熱材・食品機械の耐熱部品・繊維機械の断熱材・ヒートシール機用断熱材・電車用耐熱部品 材質耐熱ガラスエポキシ積層板(PGE-6771) 形状平板・平プレート 板厚(mm)3~10 穴数2 寸法LA(mm)20~850 寸法WA(mm)20~950 材種その他樹脂 サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴、皿穴、ザグリ穴
1個
857 税込943
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。ミオレックスPGX-595は、ガラス繊維のシートを積層し、それを無機系の結合剤で固めた硬質断熱板です。 高強度で構造材として使用可能です。 また、アスベスト(石綿)を含んでおりません。
用途樹脂/ゴム/ダイカスト用金型の断熱板・樹脂/ゴム/ダイカスト用成形機の断熱板・ヒーター/電気炉の断熱材・食品機械の耐熱部品・繊維機械の断熱材・ヒートシール機用断熱材・電車用耐熱部品 材質ミオレックスPGX-595 形状平板・平プレート 板厚(mm)3~10 穴数0 寸法LA(mm)20~850 寸法WA(mm)20~950 材種その他樹脂 サービス分類オーダー・加工
1個
1,057 税込1,163
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

PMX-573 【オーダー】断熱材・耐熱材 ミオレックス PMX-573 菱電化成 カスタマイズ可
断熱材・耐熱材 ミオレックスPMX-573は、ガラス繊維のシートを積層し、それを無機系の結合剤で固めた硬質断熱板です。 高強度で構造材として使用可能です。 アスベスト(石綿)を含んでおりません。
用途樹脂/ゴム/ダイカスト用金型の断熱板・樹脂/ゴム/ダイカスト用成形機の断熱板・ヒーター/電気炉の断熱材・食品機械の耐熱部品・繊維機械の断熱材・ヒートシール機用断熱材・電車用耐熱部品 比重2.0~2.2 耐熱温度(℃)250 熱伝導率(W/mk)0.3 吸水率(%)2.0~5.0 衝撃値(J/cm2)1.5(シャルピー) 圧縮強度(MPa)150~200 曲げ強度(MPa)100~150 サービス分類オーダー・加工
1個
1,015 税込1,117
5日以内出荷

PGE-6771 【オーダー】耐熱ガラスエポキシ積層板 菱電化成 カスタマイズ可
PGE-6771は、ガラス繊維のシートを積層し、それを高耐熱の接着剤で固めた硬質断熱板です。 高強度で構造材として使用可能です。 また、アスベスト(石綿)を含んでおりません。
用途樹脂/ゴム/ダイカスト用金型の断熱板・樹脂/ゴム/ダイカスト用成形機の断熱板・ヒーター/電気炉の断熱材・食品機械の耐熱部品・繊維機械の断熱材・ヒートシール機用断熱材・電車用耐熱部品 比重1.8~1.9 耐熱温度(℃)200 熱伝導率(W/mk)0.3 吸水率(%)0.05 衝撃値(J/cm2)>4.5(シャルピー) 圧縮強度(MPa)500~600 曲げ強度(MPa)450~540 サービス分類オーダー・加工
1個
938 税込1,032
5日以内出荷

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、皿穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。ミオレックスPMX-561は、ガラス繊維のシートを積層し、それを無機系の結合剤で固めた硬質断熱板です。 高強度で構造材として使用可能です。 アスベスト(石綿)を含んでおりません。
用途樹脂/ゴム/ダイカスト用金型の断熱板・樹脂/ゴム/ダイカスト用成形機の断熱板・ヒーター/電気炉の断熱材・食品機械の耐熱部品・繊維機械の断熱材・ヒートシール機用断熱材・電車用耐熱部品 材質ミオレックスPMX-561 形状平板・平プレート 板厚(mm)3~10 穴数6 寸法LA(mm)20~850 寸法WA(mm)20~950 材種その他樹脂 サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴、皿穴、ザグリ穴
1個
829 税込912
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、皿穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。PGE-6771は、ガラス繊維のシートを積層し、それを高耐熱の接着剤で固めた硬質断熱板です。 高強度で構造材として使用可能です。 また、アスベスト(石綿)を含んでおりません。
用途樹脂/ゴム/ダイカスト用金型の断熱板・樹脂/ゴム/ダイカスト用成形機の断熱板・ヒーター/電気炉の断熱材・食品機械の耐熱部品・繊維機械の断熱材・ヒートシール機用断熱材・電車用耐熱部品 材質耐熱ガラスエポキシ積層板(PGE-6771) 形状平板・平プレート 板厚(mm)3~10 穴数4 寸法LA(mm)20~850 寸法WA(mm)20~950 材種その他樹脂 サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴、皿穴、ザグリ穴
1個
857 税込943
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、皿穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。ミオレックスPGX-595は、ガラス繊維のシートを積層し、それを無機系の結合剤で固めた硬質断熱板です。 高強度で構造材として使用可能です。 また、アスベスト(石綿)を含んでおりません。
用途樹脂/ゴム/ダイカスト用金型の断熱板・樹脂/ゴム/ダイカスト用成形機の断熱板・ヒーター/電気炉の断熱材・食品機械の耐熱部品・繊維機械の断熱材・ヒートシール機用断熱材・電車用耐熱部品 材質ミオレックスPGX-595 形状平板・平プレート 板厚(mm)3~10 穴数2 寸法LA(mm)20~850 寸法WA(mm)20~950 材種その他樹脂 サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴、皿穴、ザグリ穴
1個
1,057 税込1,163
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、皿穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。断熱材・耐熱材 ミオレックスPMX-573は、ガラス繊維のシートを積層し、それを無機系の結合剤で固めた硬質断熱板です。 高強度で構造材として使用可能です。 アスベスト(石綿)を含んでおりません。
用途樹脂/ゴム/ダイカスト用金型の断熱板・樹脂/ゴム/ダイカスト用成形機の断熱板・ヒーター/電気炉の断熱材・食品機械の耐熱部品・繊維機械の断熱材・ヒートシール機用断熱材・電車用耐熱部品 材質ミオレックスPMX-573 形状平板・平プレート 板厚(mm)3~10 穴数6 寸法LA(mm)20~850 寸法WA(mm)20~950 材種その他樹脂 サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴、皿穴、ザグリ穴
1個
914 税込1,005
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、皿穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。ミオレックスPMX-561は、ガラス繊維のシートを積層し、それを無機系の結合剤で固めた硬質断熱板です。 高強度で構造材として使用可能です。 アスベスト(石綿)を含んでおりません。
用途樹脂/ゴム/ダイカスト用金型の断熱板・樹脂/ゴム/ダイカスト用成形機の断熱板・ヒーター/電気炉の断熱材・食品機械の耐熱部品・繊維機械の断熱材・ヒートシール機用断熱材・電車用耐熱部品 材質ミオレックスPMX-561 形状平板・平プレート 板厚(mm)3~10 穴数4 寸法LA(mm)20~850 寸法WA(mm)20~950 材種その他樹脂 サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴、皿穴、ザグリ穴
1個
829 税込912
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。PGE-6771は、ガラス繊維のシートを積層し、それを高耐熱の接着剤で固めた硬質断熱板です。 高強度で構造材として使用可能です。 また、アスベスト(石綿)を含んでおりません。
用途樹脂/ゴム/ダイカスト用金型の断熱板・樹脂/ゴム/ダイカスト用成形機の断熱板・ヒーター/電気炉の断熱材・食品機械の耐熱部品・繊維機械の断熱材・ヒートシール機用断熱材・電車用耐熱部品 材質耐熱ガラスエポキシ積層板(PGE-6771) 形状平板・平プレート 板厚(mm)3~10 穴数0 寸法LA(mm)20~850 寸法WA(mm)20~950 材種その他樹脂 サービス分類オーダー・加工
1個
857 税込943
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。断熱材・耐熱材 ミオレックスPMX-573は、ガラス繊維のシートを積層し、それを無機系の結合剤で固めた硬質断熱板です。 高強度で構造材として使用可能です。 アスベスト(石綿)を含んでおりません。
用途樹脂/ゴム/ダイカスト用金型の断熱板・樹脂/ゴム/ダイカスト用成形機の断熱板・ヒーター/電気炉の断熱材・食品機械の耐熱部品・繊維機械の断熱材・ヒートシール機用断熱材・電車用耐熱部品 材質ミオレックスPMX-573 形状平板・平プレート 板厚(mm)3~10 穴数0 寸法LA(mm)20~850 寸法WA(mm)20~950 材種その他樹脂 サービス分類オーダー・加工
1個
914 税込1,005
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、皿穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。断熱材・耐熱材 ミオレックスPMX-573は、ガラス繊維のシートを積層し、それを無機系の結合剤で固めた硬質断熱板です。 高強度で構造材として使用可能です。 アスベスト(石綿)を含んでおりません。
用途樹脂/ゴム/ダイカスト用金型の断熱板・樹脂/ゴム/ダイカスト用成形機の断熱板・ヒーター/電気炉の断熱材・食品機械の耐熱部品・繊維機械の断熱材・ヒートシール機用断熱材・電車用耐熱部品 材質ミオレックスPMX-573 形状平板・平プレート 板厚(mm)3~10 穴数4 寸法LA(mm)20~850 寸法WA(mm)20~950 材種その他樹脂 サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴、皿穴、ザグリ穴
1個
914 税込1,005
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、皿穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。ミオレックスPMX-561は、ガラス繊維のシートを積層し、それを無機系の結合剤で固めた硬質断熱板です。 高強度で構造材として使用可能です。 アスベスト(石綿)を含んでおりません。
用途樹脂/ゴム/ダイカスト用金型の断熱板・樹脂/ゴム/ダイカスト用成形機の断熱板・ヒーター/電気炉の断熱材・食品機械の耐熱部品・繊維機械の断熱材・ヒートシール機用断熱材・電車用耐熱部品 材質ミオレックスPMX-561 形状平板・平プレート 板厚(mm)3~10 穴数2 寸法LA(mm)20~850 寸法WA(mm)20~950 材種その他樹脂 サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴、皿穴、ザグリ穴
1個
829 税込912
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、皿穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。断熱材・耐熱材 ミオレックスPMX-573は、ガラス繊維のシートを積層し、それを無機系の結合剤で固めた硬質断熱板です。 高強度で構造材として使用可能です。 アスベスト(石綿)を含んでおりません。
用途樹脂/ゴム/ダイカスト用金型の断熱板・樹脂/ゴム/ダイカスト用成形機の断熱板・ヒーター/電気炉の断熱材・食品機械の耐熱部品・繊維機械の断熱材・ヒートシール機用断熱材・電車用耐熱部品 材質ミオレックスPMX-573 形状平板・平プレート 板厚(mm)3~10 穴数2 寸法LA(mm)20~850 寸法WA(mm)20~950 材種その他樹脂 サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴、皿穴、ザグリ穴
1個
914 税込1,005
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

Y-4905J 【オーダー】 高透明VHBテープ Y-4905J 3M(スリーエム) カスタマイズ可
接合材が透明であるため、接合部が目立たない。 各種外装材、内装材の意匠性を向上できる。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れているため屋外使用可能。 振動吸収性に優れる。
幅(mm)5~150 厚さ(mm)VHB/0.50、剥離紙/0.06 粘着力(N/10mm)25 密度(g/cm3)1 剥離紙色 適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、透明 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
1,691 税込1,860
3日以内出荷

425 【オーダー】 3M アルミ箔テープ 425 幅指定 3M(スリーエム) カスタマイズ可
アルミ箔にアクリル系粘着剤を均一に塗布したものです。 耐光性を必要とするテープとして開発したものです。 熱・光幅が優れています。 透湿度(1.55g/m2・24hr)が低くシール効果が優れています。 基剤・粘着剤ともに耐久性があり、屋内・屋外での長期使用が可能です。 アルミの電気メッキに使用してもメッキ液を汚しません。 米軍規格MIL-T-23397B Amend.2、米国連邦規格L-T-80Bに合格します。 -50~150℃での連続使用に耐えます。 その他アルミの特性である、耐候・耐熱・耐寒・耐水・耐油・柔軟・保香・導電・遮光・熱伝導性を備えています。
用途屋内・屋外のシール用、メッキマスキング用、熱や光の反射用 破断伸度(%)5 粘着力(N/10mm)5.50(180ピール) 引張強度(N/10mm)55 引張強度(N)55/cm 特性耐候、耐熱、耐寒、耐水、耐油、柔軟、保香、導電、遮光、熱伝導性 サービス分類オーダー・加工
1巻
2,195 税込2,415
3日以内出荷

9795R 【オーダー】3M 診断機器用途向け 片面粘着テープ 9795R  長さ50m Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア) カスタマイズ可
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)【オーダー】3M 診断機器用途向け 片面粘着テープ 9795R 長さ50m
3M診断機器用途向け片面粘着テープは各種基材に、水溶液,有機溶媒への溶出量が極めて少ない粘着剤を塗布したハイグレードな製品です。特にマイクロプレートのシールに最適です。 DMSOなどの有機溶媒や水溶液への粘着剤成分の溶出が極めて少なく、分析診断結果への影響を最小限に留めます。 -80~110℃の幅広い温度に適応し、ディープフリーザーでも使用可能です。 高透明性タイプの製品(#9793R,#9795R)は高湿度下でも白濁しにくい粘着剤を使用しています。 基材に穿孔性、遮光性用のアルミ箔や透明性の高いポリプロピレンフィルムを、粘着剤にアクリル系とシリコーン系をご用意していますので、用途に応じて選んでいただけます。
用途マイクロプレートのシール/体外診断用チップの構成部材等 基材透明ポリプロピレンフィルム 1巻長さ(m)680 テープ厚さ(mm)0.1 粘着剤シリコーン系 基材厚さ(mm)0.05 最大幅(mm)1220 接着力(N/cm)3.8 剥離紙白フィルム フィルム厚さ(μm)50 サービス分類オーダー・加工
1巻
7,430 税込8,173
5日以内出荷

5952 【オーダー】業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用・黒色タイプ 3M(スリーエム) カスタマイズ可
従来のアクリルフォームテープの優れた特性に加え、粘着剤を改良することにより、プラスチック全般に対しての接着性を向上させたものです。また、フォーム材は、形状追従性に優れたフォームを使用しているため、被着体に対する濡れ性も優れています。 1.高い耐候性とシール性。 2.耐候性に優れたアクリル系樹脂を使用しているため、屋外使用においても接着強度の劣化はほとんど起きません。 3.独立発泡のフォームにより高いシール性を発揮。下穴を素材にあけなければならないネジ・ボルト・リベットなどの接合に比べ、サビや水漏れの発生に悩まされることがありません
用途補強板の接合、シール用途等 幅(mm)10~150 長さ(m)32.9 密度(g/cm3)0.59 T型剥離強度(N/mm)2.6 剥離紙あり、0.12mm 剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])90 90度方向剥離力(N/cm)46 引張接着力(N/cm2)62 サービス分類オーダー・加工
1巻
9,697 税込10,667
61日以内出荷