抜群の透明性と美しい表面肌
優れた二次成形加工性
耐熱性に優れています
耐薬品性に優れています
用途各種産業用カバー・ケース、家電部材、仕切板、ディスプレイ、化粧板、風防など
材質硬質塩化ビニル(塩ビ)
色透明
長さL(mm)50~2000
厚さT(mm)2・3・5
耐熱性自己消化性・UL94 V-0
比重1.4
公差(mm)[カット]幅:-0、+2 長さ:-0、+2
全光線透過率(%)85以上
幅W(mm)50~1000
軟化温度(℃)ビカット:66
切断方法丸のこ切断
RoHS指令(10物質対応)対応
線膨張率(1/℃)5~7×10-5
サービス分類オーダー・加工
日本製のプロ仕様ロールスクリーン
防炎加工済みだから、事務所やオフィス、店舗、商業施設にぴったりの商品です。
チェーン操作なので楽々昇降が出来ます。
使わないときは巻き上げるだけで良いのでとっても簡単です。
建材カラーに合わせたカラーラインナップなのでオフィス家具とも合わせやすいです。
用途事務所、オフィス、工場、商業施設、医療・福祉施設、文教施設などの窓や間仕切に。
色ホワイト/ブラウン/グレージュ/ブラウン/ブラック
品番【カラー品番】RCR9101/RCR9102/RCR9103/RCR9104/RCR9105/RCR9106/RCR9107/RCR9108/RCR9109/RCR9110/RCR9111/RCR9112/RCR9113/RCR9114/RCR9115/RCR9116/RCR9117/RCR9118/RCR9119/RCR9120/RCR9121/RCR9122/RCR9123/RCR9124/RCR9125/RCR9126/RCR9127/RCR9128/RCR9129/RCR9130/RCR9131/RCR9132
高さ(mm)100~4500
取付方式天井付け/正面付け
材質(スクリーン)ポリエステル100%
製品幅(mm)300~2000
関連資料(0.67MB) (0.27MB)
操作位置右、左
取扱説明書(1.96MB)
サービス分類オーダー・加工
日本製のプロ仕様ダブルロールスクリーン
ボールチェーン1本で厚手の生地とレースの生地それぞれを自由に操作できます。
スクリーンを巻き上げる際はスプリングの力で自動上昇するので操作も楽々。
レース生地だけ降ろして柔らかな日差しを取り入れたり、厚手の生地も降ろせば眩しい日差しを抑えて快適な空間を創出します。
防炎加工済みだから、事務所やオフィス、商業施設にぴったりの商品です。
厚手のスクリーンは建材カラーに合わせた全32色の豊富なカラーラインナップなのでオフィス家具とも合わせやすいです。
薄手のレーススクリーンカラーは厚手スクリーンに合わせたカラーとなります。
用途事務所、オフィス、工場、商業施設、医療・福祉施設、文教施設などの窓に。
仕様【フロント】標準(カバーなし);カバー(カバーあり)
色【部品】[カバー無し]ホワイト(標準):ブラウン、[カバー有り]ホワイト(標準):ホワイト×木目ライト:ホワイト×木目ダーク
高さ(mm)200~2800
取付け方法天井付け;正面付け
材質(スクリーン)ポリエステル100%
製品幅(mm)400~2000
色番[前幕]TR6025~TR6056
関連資料製品仕様・概寸(0.16MB) スクリーンカラー(0.89MB)
操作位置右;左
取扱説明書(1.46MB)
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード