ステンレス(SUS304)クリンプ金網の寸法切断オーダー商品です。
日本の金網製造メーカーである竹中金網株式会社の製品です。
線径・網目・寸法(幅×長さ)をお好みで設定いただけます。
寸法は1mm単位で指定可能です。(※公差参照)
クリンプ金網とは、金属線を波形に成形して交差させることで高い強度と耐圧性を実現した金網です。
特徴としては、線材の滑りを防止し変形を抑えるため長期にわたって安定した性能を維持します。
また、クリンプ金網は耐久性が高く、さまざまな産業分野で使用されています。
用途工業・化学・食品・建築・土木等、様々な用途に使用できます。
材質SUS304(ステンレス鋼線【JIS G 4309】)
公差JIS規格(JIS G 3553)に準ずる以下の公差:網目に対して±3%以内
規格JIS G 3553に準ずる
線径公差(mm)JIS規格(JIS G 4309)に準ずる以下の公差:Φ1.0を超えてΦ1.6以下→±0.02mm/Φ1.6を超えてΦ2.8以下→±0.03mm/Φ2.8を超えてΦ5.0以下→±0.04mm
角度公差JIS規格(JIS G 3553)に準ずる以下の公差:網目の交点角度90°とし、許容差は±2°以内
切断公差幅・長さ共に±3mm以内
サービス分類オーダー・加工
1台からオリジナルゴミ箱のオーダーが可能です。扉面に対してお客様のロゴを入れるなどのご要望にお応えします。角を丸めたやさしいフォルムで、様々な施設にマッチします。
用途ゴミ箱、屋内用、オフィス、公共施設、病院、学校、工場などに
仕様【投入口】角穴・丸穴から選択
材質【本体】電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装・ASA樹脂【投入口】ステンレス【中カゴ】スチール線材にポリエチレンコーティング
形状角
寸法(mm)【中カゴ】□360×590
質量(kg)20
容量(L)68
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】470×435×930
フタの種類オープン
商品タイプ本体+フタ
サービス分類オーダー・加工
1台からオリジナルゴミ箱のオーダーが可能です。扉面に対してお客様のロゴを入れるなどのご要望にお応えします。角を丸めたやさしいフォルムで、様々な施設にマッチします。
用途ゴミ箱、屋外用、オフィス、公共施設、病院、学校、工場などに
仕様【投入口】角穴・丸穴から選択
材質【本体】電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装・ASA樹脂【投入口】ステンレス【中カゴ】スチール線材にポリエチレンコーティング
質量(kg)17
容量(L)47
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】360×435×930【中カゴ】250×360×590
サービス分類オーダー・加工
1台からオリジナルゴミ箱のオーダーが可能です。扉面に対してお客様のロゴを入れるなどのご要望にお応えします。角を丸めたやさしいフォルムで、様々な施設にマッチします。
用途ゴミ箱、屋内用、オフィス、公共施設、病院、学校、工場などに
仕様【投入口】角穴・丸穴から選択
材質【本体】電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装・ASA樹脂【投入口】ステンレス【中カゴ】スチール線材にポリエチレンコーティング
質量(kg)17
容量(L)47.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】360×435×930【中カゴ】250×360×590
サービス分類オーダー・加工
1台からオリジナルゴミ箱のオーダーが可能です。扉面に対してお客様のロゴを入れるなどのご要望にお応えします。角を丸めたやさしいフォルムで、様々な施設にマッチします。
用途ゴミ箱、屋外用、オフィス、公共施設、病院、学校、工場などに
仕様【投入口】角穴・丸穴から選択
材質【本体】電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装・ASA樹脂【投入口】ステンレス【中カゴ】スチール線材にポリエチレンコーティング
寸法(mm)【中カゴ】□360×590
質量(kg)20
容量(L)68
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】470×435×930
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード