二相鋼すべらんなーⅢは、材料に二相ステンレス鋼を使用したすべり防止板です。
従来のSUS304 縞板・縞鋼板・チェッカープレートと比較して、高強度な為、薄肉・軽量化によるコスト削減が可能な商品です。
表面光沢が高い為、清掃も簡単にでき、台車走行もしやすいです。
SUS304と比較して、Ni含有量が少なく省資源であることから地球環境にも優しい商品となっています。
耐すべり性は日本建築学会推奨値を上回り、安全性に優れています。
食品工場や医薬、化学工場の架台・ステージ、階段、床に適しています。
用途食品、医薬、化学工場向け架台、ステージ、階段、床、側溝蓋、ステップ等安全対策、滑り止め、転倒防止、労災対策、DIY、ECO、リサイクル
材質SUS821L1
長さ(mm)100~1000
幅(mm)100~500
高さ(mm)凸:0.8
硬さ240(HB)
伸び(%)32
密度(g/cm3)7.8
弾性係数縦:200(kN/mm2)
切断公差外径(-0、 +1.0)mm
RoHS指令(10物質対応)対応
熱伝導率(W/m/℃)16
サービス分類オーダー・加工
二相鋼すべらんなーⅠは、材料に二相ステンレス鋼を使用したすべり防止板です。
従来のSUS304 縞板・縞鋼板・チェッカープレートと比較して、高強度な為、薄肉・軽量化によるコスト削減が可能な商品です。
表面光沢が高い為、清掃も簡単にでき、SUS304と比較して、Ni含有量が少なく省資源であることから地球環境にも優しい商品となっています。
耐すべり性は日本建築学会推奨値を上回り、安全性に優れており、濡れた環境においても滑りにくい為、食品工場や医薬、化学工場の架台・ステージ、階段、床に適しています
用途食品、医薬、化学工場向け架台、ステージ、階段、床、側溝蓋、ステップ等安全対策、滑り止め、転倒防止、労災対策、DIY、ECO、リサイクル
材質SUS821L1
高さ(mm)凸:2.5
径(Φmm)50~500
硬さ240
伸び(%)32
密度(g/cm3)7.8
弾性係数縦:200kN/mm2
耐力(N/mm2)0.2%:563
引張強度(N/mm2)792
切断公差外径(-0, +1.0)mm
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料商品パンフレット(0.98MB)
熱伝導率(W/m/℃)16
サービス分類オーダー・加工
二相鋼すべらんなーⅠは、材料に二相ステンレス鋼を使用したすべり防止板です。
従来のSUS304 縞板・縞鋼板・チェッカープレートと比較して、高強度な為、薄肉・軽量化によるコスト削減が可能な商品です。
表面光沢が高い為、清掃も簡単にでき、SUS304と比較して、Ni含有量が少なく省資源であることから地球環境にも優しい商品となっています。
耐すべり性は日本建築学会推奨値を上回り、安全性に優れており、濡れた環境においても滑りにくい為、食品工場や医薬、化学工場の架台・ステージ、階段、床に適しています
用途食品、医薬、化学工場向け架台、ステージ、階段、床、側溝蓋、ステップ等安全対策、滑り止め、転倒防止、労災対策、DIY、ECO、リサイクル
材質SUS821L1
長さ(mm)100~1000
幅(mm)100~500
高さ(mm)凸:2.5
硬さ240(HB)
伸び(%)32
密度(g/cm3)7.8
弾性係数縦:200(kN/mm2)
切断公差外径(-0, +1.0)mm
RoHS指令(10物質対応)対応
熱伝導率(W/m/℃)16
サービス分類オーダー・加工
二相鋼すべらんなーⅢは、材料に二相ステンレス鋼を使用したすべり防止板です。
従来のSUS304 縞板・縞鋼板・チェッカープレートと比較して、高強度な為、薄肉・軽量化によるコスト削減が可能な商品です。
表面光沢が高い為、清掃も簡単にでき、台車走行もしやすいです。
SUS304と比較して、Ni含有量が少なく省資源であることから地球環境にも優しい商品となっています。
耐すべり性は日本建築学会推奨値を上回り、安全性に優れています。
食品工場や医薬、化学工場の架台・ステージ、階段、床に適しています。
用途食品、医薬、化学工場向け架台、ステージ、階段、床、側溝蓋、ステップ等安全対策、滑り止め、転倒防止、労災対策、DIY、ECO、リサイクル
材質SUS821L1
高さ(mm)凸:0.8
径(Φmm)50~500
硬さ240
伸び(%)32
密度(g/cm3)7.8
弾性係数縦:200kN/mm2
耐力(N/mm2)0.2%:563
引張強度(N/mm2)792
切断公差外径(-0, +1.0)mm
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料商品パンフレット(0.98MB)
熱伝導率(W/m/℃)16
サービス分類オーダー・加工
ステンレス(SUS304)ポルカプレートをレーザー加工で円形に切り抜き加工した商品です。蓋など様々な用途に使用できます。
径は1mm単位でオプション指定いただけます。
ポルカプレートは、凸部が丸いため掃除しやすいのが一番の特長です。
耐すべり性は、ドイツ工業規格の試験で最高ランクの認定を受けており、安全性に優れています。チェッカープレートと比べて接地面積が2倍あるため歩きやすく、また台車の走行音も静かでガタツキも少なくなります。
食品工場や医薬・化学工場の架台・ステージ、階段、床に適しています。
※母材の滑り止め突起パターンと外径切断の位置関係は指定できません。
切断公差外径(-0、+1.0)
サービス分類オーダー・加工
ステンレス(SUS304)ポルカプレートをレーザー加工で円形に切り抜き加工した商品です。蓋など様々な用途に使用できます。
径は1mm単位でオプション指定いただけます。
ポルカプレートは、凸部が丸いため掃除しやすいのが一番の特長です。
耐すべり性は、ドイツ工業規格の試験で最高ランクの認定を受けており、安全性に優れています。チェッカープレートと比べて接地面積が2倍あるため歩きやすく、また台車の走行音も静かでガタツキも少なくなります。
食品工場や医薬・化学工場の架台・ステージ、階段、床に適しています。
※母材の滑り止め突起パターンと外径切断の位置関係は指定できません。
切断公差外径(-0、+1.0)
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード