カテゴリ

  • 建材・エクステリア(5)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(3)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • ユタカメイク(2)
  • シンコール(2)
  • AICA(アイカ工業)(1)
  • カクイチ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
サービス分類
  • オーダー・加工
  • レンタル(3)
  • 名入れ(15)
  • 組立・設置・取付(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「スムース」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】ポンリューム2024-2027 スムースサンド E1094・E1095・E1096 シンコール【オーダー】ポンリューム2024-2027 スムースサンド E1094・E1095・E1096シンコール
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷
用途住宅用クッションフロア幅(mm)182厚さ(mm)1.8長さ(m)最大:20規格JIS規格適合品・SIAA抗ウィルス適合品(ラベルは付属しておりません)機能抗菌 さらっと加工 抗ウイルス SIAA抗ウイルス 防カビ 耐次亜塩素酸 JIS規格サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ポンリューム2024-2027スムースチーク  E1017・E1018・E1018・E1019・E1020 シンコール【オーダー】ポンリューム2024-2027スムースチーク E1017・E1018・E1018・E1019・E1020シンコール
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷
用途住宅用クッションフロア幅(mm)182厚さ(mm)1.8長さ(m)最大:20規格JIS規格適合品・SIAA抗ウィルス適合品(ラベルは付属しておりません)幅(cm)板柄:約15.2機能抗菌 さらっと加工 抗ウイルス SIAA抗ウイルス 防カビ 耐次亜塩素酸 JIS規格ステップ柄縦(cm)91横(cm)91サービス分類オーダー・加工
【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(薄手)(裾チェイン加工選択可能) ユタカメイク【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(薄手)(裾チェイン加工選択可能)ユタカメイク
10,600税込11,660
1枚
10日以内出荷
上部プラスチック芯材入り。(約20cm間隔) 上部芯材入りメリット:蛇腹折りにて収納可能の為、折り畳みがスムーズになります。 幅は20cm単位(20cmの倍数)の長さでご注文ください。 両端にマジックテープ(25mm幅×25cm)を縫製。(25mm幅×25cm) 高さ60cm以下:1箇所 高さ:61cm以上:2箇所 ハト目は上部のみプラスチック芯材の中央に1個ずつ付きます。(両端のみ2個) 金具等の付属品は付いておりません。
材質塩化ビニール(PVC)フィルム、ポリエステル基布(糸)幅(mm)400~8000厚さ(mm)0.15高さ(mm)500~5000タイプ裾チェイン入加工伸び(%)縦/15、横/20質量(g/m2)190引裂強度(N)縦/40、横/50ハトメ内径(Φmm)8引張強度(N/3cm)縦/170、横/170サービス分類オーダー・加工
【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能) ユタカメイク【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能)ユタカメイク
12,450税込13,695
1枚
10日以内出荷
上部プラスチック芯材入り。(約20cm間隔) 上部芯材入りメリット:蛇腹折りにて収納可能の為、折り畳みがスムーズになります 幅は20cm単位(20cmの倍数)の長さでご注文ください。 両端にマジックテープ(25mm幅×25cm)を縫製。(25mm幅×25cm) 高さ60cm以下:1箇所 高さ:61cm以上:2箇所 ハト目は上部のみプラスチック芯材の中央に1個ずつ付きます。(両端のみ2個) 金具等の付属品は付いておりません。 防炎品認定シール付き。
材質塩化ビニール(PVC)フィルム、ポリエステル基布(糸)幅(mm)400~8000厚さ(mm)0.3高さ(mm)500~5000タイプ裾チェイン入加工加工防炎・制電伸び(%)縦/20、横/18質量(g/m2)420引裂強度(N)縦/60、横/60ハトメ内径(Φmm)8引張強度(N/3cm)縦/370、横/360サービス分類オーダー・加工
【オーダー】indus MR15 (サクションホース インダス MR15)  サイズ50 両端Sカラー 内筒拡大 カクイチ【オーダー】indus MR15 (サクションホース インダス MR15) サイズ50 両端Sカラー 内筒拡大カクイチ
20,254税込22,279
1本
4日以内出荷
内面に耐摩耗性に優れたゴムを採用。ホースの高耐圧設計に対応した継手金具取付方法を採用。ホース内面と継手金具の内面の段差がなくモルタルの流れがスムーズ。
用途モルタル圧送用。耐圧性・耐摩耗性が必要な吸・圧送。高粘度物質や高揚程の吸・圧送材質硬質部:硬質PVC螺旋芯,軟質部:軟質PVC層,内面部:耐摩耗ゴム層長さ(m)0.5~20(0.1M単位)使用温度範囲(℃)-10~50呼称(mm)50呼び寸法(inch)2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】耐熱ホース YOKOHAMA(横浜ゴム)【オーダー】耐熱ホースYOKOHAMA(横浜ゴム)
890税込979
1本
翌日出荷
内面、外面ゴムともに耐熱性に優れたゴムを使用しています。
用途射出成型機などの金型温調用の耐熱ホースです。サイズ9、12、19使用温度範囲(℃)サイズ9=-30~120 、 サイズ12・19=-30~100内径×外径(Φmm)9.7×18.0、12.7×21.0、19.0×29.0最高使用圧力(MPa)1使用流体水、エチレングリコール外面黒色スムースRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】HI-MIDオイルホース YOKOHAMA(横浜ゴム)【オーダー】HI-MIDオイルホースYOKOHAMA(横浜ゴム)
514税込565
1本
翌日出荷
耐熱性、耐寒性に優れ、使用温度範囲が-40℃~100℃に拡大されています。 内面ゴムは耐油性に優れ、外面ゴムは耐油性、耐候性、耐摩耗性に優れています。 耐衝撃耐力性に優れています。 MIDオイルホースに比べ軽量で柔軟性に富んでいるため、持ち運び、取り扱い、配管施工が容易です。
用途温水での使用は出来ません。 ※流体が凍結した状態では使用不可 ※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。サイズ6/8/9/12/15/19/25/32/38/50内径×外径(Φmm)6.3×13.8/7.9×15.2/9.5×17.0/12.7×20.5/15.9×25.0/19.0×27.5/25.4×34.0/31.8×44.0/38.1×51.5/50.8×65.0最高使用圧力(MPa)サイズ6~12=1.5 / サイズ15~50=1.0使用流体一般作動油/潤滑油外面黒色スムースRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.33MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】MIDオイルホース YOKOHAMA(横浜ゴム)【オーダー】MIDオイルホースYOKOHAMA(横浜ゴム)
514税込565
1本
翌日出荷
横浜ゴムの代用的耐油ホースです。 内面ゴムは、耐油性に富んでおり、また外面ゴムは耐油性、耐候性、耐久性に優れています。柔軟性に富んでおり、配管が容易です。
用途一般作動油、潤滑油、重油などの油送使用温度範囲(℃)-30~80最高使用圧力(MPa)サイズ5~12=1.5 / サイズ15~50=1.0使用流体一般作動油/潤滑油外面黒色スムース長さL(m)10RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.33MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】オルティノフィルム スムースマット VIK AICA(アイカ工業)【オーダー】オルティノフィルム スムースマット VIKAICA(アイカ工業)
5,840税込6,424
1枚
4日以内出荷
幅(mm)1220厚さ(mm)0.2長さ(m)1~50スムースマットサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ダイノック スムースモルタル AE-MT 3M(スリーエム)【オーダー】ダイノック スムースモルタル AE-MT3M(スリーエム)
10,540税込11,594
1枚
3日以内出荷
商業施設・病院・オフィス・住宅などの壁面や建具、ドア枠・扉などを模様替え意匠替えできる装飾フィルムです。3Mのダイノックはデザイン性の高さが特長です。
用途商業施設・病院・オフィス・住宅などの屋内壁面の内装・装飾に。幅(mm)1220質量(g)500長さ(m)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ダイノック スムースストーン ST-MT 3M(スリーエム)【オーダー】ダイノック スムースストーン ST-MT3M(スリーエム)
10,540税込11,594
1枚
3日以内出荷
商業施設・病院・オフィス・住宅などの壁面や建具、ドア枠・扉などを模様替え意匠替えできる装飾フィルムです。3Mのダイノックはデザイン性の高さが特長です。
用途商業施設・病院・オフィス・住宅などの屋内壁面の内装・装飾に。幅(mm)1220質量(g)500長さ(m)1サービス分類オーダー・加工
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら