軽量で持ち運びが簡単です。
屈曲性に富んでおります。
酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。
芯線に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。
用途空調送風用。
粉状粒状のものの集散機器に適しています。
木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用としてご使用いただけます。
長さ(m)1~20
特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
商品タイプカスタマイズ品
材質PVC
色灰
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体
呼び径(Φmm)16、19、25、32、38、45、50、65、75、90、100、125、150、200
サービス分類オーダー・加工
軽量で持ち運びが簡単です。
屈曲性に富んでおります。
酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。しかも通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
用途空調送風用。
粉状粒状のものの集塵機器に適しています。
木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用としてご使用いただけます。
長さ(m)1~20
特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
商品タイプカスタマイズ品
材質PVC
色灰
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体
呼び径(Φmm)25、32、38、50、65、75、90、100、125、150、200
サービス分類オーダー・加工
タイダクトホースGL型の透明タイプです。
透明材料で構成されているので、輸送物の確認が出来ます。
GL型同様、軽量で柔軟性に優れ、更に通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
軟質部は帯電防止配合の軟質PVCで構成されているので、静電気帯防止効果に優れています。
用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。
クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。
長さ(m)1~20
特性耐静電/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
商品タイプカスタマイズ品
材質PVC
色透明
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体
呼び径(Φmm)25、32、38、50、65、75、100、125、150、200
サービス分類オーダー・加工
耐摩耗性に優れており又、低温から高温(約-30~80℃)まで、幅広い温度での使用が可能です。
導電性に優れ、静電気帯電防止効果があります。
耐候性に優れます。
粉粒体の輸送、集塵・高温の送排気に適しています。
用途粉粒体の輸送。
鉄粉・アルミ粉・金属粉等の輸送。
木端・紙片・籾殻物等の輸送。
熱風送排気用。
耐摩耗性・導電性・耐熱性が要求される集塵・送排気用。
長さ(m)1~30
特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐静電/耐候/バキューム/圧送
商品タイプカスタマイズ品
材質オレフィン系樹脂/合成ゴム(EPDM)
色黒
使用温度範囲(℃)-30~80
使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体
呼び径(Φmm)38、50、65、75、90、100、125、150、200
サービス分類オーダー・加工
ホース硬質部にアース線を通してありますので、このアース線を利用して、アースを取ることができ、静電気の帯電による悩みが解消されます。
通気抵抗が少ないため、輸送能力の向上が図れます。
透明ですから輸送物の確認が可能です。
ホース切断、およびアース線の引き出しが簡単です。
用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。
クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。
長さ(m)1~20
特性耐静電/バキューム/透明性/圧送
商品タイプカスタマイズ品
材質PVC
色透明
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体
呼び径(Φmm)38、50、65、75、100、125、150
サービス分類オーダー・加工
潤滑油・切削油等に対して硬化しにくい耐油性特殊材料(ホース軟質部)を使用しています。
軽量で、屈曲性に富んでいます。
通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
用途施盤、フライス盤等、工作機のオイルミストの回収。
油が飛び散る場所での吸排気用。
長さ(m)1~30
特性耐油
流体空気(圧縮空気を除く)
商品タイプカスタマイズ品
使用温度範囲(℃)-10~50
呼び径(mm)038,050,065,075,090,100,125,150,200
機能デリバリー(圧送)、サクション(バキューム)、耐油
サービス分類オーダー・加工
WT型の耐圧タイプです。
補強コード入りなので耐圧性に優れています。
軽量で柔軟性に優れています。
デリバリー、サクション用に適しています。
用途土木工事等の吸排水用。
長さ(m)1~50
商品タイプカスタマイズ品
材質軟質PVC/硬質PVC
色ローズレッド/透明(オレンジ/透明)
使用温度範囲(℃)-10~50
機能デリバリー、サクション、耐圧5kgf/cm2以下
使用流体水
呼び径(Φmm)25/32/38/50/65/75/100/125/150/200
特性バキューム/透明性/圧送
サービス分類オーダー・加工
許容圧力1.0MPa{10.2kgf/cm2}と耐圧性に優れています。
(外筒加締、内筒拡大金具の場合)
内層特殊材料の使用により、優れた耐摩耗性を備えています。
長尺が可能なので、配管作業の効率化ができます。
用途泥水シールド、リバース等の泥水の吸圧送。
土木工事の泥水の吸圧送。
耐圧性、耐摩耗性が要求される時の吸圧送。
長さ(m)1~50
特性耐圧
流体水 / モルタル・セメントミルク
商品タイプカスタマイズ品
使用温度範囲(℃)-10~50
呼び径(mm)038,050,065,075,100,125,150,200
機能デリバリー(圧送)、サクション(バキューム)、耐圧5kgf/cm2以下、耐圧10kgf/cm2以下、耐油
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード