材質JIS H4650 2種
サービス分類オーダー・加工
軽く、耐食性に優れ、耐食性に優れ、比較的加工しやすい素材です。
用途熱交換器、建材、食器、装飾品等
材質純チタン2種
厚さ(mm)0.8
切断方法シャーリング切断
成分化学成分:N/0.03以下、C/0.08以下、H/0.013以下、Fe/0.25以下、O/0.20以下、Ti/残部
サービス分類オーダー・加工
軽く、耐食性に優れ、比較的加工しやすい素材です。
用途熱交換器、建材、食器、装飾品等
材質純チタン2種
厚さ(mm)3
切断方法シャーリング切断
成分化学成分:N/0.03以下、C/0.08以下、H/0.013以下、Fe/0.25以下、O/0.20以下、Ti/残部
サービス分類オーダー・加工
軽く、耐食性に優れ、耐食性に優れ、比較的加工しやすい素材です。
用途熱交換器、建材、食器、装飾品等
材質純チタン2種
厚さ(mm)1
切断方法シャーリング切断
成分化学成分:N/0.03以下、C/0.08以下、H/0.013以下、Fe/0.25以下、O/0.20以下、Ti/残部
サービス分類オーダー・加工
チタン2種 純チタンとして最も一般的なもので強度、溶接性、加工性のバランスが良いとされる材料。
厚さ(mm)2,3,4,5,6
内径(Φmm)10~490
外径(Φmm)30~500
切断公差板厚 3mm~6mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5)
サービス分類オーダー・加工
軽く、耐食性に優れ、耐食性に優れ、比較的加工しやすい素材です。
用途熱交換器、建材、食器、装飾品等
材質純チタン2種
厚さ(mm)2
切断方法シャーリング切断
成分化学成分:N/0.03以下、C/0.08以下、H/0.013以下、Fe/0.25以下、O/0.20以下、Ti/残部
サービス分類オーダー・加工
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等
成分18Cr、8Ni
材質ステンレス(SUS304)
形状ピーリング丸棒
タイプ丸棒
規格参考)G4318(相当)
外径公差(mm)-0.036~0
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+1mm
製造方法熱間圧延
サービス分類オーダー・加工
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途各種機械部品、半導体装置関連など
成分18Cr、8Ni
材質ステンレス(SUS304)
形状ピーリング丸棒
タイプ丸棒
規格参考)G4318(相当)
外径公差(mm)-0.036~0
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+1mm
製造方法熱間圧延
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード