「テープ 配管用」の検索結果

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TH 【オーダー】テープヒーター 豊中ホット研究所 カスタマイズ可
豊中ホット研究所【オーダー】テープヒーター
RoHS
帯状で柔軟性があり、配管やタンクなどに巻き付け加熱・保温などが可能です。 発熱体を蛇行させているため、より面状発熱に近い加熱効果を発揮します。 受注生産可能です。その為お客様の使用条件・ニーズに適応した製作が可能です。
用途タンク・ホッパー・配管装置の温度制御 化学薬品機器関連の温度制御 長さ(mm)1000~12000 100mm単位でカット テープ幅(mm)15;20;30;40;50 電圧(V)100;200 温度(℃)200;300;500 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.19MB) 取扱説明書(0.1MB) サービス分類オーダー・加工
1本
16,920 税込18,612
15日以内出荷

関連カテゴリ