特殊粘着剤を厚く塗布しているため、すぐれた接着性・防水性を発揮します。耐候性にすぐれ、防水性が持続します。気候変化にも特性が影響されません。
用途金属屋根・ハゼ部(立ハゼ葺)シーリング材。
幅(mm)5~500(1mm単位)
厚さ(mm)1
長さ(m)15
伸び(%)8
粘着力(N/25mm)(0℃)38、(23℃)53、(40℃)18
保持力(分)(0℃)300以上、(23℃)140、(40℃)18
引張強度(N/cm)59
剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])(23℃)46
適合用途防水・耐水・屋外
被着材の素材金属
主なワークパーツ
サービス分類オーダー・加工
薄くて高い粘着力
金属に限らず、各樹脂へも良好な性能発揮
極細や極小形状への打ち抜き加工製が抜群
追従性・耐反発性に優れます。
高温下でも優れた粘着力
用途携帯電話などモバイル製品部材固定
材質低分子アクリル粘着層/高分子特殊粘着層/低分子アクリル粘着層
構成三層グラデーション構造
粘着力(N/25mm)18
被着材の素材金属
主なワークパーツ
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード