カラフルな6色で、手軽に色分け梱包が実現します。
カラー布テープのスタンダードタイプ
識別、梱包、ライン用として適してます。
用途各種イベント、学校行事・学校備品、一般梱包等
幅(mm)50、オーダーカット:5~1400(1mm単位)
厚さ(mm)0.22
長さ(m)25
主な用途梱包
ボールタック32<
粘着力(N/10mm)3.6
引張強度(N/10mm)70.9
保持力(mm/15分)0.2
サービス分類オーダー・加工
強粘着でありながら、解体時には粘着剤残り無く剥がせるリサイクル対応両面テープです。
基材強度大、加工適正、貼り直し適正良好。耐久性、耐反発性に優れています。
用途OA機器、家電等リサイクルされる部品の接着固定
仕様【定荷重剥離(23℃・0.3kg/10mm)】9mm/時間(SUS・ABS)、【再剥離性(60℃・90%RH・7日後)】○:糊残り無し(SUS・ABS・HIPS)
ボールタックNo.8
粘着力(N/20mm)(SUS・ABS・HIPS)15.2、(PP)13.0
保持力(mm/h)1>(40℃・1kg)
主なワークパーツ
サービス分類オーダー・加工
難燃性規格UL94VTM-0認定されています。ハロゲン系難燃剤とアンチモン系難燃剤を原料として使用していません。トルエン・キシレン等を粘着剤の原料として使用していません。金属からポリオレフィン系プラスチックまで強力に接着します。
用途難燃性が必要とされる部品の接着固定
厚さ(mm)0.155
寸法(mm)オーダーカット:5~1000/1mm単位
長さ(m)50
被着材の素材金属
主なワークパーツ
サービス分類オーダー・加工
ポリエチレンクロスを基材とした、強粘着で糊残りの少ない養生テープです。
手切れ・粘着力ともに優れ、多用途で活躍します。
用途建築物内外装の養生、ボイド管の塞ぎ、軽梱包、仮止め・結束
主な用途養生用
ボールタック24
粘着力(N/10mm)2.9
保持力(mm/15分)0.1
サービス分類オーダー・加工
特殊粘着剤を厚く塗布しているため、すぐれた接着性・防水性を発揮します。耐候性にすぐれ、防水性が持続します。気候変化にも特性が影響されません。
用途金属屋根・ハゼ部(立ハゼ葺)シーリング材。
幅(mm)5~500(1mm単位)
厚さ(mm)1
長さ(m)15
伸び(%)8
粘着力(N/25mm)(0℃)38、(23℃)53、(40℃)18
保持力(分)(0℃)300以上、(23℃)140、(40℃)18
引張強度(N/cm)59
剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])(23℃)46
適合用途防水・耐水・屋外
被着材の素材金属
主なワークパーツ
サービス分類オーダー・加工
接合材が透明であるため、接合部が目立たない。
各種外装材、内装材の意匠性を向上できる。
常温感圧型接着タイプ。
面接合により応力集中を防ぐ。
高いシール性。
耐候性に優れているため屋外使用可能。
振動吸収性に優れる。
幅(mm)5~150
厚さ(mm)VHB/1.00、剥離紙/0.07
粘着力(N/10mm)40
剥離紙色緑
適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、透明
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ
サービス分類オーダー・加工
4425シリーズは、新しいタイプのアクリル系粘着シールテープであるBlack Elastic TAcky(BETA)テープをさらに発展させたものです。従来のBlack Elastic TAcky(BETA)テープの優れた初期粘着性・シール性を維持しつつ、テープから放散される揮発性有機化合物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減した製品です。
1.従来の Black Elastic TAcky(BETA)と比較して、VOCの放散量を低減しました。
2.各種素材に対して、貼り付け直後から高い粘着性が得られます。
3.独立発泡で柔軟であるため、凹凸を吸収しシール性に優れています。
4.耐侯性、耐熱性に優れ、信頼性の高いテープです。
5.支持体に不織布を用い、扱い易さを向上しました。
用途木材の接合、シール用途等
幅(mm)5~140
長さ(m)15 or 30
密度(g/cm3)0.9
剥離紙あり、0.14mm
サービス分類オーダー・加工
欧州メーカーのノンハロ化要求に対応した、ハロゲンフリー遮光用ポリエステル基材粘着テープです。ハロゲン系化合物を原料として使用していません。遮光性・接着性に優れます。
用途液晶パネル、バックライトの遮光用。光学カメラ、デジタルカメラ内の遮光用
厚さ(mm)0.03
寸法(mm)オーダーカット:5~960/1mm単位
長さ(m)50
基材厚さ(μm)16
適合用途極薄
主なワークパーツ
サービス分類オーダー・加工
黒PET基材の粘着テープです。接着性・隠蔽性に優れます。
用途液晶パネル、バックライト、デジタルカメラなどの遮光用
厚さ(mm)0.075
寸法(mm)オーダーカット:5~960/1mm単位
長さ(m)50
被着材の素材PP・PE
主なワークパーツ
サービス分類オーダー・加工
厚み方向の導電性に優れます。接着性に優れます。
用途電子機器のEMI対策
厚さ(mm)0.08
寸法(mm)オーダーカット:10~960/1mm単位
長さ(m)50
基材厚さ(μm)50
主なワークパーツ
サービス分類オーダー・加工
シリコーン系/アクリル系粘着剤を組み合わせたタイプの両面テープです。
シリコーン粘着材面は、難接着のUV塗装面やシリコーンゴム等の接着にも優れています。
用途電気・電子機器のシリコーンゴム部品(スペーサー、スイッチ等)や難接着な素材の接着固定
ボールタックシリコーン系粘着面:No.22、アクリル系粘着面:No.6
粘着力(N/20mm)(SUS)シリコーン系粘着面:9.8、アクリル系粘着面:10.8、(シリコーンゴム)シリコーン系粘着面:5.9、アクリル系粘着面:1.0
剥離強度(N/25mm)シリコーン系粘着面:300、アクリル系粘着面:400
保持力(mm/h)2>(40℃・1kg)
被着材の素材シリコーン
主なワークパーツ
サービス分類オーダー・加工
再剥離/強粘の粘着剤を組み合わせたタイプの両面テープです。
再剥離面は、解体時、被着体に粘着剤残り無く分解できるリサイクル対応両面テープとしてご使用できます。
POPの接着に最適です。
用途家電、OA機器、通信機器のリサイクル部品とウレタンフォーム等粗面部材の接着固定
POP関連、商業ディスプレーの接着
ボールタック強粘着面:No.8、再剥離面:No.13
粘着力(N/20mm)(PC・ABS・アクリル)強粘着面:10.0、再剥離面:10.0、(SUS)強粘着面:11.0、再剥離面:10.0
保持力(mm/h)強粘着面:2>(40℃・1kg)、再剥離面:2>(40℃・1kg)
再剥離◎:剥離感軽い(SUS・PC・ABS・アクリル)(60℃・90%RH・12日後)
適合用途再剥離
主なワーク大面材、パーツ
サービス分類オーダー・加工
サイズオーダー可能な、防炎のビニールカーテンです。
重量のある厚手の1.0mm厚で、透明シートで最もスタンダードな防炎フィルムを採用し、視認性・柔軟性の高い間仕切りです。
主に工場、倉庫などの屋内間仕切りシート、固定幕、ビニールカーテンにおすすめです。
防炎フイルムにはプリントマーク印字が入ります。
印字場所や印字有無については、ご指定いただけません。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、固定幕、庫内・場内の間仕切り。
仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付
材質塩化ビニル(フィルム)、真鍮(ハトメ)
幅(mm)500~6690
厚さ(mm)1
高さ(mm)500~4000
タイプ透明
質量(g/m2)1320
設置場所屋内推奨
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防炎
サービス分類オーダー・加工
軟質ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとした金属板用表面保護材です。
特殊粘着材を使用しているため、屋外での使用が可能です。
用途ステンレス板・アルミ板・銘板などの加工時の保護。ガラス・アルミサッシなどの養生用
伸び(%)200
主な用途表面保護用
背面剤シリコーン系背面処理剤
粘着力(N/20mm)1
引張強度(N/20mm)50
特性屋外使用可
巻戻し力(N/20mm)0.2
サービス分類オーダー・加工
高透明に優れたPETフィルムです
用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。
厚さ(mm)0.05
長さ(m)20
カットサイズ(mm)10~1000(1mm単位)
被着材の素材PP・PE
主なワークパーツ
サービス分類オーダー・加工
SPV-3648Fの後継品番となります。
用途耐候性に優れています。粘着力の経時安定性に優れています。塗膜に対して色むらや艶むらを起こしにくいです。
厚さ(mm)0.055
長さ(m)100
主なワークパーツ
サービス分類オーダー・加工
高透明に優れたPETフィルムです
用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。
厚さ(mm)0.125
長さ(m)20
カットサイズ(mm)10~1000(1mm単位)
被着材の素材PP・PE
主なワークパーツ
サービス分類オーダー・加工
高透明に優れたPETフィルムです
用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。
厚さ(mm)0.1
長さ(m)20
カットサイズ(mm)10~1000(1mm単位)
被着材の素材PP・PE
主なワークパーツ
サービス分類オーダー・加工
高透明に優れたPETフィルムです
用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。
厚さ(mm)0.075
長さ(m)20
カットサイズ(mm)10~1000(1mm単位)
被着材の素材PP・PE
主なワークパーツ
サービス分類オーダー・加工
高透明に優れたPETフィルムです
用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。
厚さ(mm)0.025
長さ(m)20
カットサイズ(mm)10~1000(1mm単位)
適合用途極薄
被着材の素材PP・PE
主なワークパーツ
サービス分類オーダー・加工
高透明に優れたPETフィルムです
用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。
厚さ(mm)0.038
長さ(m)20
カットサイズ(mm)10~1000(1mm単位)
適合用途極薄
被着材の素材PP・PE
主なワークパーツ
サービス分類オーダー・加工
周辺環境を重視し製造段階から有機溶剤を使用していません。
はく離作業が容易です。
低温接着性にすぐれています。
軽加工用途に適しています。
用途ステンレス板・アルミ板の運搬・加工時の表面保護。
幅(mm)50~1000(1mm単位)
厚さ(mm)0.06
長さ(m)20
伸び(%)300
主な用途表面保護用
粘着力(N/10mm)1.8
引張強度(N/20mm)30
特性低温接着性
巻戻し力(N/20mm)0.7
サービス分類オーダー・加工
上部プラスチック芯材入り。(約20cm間隔)
上部芯材入りメリット:蛇腹折りにて収納可能の為、折り畳みがスムーズになります
幅は20cm単位(20cmの倍数)の長さでご注文ください。
両端にマジックテープ(25mm幅×25cm)を縫製。(25mm幅×25cm)
高さ60cm以下:1箇所
高さ:61cm以上:2箇所
ハト目は上部のみプラスチック芯材の中央に1個ずつ付きます。(両端のみ2個)
金具等の付属品は付いておりません。
防炎品認定シール付き。
材質塩化ビニール(PVC)フィルム、ポリエステル基布(糸)
幅(mm)400~8000
厚さ(mm)0.3
高さ(mm)500~5000
タイプ裾チェイン入加工
加工防炎・制電
伸び(%)縦/20、横/18
質量(g/m2)420
引裂強度(N)縦/60、横/60
ハトメ内径(Φmm)8
引張強度(N/3cm)縦/370、横/360
サービス分類オーダー・加工
特殊塩化ビニル樹脂をベースとした熱可塑性エラストマーです。
汎用のポリ塩化ビニルではなしえることができない、優れたゴム弾性を有しております。
バランスの取れた物理特性を有しております。
押出成形、射出成形、ブロー成形等、幅広い成形加工が可能です。
耐久性(耐油性、耐薬品性、耐候性、耐オゾン性 等)に優れております。
用途自動車部品、家電部品、電線被覆材、住宅・建材の部材など多岐に渡る分野で、特に優れたゴム弾性を生かして、気密性や柔軟性が必要な用途にご使用いただいおります。
長さL(mm)100~10000
厚さT(mm)0.3、0.5、0.8、1、1.5、2、3、4、5
幅W(mm)100~900
テープテープ無、テープ付
サービス分類オーダー・加工
上部プラスチック芯材入り。(約20cm間隔)
上部芯材入りメリット:蛇腹折りにて収納可能の為、折り畳みがスムーズになります。
幅は20cm単位(20cmの倍数)の長さでご注文ください。
両端にマジックテープ(25mm幅×25cm)を縫製。(25mm幅×25cm)
高さ60cm以下:1箇所
高さ:61cm以上:2箇所
ハト目は上部のみプラスチック芯材の中央に1個ずつ付きます。(両端のみ2個)
金具等の付属品は付いておりません。
材質塩化ビニール(PVC)フィルム、ポリエステル基布(糸)
幅(mm)400~8000
厚さ(mm)0.15
高さ(mm)500~5000
タイプ裾チェイン入加工
伸び(%)縦/15、横/20
質量(g/m2)190
引裂強度(N)縦/40、横/50
ハトメ内径(Φmm)8
引張強度(N/3cm)縦/170、横/170
サービス分類オーダー・加工
‐25℃までの環境下でも使用可能!硬化しにくいシート
防炎性能あり。
両端にマジックテープ(25mm幅×25cm)を縫製。(25mm幅×25cm)
高さ60cm以下:1箇所
高さ61cm以上:2箇所
材質PVC、ポリエステル
幅(mm)400~8000
厚さ(mm)0.4
高さ(mm)500~5000
伸び(%)タテ:20、ヨコ:17
質量(g/m2)538
静電気帯電防止性能10^11
引裂強度(N)タテ:50、ヨコ:50
引張強度(N/3cm)タテ:410、ヨコ:420
サービス分類オーダー・加工
300nm~380nmの波長(紫外線)をカットすることにより、虫を寄せ付けにくくするシートです。
防炎性能あり。
両端にマジックテープ(25mm幅×25cm)を縫製。(25mm幅×25cm)
高さ60cm以下:1箇所
高さ61cm以上:2箇所
用途防虫対策用の間仕切り。
材質PVC、ポリエステル
幅(mm)400~8000
厚さ(mm)0.25
高さ(mm)500~5000
伸び(%)タテ:15、ヨコ:20
質量(g/m2)310
引裂強度(N)タテ:40、ヨコ:50
引張強度(N/3cm)タテ:170、ヨコ:170
サービス分類オーダー・加工
耐候性に優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
用途屋外用敷きゴム。難燃性シート。
材質クロロプレンゴム
適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/○、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/○ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)
長さ(mm)100~10000
幅(mm)100~1000
厚さ(mm)1、1.5、2、3、4、5、6
色白
伸び(%)630
耐熱温度(℃)約100
最高耐熱温度(℃)約130
引張強度(MPa)8
硬さ(デュロメータA)63
圧縮永久ひずみ(%)23(70℃×24h)
テープテープ無し、テープ付
静的せん断弾性率(MPa)0.94
サービス分類オーダー・加工
工場・倉庫の間仕切りとして一般的に幅広く使用されているシート(ビニールカーテン)とアルミ製大型カーテンレールとキャップやランナー・ブラケットが付属した簡単に設置可能な間仕切りビニールカーテンレールセット(両開きタイプ)です。シート(ビニールカーテン)とレールが一式セットで注文可能。(開口部の寸法を測ってオプションを選ぶだけ)。シート(ビニールカーテン)は透明タイプと透明糸入りタイプの2種類より選定でき、取り付けも天井付けと壁付(正面付)のを選定可能です。ご希望の幅寸法と高さ寸法を指定、シート(ビニールカーテン)端部は加工なしやマジックテープ仕様、操作性・機能性がアップする間仕切りポールの選定も可能です。シート(ビニールカーテン)下部はチェーンなしやチェーン付き、風対策用として中間ポール仕様も選定でき使用場所に応じたカスタマイズが可能。雨・風・ホコリ・虫避け対策や空間の間仕切りとしても機能を発揮するセット品。冷暖房効率が向上しコスト削減にも効果的です。工場・倉庫の出入り口はもちろん工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません。中間ポールをご選定の場合は中間ポール及び間仕切りポール本数分のユニクロメッキ落しΦ16ボルト式(受座付)が付属いたします。
用途倉庫や工場・物流センター・作業所・作業場・事務所・休憩所・クリーンルーム・喫煙ルーム・オフィス・店舗・ガレージの間仕切り、飲食店やテラス・軒先の雨風よけ、出入口や間口の冷房・防寒・省エネ・防塵・防音・防虫に
仕様シート(ビニールカーテン)端部:加工なし/面ファスナー/間仕切りポール(取手・マグネット付)、シート(ビニールカーテン)下部:チェーン無/チェーン付/中間ポール(1000mmごとに1本)
材質ランナー:スチール・樹脂/ユニクロメッキ/耐荷陵10kg
タイプ両開き
種類シート(ビニールカーテン):0.5mm 静電防炎 透明シート/0.5mm 静電防炎 透明シート 糸入り
ピッチ(mm)ブラケット:800
高さH(mm)開口寸法:1500~4000
ブラケットスチール/ユニクロメッキ
ハトメピッチ(mm)200
材質(キャップ)スチール/ユニクロメッキ
材質(ポール)間仕切りポール(取手付):アルミ/ダイカスト、中間ポール:アルミ(29mm角材)、ユニクロメッキ落しΦ16ボルト式(受座付)
材質(ジョイント)スチール/ユニクロメッキ
幅W(mm)開口寸法:1000~10000
関連資料※ビニールカーテン構成図・寸法図(0.22MB) ※レール部品詳細(0.19MB) ※間仕切ポール・中間ポール詳細説明案内1(0.17MB) ※間仕切ポール・中間ポール詳細説明案内2(0.21MB)
敷居・レールアルミ製大型レール(W40mm×H30mm)/アルマイト仕上/許容荷重50kg
ハトメ内径10mm/アルミ
チェーンスチール/ユニクロメッキ(直径4.8Φ)
レール取付天井付/壁面(正面)付
サービス分類オーダー・加工
耐候性に優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
用途屋外用敷きゴム。難燃性シート。
材質クロロプレンゴム
適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/○、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/○ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)
長さ(mm)100~20000
幅(mm)100~1000
厚さ(mm)1、2、3、4、5、6、8、9、10、15、20
色黒
伸び(%)300
耐熱温度(℃)約100
最高耐熱温度(℃)約130
引張強度(MPa)7.7
硬さ(デュロメータA)64
圧縮永久ひずみ(%)16(70℃×24h)
テープテープ無し、テープ付
静的せん断弾性率(MPa)0.98
サービス分類オーダー・加工
工場・倉庫の間仕切りとして一般的に幅広く使用されているシート(ビニールカーテン)とアルミ製大型カーテンレールとキャップやランナー・ブラケットが付属した簡単に設置可能な間仕切りビニールカーテンレールセット(片開きタイプ)です。シート(ビニールカーテン)とレールが一式セットで注文可能。(開口部の寸法を測ってオプションを選ぶだけ)。シート(ビニールカーテン)は透明タイプと透明糸入りタイプの2種類より選定でき、取り付けも天井付けと壁付(正面付)のを選定可能です。ご希望の幅寸法と高さ寸法を指定、シート(ビニールカーテン)端部は加工なしやマジックテープ仕様、操作性・機能性がアップする間仕切りポールの選定も可能です。シート(ビニールカーテン)下部はチェーンなしやチェーン付き、風対策用として中間ポール仕様も選定でき使用場所に応じたカスタマイズが可能。雨・風・ホコリ・虫避け対策や空間の間仕切りとしても機能を発揮するセット品。冷暖房効率が向上しコスト削減にも効果的です。工場・倉庫の出入り口はもちろん工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません。中間ポールをご選定の場合は中間ポール及び間仕切りポール本数分のユニクロメッキ落しΦ16ボルト式(受座付)が付属いたします。
用途倉庫や工場・物流センター・作業所・作業場・事務所・休憩所・クリーンルーム・喫煙ルーム・オフィス・店舗・ガレージの間仕切り、飲食店やテラス・軒先の雨風よけ、出入口や間口の冷房・防寒・省エネ・防塵・防音・防虫に
仕様シート(ビニールカーテン)端部:加工なし/面ファスナー/間仕切りポール(取手・マグネット付)、シート(ビニールカーテン)下部:チェーン無/チェーン付/中間ポール(1000mmごとに1本)
材質ランナー:スチール・樹脂/ユニクロメッキ/耐荷陵10kg
タイプ片開き
種類シート(ビニールカーテン):0.5mm 静電防炎 透明シート/0.5mm 静電防炎 透明シート 糸入り
ピッチ(mm)ブラケット:800
高さH(mm)開口寸法:1500~4000
ブラケットスチール/ユニクロメッキ
ハトメピッチ(mm)200
材質(キャップ)スチール/ユニクロメッキ
材質(ポール)間仕切りポール(取手付):アルミ/ダイカスト、中間ポール:アルミ(29mm角材)、ユニクロメッキ落しΦ16ボルト式(受座付)
材質(ジョイント)スチール/ユニクロメッキ
幅W(mm)開口寸法:1000~10000
関連資料※ビニールカーテン構成図・寸法図(0.22MB) ※レール部品詳細(0.19MB) ※間仕切ポール・中間ポール詳細説明案内1(0.17MB) ※間仕切ポール・中間ポール詳細説明案内2(0.21MB)
敷居・レールアルミ製大型レール(W40mm×H30mm)/アルマイト仕上/許容荷重50kg
ハトメ内径10mm/アルミ
チェーンスチール/ユニクロメッキ(直径4.8Φ)
レール取付天井付/壁面(正面)付
サービス分類オーダー・加工
ご希望の数字をカッティング文字(切文字)にて記入いたします。
用途駐車場内に
表示内容高さ制限 m
取付け方法ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
材質硬質塩化ビニール
縦(mm)300
横(mm)600
厚さ(mm)1
加工カッティング文字
書体丸ゴシック
文字色黒
仕様表印刷
サービス分類オーダー・加工
1枚
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。
ご希望のサイズで1枚から製作できます。温度調整器「デジサーモOT-9」とセットでご使用の際は「K熱電対あり」を選んでください。
用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。
厚さ(mm)1.5
タイプ標準
容量公差±10%
連続使用温度(℃)200/(両面テープ使用時)180
耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重)
リード線長さ(mm)1000
電力密度0.6W/cm2
関連資料(0.38MB) (0.41MB) (0.03MB) 取説(0.15MB) 寸法図面(0.03MB) 寸法図面(0.04MB)
取扱説明書(0.15MB)
サービス分類オーダー・加工
柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。
ご希望のサイズで1枚から製作できます。
用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。
厚さ(mm)1.5
タイプ標準
容量公差±10%
連続使用温度(℃)200/(両面テープ使用時)180
耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重)
リード線長さ(mm)1000
外径(mm)60~500
電力密度0.6W/cm2
関連資料(0.38MB) 取説(0.15MB) 寸法図面(0.03MB)
取扱説明書(0.15MB)
サービス分類オーダー・加工
柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。
ご希望のサイズで1枚から製作できます。
用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。
厚さ(mm)1.5
タイプ標準
容量公差±10%
連続使用温度(℃)200/(両面テープ使用時)180
耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重)
リード線長さ(mm)1000
外径(mm)70~500
電力密度0.6W/cm2
内径(mm)3~450
関連資料(0.39MB) 取説(0.15MB) 寸法図面(0.03MB)
取扱説明書(0.15MB)
サービス分類オーダー・加工
ご希望の数字をカッティング文字(切文字)にて記入いたします。
用途駐車場内に
表示内容重量制限 t
取付け方法ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
材質硬質塩化ビニール
縦(mm)300
横(mm)600
厚さ(mm)1
加工カッティング文字
書体丸ゴシック
文字色黒
仕様表印刷
サービス分類オーダー・加工
1枚
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
関連キーワード