消臭性・防滑性・メンテナンス性(トイレ3大汚れに対応)に優れたトイレ用のビニル床シート。
用途トイレ用ビニル床シート
幅(mm)1820
品番NS4804,NS4805,NS4806,NS4808,NS4801,NS4802,NS4803
タイプ防滑性シート
長さ(m)最大9
全厚(mm)2
サービス分類オーダー・加工
リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。
温かみのある空間のデザインを演出します。
木の導管まで表現してリアルさを追求したシリーズ
材質PVC
幅(mm)1220
厚さ(mm)0.2
色FW-330、FW-651、FW-338、FW-1113、FW-332、FW-233、FW-7006、FW-510、FW-1022、FW-1121H、FW-1023、FW-1122、FW-1123、FW-607H、FW-7015、FW-1124、FW-522、FW-887、FW-886、FW-677、FW-888、FW-627、FW-625、FW-236、FW-1129、FW-7017、FW-1138、FW-336、FW-640、FW-7011
関連資料色見本
サービス分類オーダー・加工
消臭性・防滑性・メンテナンス性(トイレ3大汚れに対応)に優れたトイレ用のビニル床シート。
用途トイレ用ビニル床シート
幅(mm)1820
品番NS4862,NS4815,NS4816,NS4817,NS4860,NS4861
タイプ防滑性シート
長さ(m)最大9
全厚(mm)2
サービス分類オーダー・加工
消臭性・防滑性・メンテナンス性(トイレ3大汚れに対応)に優れたトイレ用のビニル床シート。
用途トイレ用ビニル床シート
幅(mm)1820
品番NS4852,NS4853,NS4854,NS4855,NS4856,NS4857,NS4821,NS4822,NS4823,NS4840,NS4841,NS4842,NS4844,NS4851
タイプ防滑性シート
長さ(m)最大9
全厚(mm)2
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード